絞り込み
ブランド
  • JIKCO(ジコー)
  • モノタロウ(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,066)
  • 理研計器(2,019)
  • エスコ(1,981)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,084)
  • シンワ測定(1,045)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(920)
  • テクロック(839)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(671)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(610)
  • TESA[測定用品](604)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(547)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • ホーザン(510)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ガステック(481)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高濃度酸素濃度計 JIKCO(ジコー)

    高濃度酸素濃度計

    JIKCO(ジコー)(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台ほか
    当日出荷
    オキシーワン(OXY-1-M)は、高濃度酸素測定に特化したガルバニ電池式酸素センサーを採用した製品です。 デシケーター・グローブボックスなど、容器内の酸素濃度測定から、卓上用としてもご使用いただける便利な製品です。 用途に合わせて、センサ内蔵型とセンサ分離型から選定いただけます。すべての消耗品パーツがユーザーで交換可能な仕様ですから、製品をメーカー工場に送り返す必要もなくなりました。
    寸法(mm)88×35.5×55電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)精度0~25/±0.5、25~100/±3.0測定範囲(%)0~100分解能0.1%連続使用時間(時間)センサー/8800以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35.5×55測定原理ガルバニ電池式応答速度15秒以内(90%)
  • 高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー)

    高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ

    JIKCO(ジコー)
    76,980税込84,678
    1台
    10日以内出荷
    酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
    用途定置または持ち運びによる酸素測定質量(g)315寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38センサー内蔵型分解能0.001気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%検知原理ガルバニ電池式応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%)電池寿命約1年(無警報時)動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC検知ガス酸素
  • 定置型ガス警報器 ガスバスター 交換用センサーカートリッジ JIKCO(ジコー)

    定置型ガス警報器 ガスバスター 交換用センサーカートリッジ

    JIKCO(ジコー)
    48,980税込53,878
    1個
    15日以内出荷から22日以内出荷
    お客様でセンサーを簡単に交換できます。 センサー部を交換すれば、制御部一つでさまざまなガスを検知できます!
  • 高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ 交換用センサー JIKCO(ジコー)

    高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ 交換用センサー

    JIKCO(ジコー)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    コネクタ仕様・簡単に交換できます。
  • 水素ガス警報器 JIKCO(ジコー)

    水素ガス警報器

    JIKCO(ジコー)
    88,980税込97,878
    1台
    14日以内出荷
    気雰囲気に漏洩した水素ガスを検知し、警報機能により、危険を知らせます。 応答速度が早く、選択性に優れた半導体式水素センサーを採用。 各実験室、ガスボンベ付近、ガス発生装置などの安全管理に最適です。 リレー無電圧接点搭載により、回転灯や大型サイレン、電磁弁などの外部出力に対応。あらゆる顧客ニーズを叶えます。
    検知対象ガス水素測定範囲100~10.000ppm検知原理半導体方式使用温度範囲(℃)0~40付属品ACアダプタ質量(g)約230(本体のみ)電源AC100V~240V(50/60Hz)、0.5A表示LEDランプ(POWER:緑、FAIL:黄、ALARM:赤)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×40×82外部出力リレー無電圧1c接点、最大許容範囲、DC30V、1A(抵抗負荷)警報設定濃度500ppm検知方式半導体式動作温度、湿度範囲0~40℃、5~85%RH(結露なきこと)検知ガス水素警報設定値500ppm
  • GB-HYD用センサーカートリッジ JIKCO(ジコー)

    GB-HYD用センサーカートリッジ

    JIKCO(ジコー)
    46,980税込51,678
    1個
    21日以内出荷
    定置式水素警報器
    用途水素ガス漏洩検知対象ガス水素ガス
  • 高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー)

    高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ

    JIKCO(ジコー)
    89,980税込98,978
    1台
    10日以内出荷
    酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
    用途室内、トンネル、坑道の酸欠防止測定範囲0.0~100.0%質量(g)315ケーブル長(m)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38精度±0.5%(0.0~25.0%) ±3.0%(25.1%以上)センサー分離型分解能0.001気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%検知原理ガルバニ電池式応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%)電池寿命約1年(無警報時)動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC検知ガス酸素
  • 酸素モニター 残留酸素濃度計 JIKCO(ジコー)

    酸素モニター 残留酸素濃度計

    JIKCO(ジコー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    安定度及び応答速度の高いガルバニ電池式酸素センサーを用いています。用途に合わせて、センサー内蔵型とセンサー分離型から選定いただけます。CO2耐性を持ったセンサーを搭載しており、嫌気性のグローボックス、チャンバー、インキュベーター内で使用可能です。
    用途センサー一体型種別センサー一体型質量(g)110電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)精度0~25%/±0.5%、25~100%/サービスレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35.5(25)×55測定範囲(vol%)0~100アズワン品番2-2589-03
  • 警報チェックガス 水素 JIKCO(ジコー)

    警報チェックガス 水素

    JIKCO(ジコー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    アズワン品番61-4669-94
  • 高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー)

    高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ

    JIKCO(ジコー)
    86,980税込95,678
    1台
    10日以内出荷
    酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
    用途マンホール・タンク・井戸等の縦穴濃度確認質量(g)315ケーブル長(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38センサー分離型分解能0.001気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%検知原理ガルバニ電池式応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%)電池寿命約1年(無警報時)動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC検知ガス酸素
  • 高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ 壁掛け用ブラケット JIKCO(ジコー)

    高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ 壁掛け用ブラケット

    JIKCO(ジコー)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    センサ内蔵型酸素計を定置型として使用できます。
    対応機種全機種
  • 定置型ガス警報器 ガスバスター JIKCO(ジコー)

    定置型ガス警報器 ガスバスター

    JIKCO(ジコー)
    99,980税込109,978
    1台
    15日以内出荷から22日以内出荷
    定置型ガス警報器ガスバスターは大気雰囲気中に漏洩した特定ガスを検知し、警報機能により、ガス漏洩の危険を周囲に知らせます。 センサーカートリッジを交換するだけで、検知ガスを変えることができます。 ガス検知に必要な情報は全てセンサーカートリッジに記録されています。 工場レイアウトの変更や、使用ガスの変更の際にもセンサーカートリッジを交換するだけで検知ガスを変更することができます。
    用途実験室の安全管理・ガスボンベ付近のガスリーク監視・ガス発生装置の保安制御・燃料電池の安全管理サンプリング方式拡散式検知原理接触燃焼式電源AC100-240V分解能0.01機能(2段階警報)任意変更可能、(警報保持・自動復帰)選択可能気圧(hPa)使用範囲:大気圧±10%ガス採気方式拡散式動作温度、湿度範囲0~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・ DC30V/1A
  • ガスバスターライト JIKCO(ジコー)

    ガスバスターライト

    JIKCO(ジコー)(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台ほか
    8日以内出荷から15日以内出荷
    警報システムにバイブレータ機能を搭載。 大型LCD表示にバックライトを採用し、警報時に要求される視覚、聴覚、そしてバイブレータによって危険を知らせることが可能です。 どなたにでも簡単に。そして安全にご使用いただけます。
  • 酸素モニター 自動大気補正機能付き JIKCO(ジコー)

    酸素モニター 自動大気補正機能付き

    JIKCO(ジコー)
    109,800税込120,780
    1個
    12日以内出荷
    自動「大気補正」機能搭載で補正の手間が省けます。気圧センサーが搭載されており、台風などの気圧変化の影響による誤動作を防げます。「メンテナンスお知らせ」機能により点検期日の案内をします。「サウンドON/OFF」を選択可能(警報接点のON/OFFも設定可)で濃度測定のみでも利用できます。
  • 高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ ソフトケース JIKCO(ジコー)

    高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ ソフトケース

    JIKCO(ジコー)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
  • JKO-O2LD3交換用検知部 JIKCO(ジコー)

    JKO-O2LD3交換用検知部

    JIKCO(ジコー)
    60,980税込67,078
    1個
    12日以内出荷
    アズワン品番61-4669-42
  • 低濃度酸素濃度計 JKO-O2 Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー)

    低濃度酸素濃度計 JKO-O2 Ver.3シリーズ

    JIKCO(ジコー)
    159,800税込175,780
    1台
    15日以内出荷
    酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
    用途容器内濃度測定付属品単三アルカリ電池、外部警報出力コネクタ、ステンレス筐体分離センサー(3m)、ACアダプター、壁掛けブラケット測定範囲0.00~25.00%(サービスレンジ:~35.00%まで表示)質量(g)315電源ACアダプター5V、DC/2.0Aケーブル長(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38精度±0.1%(10%以下)/±0.5%(10.1~25%)センサー分離型分解能0.001気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%検知原理ガルバニ電池式使用電池単3アルカリ電池×4本応答速度20.7%→2.1%(90%応答):約5秒、20.7%→0.1%(99.5%応答):約40秒電池寿命約2000時間(無警報時)動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC検知ガス酸素
  • 高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ 交換用カールコード JIKCO(ジコー)

    高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ 交換用カールコード

    JIKCO(ジコー)
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
  • 二酸化炭素モニター JIKCO(ジコー)

    二酸化炭素モニター

    JIKCO(ジコー)
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷
    電源ACアダプター(付属)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35.5×55測定範囲(vol%)0.04~20アズワン品番1-6916-01
  • ガスバスターシリーズ本体部 毒性ガス用 JIKCO(ジコー)

    ガスバスターシリーズ本体部 毒性ガス用

    JIKCO(ジコー)
    76,980税込84,678
    1個
    12日以内出荷
    簡単、使いやすさを追求した定置型ガス検知警報器。
    アズワン品番61-4669-58
  • シアン化水素ガス検知警報器 ガスバスター JIKCO(ジコー)

    シアン化水素ガス検知警報器 ガスバスター

    JIKCO(ジコー)
    119,800税込131,780
    1個
    17日以内出荷
    簡単、使いやすさを追求した定置型ガス検知警報器。
    アズワン品番61-4669-56
  • エチレンガス検知警報器 ガスバスター JIKCO(ジコー)

    エチレンガス検知警報器 ガスバスター

    JIKCO(ジコー)
    119,800税込131,780
    1個
    17日以内出荷
    簡単、使いやすさを追求した定置型ガス検知警報器。
    アズワン品番61-4669-55
  • 警報チェックガス 酸素 JIKCO(ジコー)

    警報チェックガス 酸素

    JIKCO(ジコー)
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    アズワン品番61-4669-54
  • 高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー)

    高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ

    JIKCO(ジコー)
    96,980税込106,678
    1台
    10日以内出荷
    酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
    用途容器内酸素測定、チューブ内酸素測定/病院ガスアウトレット・人工呼吸器濃度確認質量(g)315ケーブル長(m)約1.75寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38センサー分離型分解能0.001気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%検知原理ガルバニ電池式応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%)電池寿命約1年(無警報時)動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC検知ガス酸素
  • 高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー)

    高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ

    JIKCO(ジコー)
    86,980税込95,678
    1台
    10日以内出荷
    酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
    用途HOT(住宅酸素療法)酸素濃縮器メンテナンス、窒素発生装置の残留酸素測定測定範囲0.0~100.0%質量(g)315規格CE、EMC指令、低電圧指令寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38精度±0.5%(0.0~25.0%) ±3.0%(25.1%以上)センサー内蔵型分解能0.001気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%検知原理ガルバニ電池式使用電池単3アルカリ電池×4本応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%)電池寿命約1年(無警報時)動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC検知ガス酸素
  • 低濃度酸素濃度計  JKO-O2 Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー)

    低濃度酸素濃度計 JKO-O2 Ver.3シリーズ

    JIKCO(ジコー)
    169,800税込186,780
    1台
    欠品中
    酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
    用途容器酸素測定、チューブ内濃度測定付属品単三アルカリ電池、外部警報出力コネクタ、分離型センサー(カールコード約1.75m)、ACアダプター、壁掛けブラケット測定範囲0.00~25.00%(サービスレンジ:~35.00%まで表示)質量(g)315電源ACアダプター5V、DC/2.0Aケーブル長(m)約1.75寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38精度±0.1%(10%以下)/±0.5%(10.1~25%)センサー分離型分解能0.001気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%検知原理ガルバニ電池式使用電池単3アルカリ電池×4本応答速度20.7%→2.1%(90%応答):約5秒、20.7%→0.1%(99.5%応答):約40秒電池寿命約2000時間(無警報時)動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC検知ガス酸素
  • 高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ 外部電源用ACアダプタ JIKCO(ジコー)

    高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ 外部電源用ACアダプタ

    JIKCO(ジコー)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    JKO-25IIシリーズをAC電源仕様に改造した際に付けます。 AC電源供給寸断時にはバッテリー駆動に切り替わります。
    対応機種全機種
  • パーソナルガス検知器 ガスバスターライト JIKCO(ジコー)

    パーソナルガス検知器 ガスバスターライト

    JIKCO(ジコー)
    67,980税込74,778
    1台
    15日以内出荷
    ガスバスターライトは、酸欠、有毒ガスの安全管理用として数多くの現場でお使いいただける超小型、超軽量シングルガス検知器です。 警報システムにバイブレータ機能を搭載。どなたにでも簡単に。そして安全にご使用いただけます。 大型LCD表示にバックライトを採用し、警報時に要求される視覚・聴覚、 そしてバイブレータによって危険を知らせることが可能です。
    仕様警報方式:80dB電子ブザー・赤色LED・バイブレータ電源CR2-3Vリチウム乾電池連続使用時間(時間)8800(警報無きこと)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×105×30検知方式拡散式
  • 高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ センサー延長ストレートケーブル JIKCO(ジコー)

    高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ センサー延長ストレートケーブル

    JIKCO(ジコー)
    18,980税込20,878
    1本(3m)ほか
    4日以内出荷
    仕様センサー分離型用
  • 高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ 大人用人工呼吸器Tアダプタ JIKCO(ジコー)

    高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ 大人用人工呼吸器Tアダプタ

    JIKCO(ジコー)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
  • 高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ 病院アウトレットアダプター JIKCO(ジコー)

    高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ 病院アウトレットアダプター

    JIKCO(ジコー)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷