絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 長野計器(60)
  • Hirschmann Test & Measurement(52)
  • CHINO(チノー)(37)
  • HIOKI(日置電機)(19)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(18)
  • RS PRO(18)
  • 小野測器(15)
  • 第一計器(12)
  • フルーク(FLUKE)(11)
  • 山本電機製作所(11)
  • 昭和測器(11)
  • エスコ(9)
  • 理研計器(8)
  • センセカ(旧デルタオーム)(8)
  • 共立電気計器(7)
  • 鶴賀電機(5)
  • HORIBA(5)
  • PICO TECHNOLOGY(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定・測量用品 :「DC20」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルノギス アズワンデジタルノギスアズワン
11,484税込12,632
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。
材質ステンレス電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01
デジタルノギス 英語版校正証明書付 BDCシリーズ アズワンデジタルノギス 英語版校正証明書付 BDCシリーズアズワン
18,000税込19,800
1個
9日以内出荷から99日以内出荷
9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。
材質ステンレス最小表示量(mm)0.01校正証明書一般校正(英語)
デジタルノギス 中国語版校正証明書付 BDCシリーズ アズワンデジタルノギス 中国語版校正証明書付 BDCシリーズアズワン
18,000税込19,800
1個
9日以内出荷から99日以内出荷
9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。
材質ステンレス最小表示量(mm)0.01校正証明書一般校正(中国語)
温湿度トランスミッタ アズワン温湿度トランスミッタアズワン
90,700税込99,770
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
デジタル温度計 中国語版校正証明書付 アズワンデジタル温度計 中国語版校正証明書付アズワン
33,200税込36,520
1台
9日以内出荷
データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
仕様分解能(℃):0.1/1(スイッチで選択)●センサータイプ:K熱電対●測定精度:±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃●温度係数(23±5℃):0.15×(測定精度)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:4桁LCD表示、最大9999表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)●保存温度:-20~+60℃●入力保護:60V DC/24Vrms●電源:006P(9V)電池×1本(別売)●外寸法:本体のみ/64×160×26mm、ホルスタケース付き/74×170×39mm●重量:約300g(本体)●付属品:ホルスタケース●※センサプローブは付属していません。●★校正ポイントは、最高・最低の2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※本商品の校正は、本体のみ(センサー無し)の校正です。測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5455-02-57校正証明書一般校正(中国語)
デジタル温度計 英語版校正証明書付 アズワンデジタル温度計 英語版校正証明書付アズワン
33,200税込36,520
1台
9日以内出荷
データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
仕様分解能(℃):0.1/1(スイッチで選択)●センサータイプ:K熱電対●測定精度:±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃●温度係数(23±5℃):0.15×(測定精度)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:4桁LCD表示、最大9999表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)●保存温度:-20~+60℃●入力保護:60V DC/24Vrms●電源:006P(9V)電池×1本(別売)●外寸法:本体のみ/64×160×26mm、ホルスタケース付き/74×170×39mm●重量:約300g(本体)●付属品:ホルスタケース●※センサプローブは付属していません。●★校正ポイントは、最高・最低の2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※本商品の校正は、本体のみ(センサー無し)の校正です。測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5455-02-56校正証明書一般校正(英語)