スーパーマグネットキャッチサンフラッグ(旧:新亀製作所)(7件のレビュー)当日出荷
強力磁石で、手の届かない所の部品などを確実にキャッチ。自由に曲げて使えるフレキシブルシャフト。重さ1kgまでOK!
トラスコ品番777-7841全長(mm)600質量(g)202先端径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
オートポンチ超硬材サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)当日出荷
全長(mm)158トラスコ品番777-7817材質刃先:SK材(NO.180)、超硬材(NO.185、188)質量(g)180直径(mm)34
185取替用先端チップサンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)当日出荷
オートポンチ(185)付属の取替用先端チップです。耐摩耗性、耐衝撃性に優れ、かけにくい超硬材を使用しています。
用途目印作業・ケガキ作業・ドリルの位置決めなどに。直径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
赤糸巻サンフラッグ(旧:新亀製作所)当日出荷
スペア針はグリップ部後部に収納できます。よじれにくい専用糸(袋糸)で作業効率がアップします。
用途建築関連における内回り・外回り作業での垂直出し、水平出し、とうりの見当出しなどに。糸の長さ(m)11質量(g/セット)107付属品スペア針2個 / かるこ2個 / 糸11mトラスコ品番351-4587全長(mm)180質量(g)107持ち手Φ20×100mmRoHS指令(10物質対応)対応
センター目印 イッパックンサンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)当日出荷
建築金具の取り付けに便利!押すだけでセンターに目印が打てます。
用途丁番・戸車・キャスター・棚受金具・打掛ダイ・ブラケットなど。全長(mm)130適合ネジ穴Φ約3~6トラスコ品番776-8729質量(g)45グリップ径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
Wキャッチサンフラッグ(旧:新亀製作所)当日出荷
1本で磁力・キャッチの2通り使えます。自由に曲がるフレキタイプ。用途に応じて不要な場合はマグネット部を外して下さい。
用途手の届かない箇所・手で触れられないような箇所に。保持力(g)約200トラスコ品番777-7833寸法(mm)500質量(g)168最大幅(mm)約20RoHS指令(10物質対応)対応
オートポンチSサンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)当日出荷
ハンマー不要、操作はワンタッチ。打ち込みの強弱が調整OK。打ち込みの強弱が簡単に調節できます。軽い、つかれない、へらない・カケない超鋼チップ付
用途金型製作、精密工作、配電盤、精密電子作業、測定用など全長(mm)132トラスコ品番777-7825軸径(Φmm)4質量(g)100グリップ径(Φmm)23材質(先端)超硬材RoHS指令(10物質対応)対応
赤糸巻付属部品 カルコサンフラッグ(旧:新亀製作所)当日出荷
用途AT-50用トラスコ品番351-4595セット内容8質量(g)8
赤糸巻用 スペア針サンフラッグ(旧:新亀製作所)当日出荷
ブロック・タイル施工時の水平・直線出しに便利!
仕様針部熱処理済適合AT-50トラスコ品番351-4609質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
ネイルポンチサンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)当日出荷
ハンマー不要、操作はワンタッチ。打ち込みの強弱が調整OK。打ち込みの強弱が簡単に調節できます。軽い、つかれない、へらない・カケない
用途金型製作、精密工作、配電盤、精密電子作業、測定用など全長(mm)158質量(g)178グリップ径(Φmm)34材質(先端)SK材RoHS指令(10物質対応)対応
オートポンチサンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)当日出荷
ハンマー不要、操作はワンタッチ。打ち込みの強弱が調整OK。打ち込みの強弱が簡単に調節できます。軽い、つかれない、へらない・カケない
用途金型製作、精密工作、配電盤、精密電子作業、測定用など
188用プッシュ棒サンフラッグ(旧:新亀製作所)3日以内出荷
用途188専用取替えパーツ。RoHS指令(10物質対応)対応
180取替用先端チップサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)当日出荷
オートポンチ(180)付属の取替用先端チップです。耐摩耗性、耐衝撃性に優れたSK材を使用しています。
用途目印作業・ケガキ作業・ドリルの位置決めなどに。直径(Φmm)6質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
188用ガイドピンサンフラッグ(旧:新亀製作所)3日以内出荷
用途188専用取替えパーツ。RoHS指令(10物質対応)対応
188用ハンマーサンフラッグ(旧:新亀製作所)3日以内出荷
用途188専用取替えパーツ。RoHS指令(10物質対応)対応
188用押しバネサンフラッグ(旧:新亀製作所)3日以内出荷
用途188専用取替えパーツ。RoHS指令(10物質対応)対応
188取替用先端チップサンフラッグ(旧:新亀製作所)3日以内出荷
用途188専用取替えパーツ。RoHS指令(10物質対応)対応
ポンチ用ハンマーサンフラッグ(旧:新亀製作所)3日以内出荷
用途オートポンチ・ネイルポンチ専用取替え部品。RoHS指令(10物質対応)対応
ポンチ用押しバネサンフラッグ(旧:新亀製作所)3日以内出荷
用途オートポンチ・ネイルポンチ専用取替え部品。RoHS指令(10物質対応)対応