631件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

1セット
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

加工された穴の直径が規定された最大(もしくは最小)実体寸法に対してどうかを検査するために使用します
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。 製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。 熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。 ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。 JISマーク表示許可を得ている。
タイプおねじ
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

1セット
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

マスタゲージは比較測定器の寸法設定等の寸法基準として用いられるゲージです
真円度・円筒度(μm)0.6
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

仕様●管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書)●耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ●種類:管用テーパネジプラグゲージ●呼び数:1/8●山数:28●コード番号:119-0165515 アズワン品番67-4840-86
1個
29,980 税込32,978
13日以内出荷


穴用限界ゲージは穴の最少実体寸法を基準とした測定面と最大実体寸法を基準とした測定面をもつゲージです。
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

穴用限界ゲージは穴の最少実体寸法を基準とした測定面と最大実体寸法を基準とした測定面をもつゲージです。
仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:おねじ 呼び寸法:20 ピッチ:1.0 種類:工作用止まり アズワン品番65-3648-38
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

加工された穴の直径が規定された最大(もしくは最小)実体寸法に対してどうかを検査するために使用します
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1本ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (623種類の商品があります)


1個
15,980 税込17,578
当日出荷

JIS B 0203に規定されているR(Rc、Rp)の検査に使用するテ-パねじゲ-ジです。管用テーパねじにはPTもありますが、RとPTではゲ-ジが異なります。 管、管用部品等の結合を目的とし、テーパおねじ(管)とテ-パめねじ(管継手)のはめ合いを検査します。 RとPTの相違点は下記です。 1.Rねじゲージでは、PTねじゲージと異なり、ねじリングゲージをねじプラグゲージでは管理できません。ねじリングゲージの管理には点検プラグ(CP)を用います。 2.Rねじゲージでは摩耗限界が規定されています。
仕様●ゲージの種類:PT●コード番号:119-0170746 アズワン品番67-4848-19
1個
119,800 税込131,780
13日以内出荷

JIS B 0203に規定されているR(Rc、Rp)の検査に使用するテ-パねじゲ-ジです。管用テーパねじにはPTもありますが、RとPTではゲ-ジが異なります。 管、管用部品等の結合を目的とし、テーパおねじ(管)とテ-パめねじ(管継手)のはめ合いを検査します。 RとPTの相違点は下記です。 1.Rねじゲージでは、PTねじゲージと異なり、ねじリングゲージをねじプラグゲージでは管理できません。ねじリングゲージの管理には点検プラグ(CP)を用います。 2.Rねじゲージでは摩耗限界が規定されています。
仕様●ゲージの種類:PT●コード番号:119-0170745 アズワン品番67-4848-18
1個
98,980 税込108,878
13日以内出荷

仕様●ゲージの種類:旧JIS●通りのみ●コード番号:119-0165460 アズワン品番67-4840-44
1個
37,980 税込41,778
13日以内出荷

仕様●ゲージの種類:旧JIS●通りのみ●コード番号:119-0165458 アズワン品番67-4840-42
1個
44,980 税込49,478
13日以内出荷

仕様●管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。●JIS B 0202 付属書。●旧JIS規格●種類:通り止まり(工作用)等級:B級ねじの直径:1/2●ピッチ:14●コード番号:119-0165471 アズワン品番67-4840-46
1個
87,980 税込96,778
33日以内出荷

仕様●管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。●JIS B 0202 付属書。●旧JIS規格●種類:通り止まり(工作用)等級:B級ねじの直径:1●ピッチ:11●コード番号:119-0165470 アズワン品番67-4840-45
1個
129,800 税込142,780
33日以内出荷

仕様●ゲージの種類:旧JIS●通りのみ●コード番号:119-0165459 アズワン品番67-4840-43
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷

仕様●管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。●JIS B 0202 付属書。●旧JIS規格●種類:通り止まり(検査用)●等級:B級●ねじの直径:3/8●ピッチ:19●コード番号:119-0165322 アズワン品番67-4839-14
1個
36,980 税込40,678
13日以内出荷

仕様●管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。●JIS B 0202 付属書。●旧JIS規格●種類:通り止まり(検査用)●等級:B級●ねじの直径:3/4●ピッチ:14●コード番号:119-0165321 アズワン品番67-4839-13
1個
48,980 税込53,878
13日以内出荷

仕様●管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。●JIS B 0202 付属書。●旧JIS規格●種類:通り止まり(検査用)●等級:B級●ねじの直径:1/8●ピッチ:28●コード番号:119-0165320 アズワン品番67-4839-12
1個
32,980 税込36,278
13日以内出荷

仕様●管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。●JIS B 0202 付属書。●旧JIS規格●種類:通り止まり(検査用)●等級:B級●ねじの直径:1/2●ピッチ:14●コード番号:119-0165319 アズワン品番67-4839-11
1個
42,980 税込47,278
13日以内出荷

仕様●耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。●JIS B 0202●新JIS、ISO規格●種類:通り止まり●ねじの直径:3/8●ピッチ:19●コード番号:119-0165328 アズワン品番67-4839-20
1個
37,980 税込41,778
13日以内出荷

仕様●耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。●JIS B 0202●新JIS、ISO規格●種類:通り止まり●ねじの直径:3/4●ピッチ:14●コード番号:119-0165327 アズワン品番67-4839-19
1個
49,980 税込54,978
13日以内出荷

仕様●耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。●JIS B 0202●新JIS、ISO規格●種類:通り止まり●ねじの直径:1/8●ピッチ:28●コード番号:119-0165326 アズワン品番67-4839-18
1個
33,980 税込37,378
13日以内出荷

仕様●耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。●JIS B 0202●新JIS、ISO規格●種類:通り止まり●ねじの直径:1/4●ピッチ:19●コード番号:119-0165325 アズワン品番67-4839-17
1個
33,980 税込37,378
13日以内出荷

仕様●耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。●JIS B 0202●新JIS、ISO規格●種類:通り止まり●ねじの直径:1/2●ピッチ:14●コード番号:119-0165324 アズワン品番67-4839-16
1個
43,980 税込48,378
13日以内出荷

仕様●耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。●JIS B 0202●新JIS、ISO規格●種類:通り止まり●ねじの直径:1●ピッチ:11●コード番号:119-0165323 アズワン品番67-4839-15
1個
64,980 税込71,478
13日以内出荷

仕様●ゲージの種類:R●コード番号:119-0165537 アズワン品番67-4841-09
1個
66,980 税込73,678
13日以内出荷

仕様●ゲージの種類:R●コード番号:119-0165536 アズワン品番67-4841-08
1個
87,980 税込96,778
13日以内出荷

仕様●ゲージの種類:R●コード番号:119-0165535 アズワン品番67-4841-07
1個
55,980 税込61,578
13日以内出荷