絞り込み
ブランド
  • TRUST(トラスト)[測定・測量用品]
  • モノタロウ(231)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,426)
  • エスコ(2,801)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,070)
  • シンワ測定(1,015)
  • テクロック(827)
  • A&D(779)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(660)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(630)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • アズワン(560)
  • Hirschmann Test & Measurement(528)
  • testo(テストー)(470)
  • HIOKI(日置電機)(468)
  • カネテック(458)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】アンカー引張試験プロテスター(校正書付) TRUST(トラスト)[測定・測量用品]【レンタル】アンカー引張試験プロテスター(校正書付)TRUST(トラスト)[測定・測量用品]
6,798税込7,478
1台
翌日出荷から3日以内出荷
世界最小試験機が従来のアンカー引張試験の課題を解決 従来のアンカー試験機における課題点をプロテスターTR-75が解決します。小型軽量設計で持ち運びが便利です!最大75kNまで測定可能です!
仕様【測定荷重】0~75kN【対象アンカー】M6~M16、W 1/4~W 5/8(締付け方式:ナット及び専用カプラー使用)【荷重精度】非直線性:±4%RO 、ヒステリシス:±3%ROセット内容本体、センターホール型荷重計用ゴムカバー、専用ワッシャー、スパナ+延長パイプ、専用カプラ+寸切ボルト(M6~M24 W1/4~W7/8)、デジタルプリンター付表示ケース、単三乾電池×4本寸法(mm)【センターホール型荷重計】外径Φ45×内径Φ26.5×高さ20【デジタル表示部】96(W)×160(H)×38(D)質量(g)約550電源単三乾電池×4本表示部液晶4桁表示(バックライト付)最小表示値0.01kN
【レンタル】アンカー引張試験プロテスター(校正書付) TRUST(トラスト)[測定・測量用品]【レンタル】アンカー引張試験プロテスター(校正書付)TRUST(トラスト)[測定・測量用品]
14,980税込16,478
1台
翌日出荷から4日以内出荷
TR-30は最大30kNまで、TR-75は、75kNまで測定可能! TR-150は、150kNまで測定可能! 夜間作業や暗い場所でも見やすいデジタル表示 測定データをその場でプリントアウト 電源コード不要
タイプ21026 TR-30(30kN)仕様【センターホール型荷重計】測定荷重:0~30kN、TEDS対応品適合アンカーTR-30:M6~M16 締付け方式(ナット及び専用カプラー使用)精度荷重:【非直線性】±4%RO、【ヒステリシス】±3%RO外装ステンレス鋼地肌外径×内径×高さH(mm)Φ30×Φ17.5×20質量(g)【センターホール型荷重計】約80(ケーブル含まず)【デジタル表示部】約550防塵防水性能IP67(コネクタ部は含みません)電源単3形乾電池×4本(オキシライド使用可)使用環境温度:0~50℃、湿度:85%RH以下(結露のないこと)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×160×38表示部液晶4桁表示 / バックライト付最小表示値0.01kNプリンター感熱ラインドット方式紙幅(mm)58セット内容センターホール型荷重計(TR-150)、荷重計用ゴムカバー、デジタルプリンター付表示機、デジタルプリンター付表示機用ケース、接続ケーブル、専用カプラ、寸切ボルト、専用ワッシャー(2枚組)、スパナ(36mm)、延長パイプ(ボルト付)、取扱説明書サービス分類レンタル
【レンタル】アンカープロチェッカー(校正書付) TRUST(トラスト)[測定・測量用品]【レンタル】アンカープロチェッカー(校正書付)TRUST(トラスト)[測定・測量用品]
5,398税込5,938
1台
翌日出荷から3日以内出荷
耐荷重(kN)0.5~5最小読取値0.01kN対応サイズ: M6~M12・W1/4~W1/2有効長(mm)321全長(mm)394質量(kg)本体:0.76、ACアダプタ:約0.26、USBケーブル:約0.53測定精度±4%+1digit適合範囲精度保障:20%~100%(最大荷重値)機能ピークホールド機能、引張荷重設定機能、検査条件設定機能、メモリー機能、省電力機能(スリープ状態)、オートパワーオフ機能、ブザー音機能、LCD表示機能、バーグラフ表示機能、LED合否判定機能、データ出力機能、ファイル変換機能、カレンダー機能電源本体:充電式リチウム電池専用パック(充電回数/約500回可能)、ACアダプタ・USBケーブル:AC100~240(50/60Hz)連続使用時間(時間)約16充電方式USBケーブル(PC/USB充電用ACアダプター)充電時間(時間)約3仕様通信: USBコネクタ対応(メモリーデータ転送用及びリアルタイムデータ転送用)使用温度範囲(℃)本体:0~40、ACアダプタ・USBケーブル:0~40使用推奨温度範囲(℃)15~30定格出力DC5V・500mA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×46×18(突起物を除く)ケーブル長(m)約1.8セット内容本体、交換ヘッド(爪型)、ヘッド部高さ変更用支持台(10L、20L)、ヘッド部高さ調整治具(5L)、六角レンチ、天井吊ボルト専用、交換ヘッド、天井用先端治具、USBケーブル、ACアダプター、収納ケース、専用カプラAPC-05(M6/M8/M10)、取扱い手順シート、取扱説明書
アンカーボルト引張荷重検査機器  アンカープロチェッカー TRUST(トラスト)[測定・測量用品]アンカーボルト引張荷重検査機器 アンカープロチェッカーTRUST(トラスト)[測定・測量用品]
819,800税込901,780
1組
4日以内出荷
機能性と効率を両立した省力化検査機器です。 釘抜き感覚で、アンカーボルトの強度確認試験ができます。 色、音、振動3つの体感で試験の品質管理の効率を上げます。 色・音・振動3つの体感で試験の品質管理を効率UP! 最大5kNまで測定可能です。
用途アンカーボルト非破壊荷重試験仕様吊天井ボルト強度確認特化仕様・設定荷重値ロック機能付・CSVデータ保存(最大6000件)セット内容専用ケース、本体、PC編集ソフト、USBケーブル、ACアダプタ測定精度±4%RO適合サイズM6~M12、W1/4~W1/2(カプラ別売)
4ch同時表示器  デュアルグラフシステムDG-1 TRUST(トラスト)[測定・測量用品]4ch同時表示器 デュアルグラフシステムDG-1TRUST(トラスト)[測定・測量用品]
939,800税込1,033,780
1台
4日以内出荷
最大4チャンネルを同時に計測できます。 保持設定機能を搭載しています。 自動グラフ化機能を搭載しています。 TRシリーズ、TIシリーズに接続が可能です。 保持設定機能搭載 様々な検査機器との組合せが可能です。
用途計測データ4チャンネル同時表示+集録、4ch同時計測+保持設定機能+自動グラフ化機能仕様液晶5桁表示・表示明度切替可能・自動グラフ化機能搭載・保持設定機能搭載・データ集録・CSVデータ保存・CSV出力トラスコ品番481-2204質量(kg)1測定精度【ひずみ】±0.2%FS、【電圧】±0.3%FS
【レンタル】アンカープロチェッカー(校正書付) TRUST(トラスト)[測定・測量用品]【レンタル】アンカープロチェッカー(校正書付)TRUST(トラスト)[測定・測量用品]
6,498税込7,148
1台
翌日出荷から3日以内出荷
仕様通信: USBコネクタ対応(メモリーデータ転送用及びリアルタイムデータ転送用)セット内容本体、交換ヘッド(爪型)、ヘッド部高さ変更用支持台(10L、20L)、ヘッド部高さ調整治具(5L)、六角レンチ、天井吊ボルト専用、交換ヘッド、天井用先端治具、USBケーブル、ACアダプター、収納ケース、専用カプラAPC-05(M10/M12/M16)、取扱い手順シート、取扱説明書全長(mm)995質量(kg)本体:1.65、ACアダプタ:約0.26、USBケーブル:約0.53使用温度範囲(℃)本体:0~40、ACアダプタ・USBケーブル:0~40電源本体:充電式リチウム電池専用パック(充電回数/約500回可能)、ACアダプタ・USBケーブル:AC100~240(50/60Hz)適合範囲精度保障:20%~100%(最大荷重値)ケーブル長(m)約1.8有効長(mm)875測定精度±4%+1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×46×18(突起物を除く)対応M10~M20・W3/8~W7/8定格出力DC5V・500mA連続使用時間(時間)約16最小読取値0.1kN機能ピークホールド機能、引張荷重設定機能、検査条件設定機能、メモリー機能、省電力機能(スリープ状態)、オートパワーオフ機能、ブザー音機能、LCD表示機能、バーグラフ表示機能、LED合否判定機能、データ出力機能、ファイル変換機能、カレンダー機能使用推奨温度範囲(℃)15~30耐荷重(kN)1~10充電時間(時間)約3充電方式USBケーブル(PC/USB充電用ACアダプター)