絞り込み
ブランド
  • 鶴賀電機
  • モノタロウ(231)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,426)
  • エスコ(2,801)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,070)
  • シンワ測定(1,015)
  • テクロック(827)
  • A&D(779)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(660)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(630)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • アズワン(560)
  • Hirschmann Test & Measurement(528)
  • testo(テストー)(470)
  • HIOKI(日置電機)(467)
  • カネテック(458)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度入力デジタルパネルメータ 鶴賀電機温度入力デジタルパネルメータ鶴賀電機(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から14日以内出荷
熱電温度センサに対応する安価なデジタルパネルメータ。 高輝度大型LEDによる鮮明表示。 端子方式で奥行83mmの短ケースを実現。
耐電圧AC1500V1分間(入力端子/外箱間、電源端子/外箱間、電源端子/入力端子間)消費電力約2VA(AC電源)A/D変換器DualSlope積分方式保存温度(℃)-20~70応答時間(秒)約1.5温度係数±300ppm/℃(0~50℃で規定)サンプリング周期2.5回/秒絶縁抵抗(Ω)100M以上(DC500V)耐ノイズノーマルモード(NMR)40db以上、コモンモード(CMR)110db以上、ライン混入ノイズ1000V動作周囲温度(℃)0~50電圧許容範囲(電源)AC90~132V装着方法専用取付金具でパネル面より締付入力形式シングルエンデッド、フローティングRoHS指令(10物質対応)対応供給電源AC100V基準接点補償確度±2℃リニアライザアナログ折線近似
4420シリーズ用記録紙 鶴賀電機4420シリーズ用記録紙鶴賀電機
4,998税込5,498
1箱(10巻)
14日以内出荷
マルチ入力 熱電・抵抗温度計(パネルメータ) 453B 鶴賀電機マルチ入力 熱電・抵抗温度計(パネルメータ) 453B鶴賀電機
27,980税込30,778
1台
当日出荷から17日以内出荷
9種類の測温センサに対応するマルチ入力。 0.1℃または0.01℃表示の高分解能。 誤動作防止のキープロテクト機能。 前面パネルはIP65の保護構造。 感電防止の端子カバーを標準装備。
保護構造前面操作部:IP65表示0~99999/赤色または緑色LED(文字高さ 15.2mm)入力熱電対:R/K/E/J/T/B/N、測温抵抗体:Pt100Ω/JPt100Ω分解能0.1℃、0.01℃機能ホールド機能、アラームリセット機能、ピーク/ボトム、振れ幅メモリー機能、平均演算機能、マイ設定モード機能、比較判定対象切替機能、キープロテクト機能消費電力(VA)約9サンプリング周期200msRoHS指令(10物質対応)対応供給電源AC100V~240V 50/60Hz表示周期約200ms、400ms、1s、2s、4s、5sの何れかを選択
【レンタル】大型WBGT表示器 鶴賀電機【レンタル】大型WBGT表示器鶴賀電機
6,498税込7,148
1台
翌日出荷から5日以内出荷
熱中症予防に有効なWBGT(暑さ指数)を大きく表示。 高温作業現場、夏季スポーツの熱中症注意喚起に好適。
仕様【WBGT計算式】屋内:0.7×湿球温度+0.3×黒球温度/屋外:0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度(表示部下部スイッチで切替)セット内容センサ、蝶ネジ、ローレットネジ×4、表示器、表示器取付金具、電源ケーブル(4m)、支柱、三脚、開脚ロック、支柱抜け止め、取扱説明書(401A大形表示器)、取扱説明書(WBGTの指標について)測定範囲【WBGT】 0~50℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃ (Φ150mm黒球)、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出備考NETIS登録番号:KK-110016-VE(2022年3月掲載終了)、JIS B 7922規格準拠品あり測定精度【WBGT】±1℃(10~35℃)、【周囲温度】±0.5℃(10~35℃)、【相対湿度】±3%RH (10~90゛%RH)、【黒球温度】±0.5℃(10~35℃)電源コード(m)約4.8使用温湿度範囲0~50℃/10~90%RH(結露無き事)保存温湿度範囲-20~70℃/10~95%RH(結露無き事)オーバー表示表示範囲の最小値または最大値で点滅供給電源AC100~120V表示周期2秒サービス分類レンタル
【レンタル】WBGT表示パネル 鶴賀電機【レンタル】WBGT表示パネル鶴賀電機
6,498税込7,148
1台
翌日出荷から5日以内出荷
熱中症予防指針に現在のWBGT値をリアルタイム表示!! 無線通信で配線工事不要設置場所を選びません。
仕様【WBGT計算式】太陽日射有り:0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×周囲温度/太陽日射無し:0.7×湿球温度+0.3×黒球温度、【WBGT計算式切替機能】○、【WBGT表示】赤色LED/文字高15.2mm、【記録】オプションでデータ収集ソフトあり、【通信可能測定ユニット】1台、【認証】工事設計認証取得済セット内容測定ユニット、蝶ネジ、ローレットネジ×4、電源ケーブル(測定ユニット用)(5m)、支柱、三脚、開脚ロック、支柱抜け止め、取扱説明書(401B測定ユニット)、取扱説明書(401B表示パネル)、取扱説明書(WBGT指標について)、表示パネル、電源ケーブル(表示パネル用)(4m)、収納ケース(表示パネル用)測定範囲【WBGT】0~50℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出備考NETIS登録番号:KK-110016-VE(2022年3月掲載終了)、JIS B 7922規格準拠あり電源(V)AC100寸法(幅W×高さH)(mm)644×891測定項目WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度、湿球温度(算出)測定精度【WBGT】 ±1℃(10~35℃)、【周囲温度】±0.5℃(10~35℃)、【相対湿度】±3%RH(20~80%RH/25℃において)、【黒球温度】±0.5℃(10~35℃)使用温湿度範囲0~50℃/10~90%RH(結露無き事)保存温湿度範囲-20~70℃/10~90%RH(結露無き事)送信出力10mW無線特定小電力無線通信距離(m)約500(見通しの良い直線距離)パネルA1版周波数帯域(GHz)2.4サービス分類レンタル
温度入力タイプ大型表示器 鶴賀電機温度入力タイプ大型表示器鶴賀電機
63,980税込70,378
1個
52日以内出荷
薄型樹脂ケースのスマートなデザイン(奥行52mm) 水に濡れても大丈夫な保護構造(IP65相当) 56mm大形LED採用による鮮明表示 取付は壁掛け、吊り下げどちらにも対応
供給電圧(V)AC100~480[単相2線式]:線間電圧、AC100~240、AC100~240(50/60Hz)、DC24取付け方法壁掛けセンサー付属無保護等級IP55相当表示色赤色表示3桁 0~999赤色または緑色大形LED(文字高さ56mm)ゼロサプレス機能付、【極性(POL)】(-)LED表示点灯、【オーバー】温度入力:表示範囲の最小値または最大値で点滅/直流入力:130%表示で点滅、ただし999を超えると000で点滅、【小数点】温度入力:固定/直流入力:任意設定分解能温度入力:1℃または0.1℃、直流入力:1/1000抵抗(Ω)熱電対入力:500以下、測温抵抗体入力:リード線1線あたり5以下表示周期温度入力:約 5回/秒、直流入力:約15回/秒入力形式シングルエンデッド入力絶縁抵抗(MΩ)50以上/DC500V耐電圧(V/min)入力端子/外箱間:AC1500、入力端子/外箱間:AC1500、電源端子/入力端子間:AC1500(DC電源品はそれぞれAC500)許容電圧範囲AC85~250V、DC20~30V消費電力約6VA(AC100Vのとき)、約120mA(DC24Vのとき)動作温度範囲(℃)-10~50保存温度範囲(℃)-20~70質量(kg)約1.5表示単位前面窓板に貼り付け(4026は任意の単位表示が可能です、ご指定下さい)仕様【バーンアウト】表示範囲の最大値で点滅(温度計のみ)、【ノイズ除去率】ノーマルモード(NMR):50dB以上/コモンモード(CMR):110dB以上/電源ライン混入ノイズ:1000V
【レンタル】WBGT表示パネル(JIS) 鶴賀電機【レンタル】WBGT表示パネル(JIS)鶴賀電機
9,198税込10,118
1台
翌日出荷から4日以内出荷
測定値が、熱中症予防指針の危険度に合わせ移動。 リアルタイムで危険度と予防情報をお知らせします。 現在のWBGT(暑さ指数)を測定表示 測定値が、熱中症予防指針の熱中症危険度に合わせて移動表示 リアルタイムで熱中症危険度と熱中症予防情報をお知らせ 暑熱の場所で簡単に測定、注意喚起したい場所で即表示可能
測定範囲【WBGT】0~60℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出測定精度【WBGT】±1.5℃(15~40℃)、【周囲温度】±0.5℃(20~50℃)、【相対湿度】±3%RH(30~90%RH、25℃において)、【黒球温度】±0.5℃(20~60℃)電源(V)AC100使用環境0~50℃、10~90%RH(結露なきこと)保存環境-20~70℃、10~90%RH(結露なきこと)測定項目WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度、湿球温度(算出)無線種類:特定小電力無線周波数帯域(GHz)2.4送信出力10mW各種認証工事設計認証取得済み通信距離(m)約500(見通しの良い直線距離)セット内容WBGTセンサー、センサースタンド、AC電源ケーブル、表示パネル、取扱説明書、大型表示器(401B用)(L字アングル付)、WBGT401Bソフトセットサービス分類レンタル
【レンタル】大型WBGT表示器(JIS) 鶴賀電機【レンタル】大型WBGT表示器(JIS)鶴賀電機
6,998税込7,698
1台
翌日出荷から4日以内出荷
熱中症予防指標のWBGTを大きく表示 高温作業現場や夏季スポーツにおける熱中症の注意喚起に好適 大型赤色LEDを採用、視認距離は約10m 連続計測が可能で、測定値の記録も容易 表示器は測定場所から離れた所に設置可能 三脚スタンド付で、設置や移動が簡単 設置環境に合わせた仕様、システム構築も可能
仕様WBGT計算式: 【屋内】0.7×湿球温度+0.3×黒球温度、【屋外】0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度(表示部下部スイッチで切替)、シリアル通信:RS-485、センサーケーブル:一体型セット内容WBGT本体(天板ねじ×4付)、ポール付き三脚、取扱説明書、表示器、表示器取付金具(表示器装着)、収納ケース測定範囲【WBGT】0~50℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃(Φ150mm黒球)、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出タイプ20990:JIS対応タイプ表示赤色LED測定精度【WBGT】±1℃(10~35℃)、【周囲温度】±0.5℃(10~35℃)、【相対湿度】±3%RH(10~90゛%RH)、【黒球温度】±0.5℃(10~35℃)アナログ出力CH1:4~20mA(0~60℃)、CH2:4~20mA(0~60℃/ 周囲温度、湿球温度、黒球温度)(0~100%RH/ 湿度)※使用時に何れか1点を指定電源コード(m)約4.8使用環境0~50℃、10~90%RH(結露なきこと)取付け方法表示部:センサスタンド取付(一体型)保存環境-20~70℃、10~95%RH(結露なきこと)オーバー表示表示範囲の最小値または最大値で点滅供給電源AC100V表示周期2秒サービス分類レンタル
マイクロプリンタ 鶴賀電機マイクロプリンタ鶴賀電機
69,980税込76,978
1台
15日以内出荷
コンパクト設計で機器組込に好適。
仕様日差:±3秒付属品取扱説明書、ロール紙1巻、コネクタ(2mフラットケーブル付)適合紙送り:3.75mmピッチ、2099年まで自動補正(閏年補正)、停電対策:停電時、カレンダ 時計は動作を継続、バックアップ電池、寿命:約10年文字内容(印字構成)16×16ドット(2mm×2mm)、24×24ドット(3mm×3mm)、(印字桁数)最大24桁、最大16桁質量(g)約700耐電圧1分間(入出力・電源/外箱間(AC1500V))湿度(%RH)85(結露なきこと)消費電力(AC100V)15VA max:3.2VA(待機時)、(AC200V)16VA max:5VA(待機時)、(DC24V)500mA max:55mA(待機時)表示6桁 赤色LED 時、分、秒入力8桁並列BCD電源電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-20~60最大印字幅(mm)46印字方式サーマルラインドット方式寿命(ヘッド寿命)耐パルス:1億パルス以上、(耐摩耗)50km以上(ゴミ、異物による損傷を除く)印字速度最大約22.5mm/s、6行/s(印字比率16%以下)絶縁抵抗(Ω)50M以上(入出力・電源/外箱間(DC500V))フォント英数字、カタカナ、記号、他、JIS第一水準非漢字・第一水準・第二水準動作周囲温度(℃)0~50電圧許容範囲(V)AC90~250、DC21.6~26.4ロール幅(mm)58×48Φ(内径12Φ)長さ25m(約6500行印字可能)、ロール紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻入り)供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC24V±10%実装方法専用取付金具でパネル裏面より締付け
マイクロプリンタ 鶴賀電機マイクロプリンタ鶴賀電機
44,980税込49,478
1台
15日以内出荷
コンパクト設計で機器組込に好適。
付属品取扱説明書、ロール紙1巻、電源ケーブル(50cm)、通信ケーブル(50cm)適合紙送り:3.75mmピッチ寸法(mm)96×96文字内容(印字構成)16×16ドット(2mm×2mm)、24×24ドット(3mm×3mm)、(印字桁数)最大24桁、最大16桁質量(g)約300耐電圧1分間(入出力・電源/外箱間(AC1500V))消費電力(DC12V)1A max:50mA(待機時)、(DC24V)0.5A max:30mA(待機時)入力セントロニクス準拠/RS-232C電源電圧(V)AC12又は24保存温度(℃)-20~60最大印字幅(mm)46印字方式サーマルラインドット方式寿命(ヘッド寿命)耐パルス:1億パルス以上、(耐摩耗)50km以上(ゴミ、異物による損傷を除く)印字速度最大約22.5mm/s、6行/s(印字比率16%以下)絶縁抵抗(Ω)50M以上(入出力・電源/外箱間(DC500V))フォント英数字、カタカナ、記号、他、JIS第一水準非漢字・第一水準・第二水準動作周囲温度(℃)0~50電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4ロール幅(mm)58×48Φ(内径12Φ)長さ25m(約6500行印字可能)、ロール紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻入り)バッファ仕様(受信)2048バイト供給電源DC12V、DC24V実装方法専用取付金具でパネル裏面より締付け
熱中症予防 汎用大形WBGT表示器(三脚スタンド付) 鶴賀電機熱中症予防 汎用大形WBGT表示器(三脚スタンド付)鶴賀電機
199,800税込219,780
1台
33日以内出荷
現在のWBGT(暑さ指数)を大きく表示 単機能化で高いコストパフォーマンスを実現 暑熱作業現場や夏季スポーツにおける熱中症の注意喚起に好適 高輝度表示で直射日光下でも視認性抜群 温度湿度センサ、黒球温度センサとも取り外し可能で持ち運びおよび収納が容易 設置が簡単、注意喚起したい場所で即表示可能 JIS規格 JIS Z 8504 準拠
仕様(WBGT計算式)屋内:0.7×湿球温度+0.3×黒球温度、屋外:0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度質量(kg)約4(電源ケーブル含む)取付ポール取付測定範囲WBGT/0~60℃、周囲温度/0~60.0℃、相対温度/10~90%RH、黒球温度/0~80.0℃(Φ150mm黒球)、温球温度/周囲温度と相対温度から算出電源AC100VorDC12V測定項目WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度(Φ150mm黒球)、湿球温度精度±1.5℃(15~40℃)表示高輝度ドット赤色LED(文字高 60mm) 「WBGT」「周囲温度」「相対湿度」を固定表示 または サイクリック表示(循環表示)測定精度WBGT/±1℃(10~35℃)、周囲温度/±0.5℃(10~35℃)、相対温度/±3%RH(20~80%RH/25℃時)温度測定範囲(℃)0~60.0電源コード(m)約4.8JIS規格JIS B 7922、精度区分 クラス1.5準拠本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×100使用環境屋外/屋内 0~50℃、10~90%RH(結露なきこと)設置方式スタンド式湿度測定精度±3(30~90%RH、25℃において)温度表示方式デジタル供給電源AC100V、DC12V相対湿度(%RH)10~90
マルチ入力 熱電・抵抗温度警報計(メータリレー) 454B 鶴賀電機マルチ入力 熱電・抵抗温度警報計(メータリレー) 454B鶴賀電機
33,980税込37,378
1台
16日以内出荷から17日以内出荷
9種類の測温センサに対応するマルチ入力。 0.1℃または0.01℃表示の高分解能。 比較判定出力4点。上下限・ゾーン判定可能。 比較判定状態が一目でわかる2色発光。 誤動作防止のキープロテクト機能。 前面パネルはIP65の保護構造。 感電防止の端子カバーを標準装備。
保護構造前面操作部:IP65表示メイン表示:0~99999・赤色または緑色LED(文字高さ 15.2mm)、サブ表示:0~99999・赤色LED(文字高さ 7.6mm)入力熱電対:R/K/E/J/T/B/N、測温抵抗体:Pt100Ω/JPt100Ω分解能0.1℃、0.01℃機能ホールド機能、アラームリセット機能、ピーク/ボトム、振れ幅メモリー機能、平均演算機能、マイ設定モード機能、比較判定対象切替機能、キープロテクト機能消費電力(VA)約9サンプリング周期200ms温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防水防塵供給電源AC100V~240V 50/60Hz表示周期約200ms、400ms、1s、2s、4s、5sの何れかを選択
マイクロプリンタ 鶴賀電機マイクロプリンタ鶴賀電機
89,980税込98,978
1台
15日以内出荷
2点入力 測定データをトレンド印字、各ch毎に2001データを保存、印字可能。 ヒステリシス幅:1~999(3点共通) インターバル印字:0.5/1/2/5/10/30秒 1/5/10/30分/1時間 トレンド印字選択時の記憶件数:A、B各2000件 メモリー印字:メモリー・インターバル:0.5/1/2/5/10/30秒 1/5/10/30分/1時間 記憶件数:A、B 各2000件、演算:Y=A+B、Y=A-B、AVE、MAX、MIN、MID
仕様時計日差:±3秒、時計補正:閏年補正(2099年迄)、時刻補正(30分補正)、停電対策:記録データ、設定値:不揮発生メモリに記憶保持、カレンダ時計:電池によるバックアップ、電池寿命約10年適合スケーリング:フルスケール、オフセット共に-9999~+9999、紙送り:3mm(ピッチ)、FEEDキー(手動)測定範囲入力DC4~20mA出力オープンコレクタ(NPN)、出力容量:DC30V 30mA 、出力飽和電圧1.6V以下、(制御)STATUS:オープンコレクタ(NPN)、出力容量:DC30V 30mA、出力飽和電圧:1.6V以下方式(比較)3点独立設定、上限・下限任意設定可能、比較対象をA、B、Yに対して任意に設定可能、CPU比較方式、表示値に対して比較消費電力13VA( AC100V)、18VA(AC200V)、500mA(DC24V)桁数(比較)桁数4桁、極性1桁表示(直流)0~9999、小数点任意位置に点灯、(直流)オーバー表示:フルスケールの130%表示で点滅、但し9999を超えると9999で点滅、(温度)オーバー表示:表示範囲の最大値または最小値で点滅入力(制御)START、STOP、PRINT、ADJ(無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN)入力)入力点数2点(A、B、CH間は非絶縁)分解能1℃(熱電対)、0.1℃(測温抵抗体)電源電圧(V)AC100~240A/D変換器Δ-Σ変換方式保存温度(℃)-20~60最大印字幅(mm)46印字方式サーマルラインドット方式抵抗(外部)熱電対:>500Ω、測温抵抗体(リード線1線当たり):<5Ω記録紙記録紙58mm×48Φ(内径Φ12) 長さ約25m(約8300行印字可能)、記録紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻入り)サンプリング周期約500ms印字速度約7.5mm/s、2行/s動作周囲温度(℃)0~50電圧許容範囲(V)AC90~250V、DC21.6~26.4V入力形式シングルエンデッド、フローティング入力供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC24V±10%入力抵抗1MΩ表示切替日付(年月日)、時刻(時分秒)、A、B、Y(A+BまたはA-B)(5種類の中から選択表示)表示周期500ms過負荷DC±10V
マイクロプリンタ 鶴賀電機マイクロプリンタ鶴賀電機
89,980税込98,978
1台
15日以内出荷
2点入力 測定データをトレンド印字、各ch毎に2001データを保存、印字可能。 ヒステリシス幅:1~999(3点共通) インターバル印字:0.5/1/2/5/10/30秒 1/5/10/30分/1時間 トレンド印字選択時の記憶件数:A、B各2000件 メモリー印字:メモリー・インターバル:0.5/1/2/5/10/30秒 1/5/10/30分/1時間 記憶件数:A、B 各2000件、演算:Y=A+B、Y=A-B、AVE、MAX、MIN、MID
仕様時計日差:±3秒、時計補正:閏年補正(2099年迄)、時刻補正(30分補正)、停電対策:記録データ、設定値:不揮発生メモリに記憶保持、カレンダ時計:電池によるバックアップ、電池寿命約10年適合スケーリング:フルスケール、オフセット共に-9999~+9999、紙送り:3mm(ピッチ)、FEEDキー(手動)測定範囲DC0~5V出力オープンコレクタ(NPN)、出力容量:DC30V 30mA 、出力飽和電圧1.6V以下、(制御)STATUS:オープンコレクタ(NPN)、出力容量:DC30V 30mA、出力飽和電圧:1.6V以下方式(比較)3点独立設定、上限・下限任意設定可能、比較対象をA、B、Yに対して任意に設定可能、CPU比較方式、表示値に対して比較消費電力13VA( AC100V)、18VA(AC200V)、500mA(DC24V)桁数(比較)桁数4桁、極性1桁表示(直流)0~9999、小数点任意位置に点灯、(直流)オーバー表示:フルスケールの130%表示で点滅、但し9999を超えると9999で点滅、(温度)オーバー表示:表示範囲の最大値または最小値で点滅入力(制御)START、STOP、PRINT、ADJ(無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN)入力)入力点数2点(A、B、CH間は非絶縁)分解能1℃(熱電対)、0.1℃(測温抵抗体)電源電圧(V)AC100~240A/D変換器Δ-Σ変換方式保存温度(℃)-20~60最大印字幅(mm)46印字方式サーマルラインドット方式抵抗(外部)熱電対:>500Ω、測温抵抗体(リード線1線当たり):<5Ω記録紙記録紙58mm×48Φ(内径Φ12) 長さ約25m(約8300行印字可能)、記録紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻入り)サンプリング周期約500ms印字速度約7.5mm/s、2行/s動作周囲温度(℃)0~50電圧許容範囲(V)AC90~250V、DC21.6~26.4V入力形式シングルエンデッド、フローティング入力供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC24V±10%入力抵抗1MΩ表示切替日付(年月日)、時刻(時分秒)、A、B、Y(A+BまたはA-B)(5種類の中から選択表示)表示周期500ms過負荷DC±10V
マイクロプリンタ 鶴賀電機マイクロプリンタ鶴賀電機
89,980税込98,978
1台
15日以内出荷
2点パルス入力 時報・日報・月報・稼働時間を指定時刻に自動印字できる積算プリンタ。
適合パルス計数:×0.001、×0.005、×0.01、×0.05、×0.1、×0.5、×1、×5、×10、×50、×100(1パルスあたりのカウント数)、停電対策:積算値、稼働時間:不揮発生メモリに記憶保持、カレンダ時計:電池によるバックアップ、電池寿命約10年文字内容(印字構成)16×16ドット(2mm×2mm)、24×24ドット(3mm×3mm)、(印字桁数)最大24桁、最大16桁質量(g)約700耐電圧1分間(入出力・電源/外箱間(AC1500V))、(DC電源品はAC500V 1分間)消費電力AC100V:16VA、AC200V:20VA、DC24V:500mA表示積算:0~(99)999999 下6桁表示 (超えた場合は106桁の小数点が点滅)周期100ms、積算A、積算B、(A+B)、(A-B)、時計表示と切替、時計:年月日、時分秒範囲(積算入力)カウント:0~99999999(超えた場合は0から積算)、(稼働時間入力)0~約6,200日相当(時分秒で印字)入力積算入力 :2点(A、B、CH間は非絶縁)、無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN、ON残留電圧2V以下)、接点容量DC5V 10mA、稼働時間入力:2点(A、B、CH間は非絶縁)無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN)、接点容量 DC5V 10mA ON時間は1秒以上電源電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-20~60機能(演算機能)加減算 入力A、Bに対して(A+B)、(A-B)、A、Bは同一単位に限る、カレンダ時計:日差±3秒、閏年補正付(2099年迄)入力信号MANUAL(手動印字)、ADJ(時刻合わせ)、RESET(積算・稼働リセット)、無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN)接点容量DC5V 10mA、パルス幅:MANUAL、RESET 10ms以上、ADJ 1s以上最大印字幅(mm)46印字方式サーマルラインドット方式寿命(ヘッド寿命)耐パルス:1億パルス以上、(耐摩耗)50km以上(ゴミ、異物による損傷を除く)リセットRESET端子、スイッチ操作による(積算入力/稼働時間入力)記録紙58mm幅×48Φ(内径12Φ) 長さ25m(約6500行印字可能)、記録紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻 入り)印字速度最大約22.5mm/s、6行/s(印字比率16%以下)入力周波数(Hz)HFレンジ:1250 max パルス幅400μs以上、LFレンジ:100 max パルス幅5ms以上フォント英数字、カタカナ、記号、他、JIS第一水準非漢字・第一水準・第二水準出力信号PE(紙切れ時ON)、オープンコレクタ出力(NPN) DC30V 30mA max 出力飽和電圧1.6V以下動作周囲温度(℃)0~50、85%RH以下(結露無きこと)電圧許容範囲(V)AC90~250、DC21.6~26.4供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC24V±10%実装方法専用取付金具でパネル裏面より締付け