サインバー式永磁チャックNEOTEC(榮製機)4日以内出荷から6日以内出荷
平面研削盤や放電加工機のふところを大きく使用できるので、中小小物の角度加工に最適です。
傾斜角はブロックゲージ使用によるサインバー式で、秒単位の角度が得られます。
ローラーに2mmの段差があり、微少角度の設定が容易です。
SKS鋼を全面焼入(HRC62°)し、精密研削仕上げしてあります。
ピッチ(mm)磁極3傾斜角度(°)0~45RoHS指令(10物質対応)対応
精密VブロックNEOTEC(榮製機)4日以内出荷
精密研削、放電加工、検査、ケガキ用精密治具として使用できます。
クランプアームがVブロック幅より狭い為、Vブロックを横倒しで使用出来ます。
MB-503SU(マルテンサイト系ステンレス鋼)は、上下V溝面にツバの逃し加工が施してあります。
研削音 検出器NEOTEC(榮製機)4日以内出荷
フィルタースイッチONにより無用な機械音をシャットアウト。
治具研・成形研削などの微細加工時の研削音が正確に聞き取れます。
機械回転部のベアリング音や異常音のチェックができます。
仕様(レベルメーター)LEDデジタル表示付属品加速度センサー、センサーケーブル、ヘッドフォン、ACアダプター寸法(mm)(アンプ)165×140×6質量(kg)0.5センサータイプ圧縮型、(感度)80PC/GAC電源アダプタ(V)6(400mA)出力(mW)90RoHS指令(10物質対応)対応
超音波カメラHIKMICRO税込¥1,867,800¥1,698,000
サミット缶住商セメント税込¥27,478~¥24,980~