カテゴリ
測定・測量用品
測定用品
(11)
測量用品(土木/建設)
(2)
絞り込み
ブランド
東栄工業
モノタロウ
(231)
Mitutoyo(ミツトヨ)
(3,426)
エスコ
(2,801)
長野計器
(1,201)
SK(新潟精機)
(1,070)
シンワ測定
(1,015)
テクロック
(827)
A&D
(779)
ホーザン
(728)
測範社
(671)
マイゾックス
(660)
第一測範
(632)
タジマツール(TJMデザイン)
(630)
TESA[測定用品]
(605)
アイゼン
(573)
アズワン
(560)
Hirschmann Test & Measurement
(528)
testo(テストー)
(470)
HIOKI(日置電機)
(467)
カネテック
(458)
ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(4)
商品レビュー
以上
(4)
以上
(5)
以上
(5)
以上
(5)
価格
1,500-10,000円
(5)
10,000-50,000円
(7)
50,000-100,000円
(4)
100,000円以上
(1)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
東栄工業
測定・測量用品
東栄工業の測定・測量用品
13
件中 1~13件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定用品
(11)
測量用品(土木/建設)
(2)
ブランド:
東栄工業
すべて解除
スケールストッパー(スケールツキ)
東栄工業
(15件のレビュー)
¥
5,998~
税込
¥
6,598~
1本
当日出荷
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
最小読取値(mm)
0.1
JIS規格取得
取得済
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(3)
スケールストッパー(スケールナシ)
東栄工業
(16件のレビュー)
¥
4,998~
税込
¥
5,498~
1個
当日出荷
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
バリエーション一覧へ(5)
デジタルCRノギス
東栄工業
¥
37,980~
税込
¥
41,778~
1本
ほか
当日出荷
から
9日以内出荷
デジタル表示による、C面とR寸法の正確な数値測定が可能。 ボタン操作でC面測定とR測定の切り替えができます。 ボタン操作で通常測定に使用する『絶対値(ABS)測定』と、任意の寸法をゼロに設定しその寸法から±の比較測定ができる『比較測定』の切り替えができます。 絶対値校正用マスターゲージ付き。いつでもお手元で校正できます。
付属品
校正用マスターゲージ(Φ20、厚8t、精度±3μm)
材質
ステンレス(SUS420J2)
厚さ(mm)
(Y尺)6、(本尺)3
最小表示
C=0.01 / R=0.01
測定項目
C面寸法、外R寸法
測定精度
C=±0.05 / R=±0.08
最小表示(mm)
C=0.01/R=0.01
測定対象
C面寸法、外R寸法
使用電源
CR2032 3V リチウムボタン電池1個
使用電池
3Vリチウム電池(CR2032)1個
防塵防水性能
IP50
測定条件
測定ワーク最小厚み:0.8mm
バリエーション一覧へ(5)
デジタル角度計ミニ
東栄工業
(2件のレビュー)
¥
15,980~
税込
¥
17,578~
1台
ほか
当日出荷
から
12日以内出荷
任意の位置を0°にセットでき、その位置からの測定ができます。 絶対値(ABS)を記憶できます。 ホールド機能付きで、数値の固定が可能。 表示が確認できない所の測定等に便利です。 測定面を研磨仕上したプロ向き仕様。 底面マグネット付き。
寸法(mm)
32W×50.8H×50.8L
質量(g)
172
材質
アルミ合金
測定範囲
360°リアルタイム(180°×2)
最小表示
角度0.1°
測定精度
0°・90°・180°=±0.1°(±1.75mm/m)1~89°・91~179°=±0.2°(±3.5mm/m)
使用温度範囲
0℃~45℃
防塵防水性能
IP50
安定時間(秒)
10
使用電池
3Vリチウム電池(CR2032)
電池寿命
約1000時間
仕様
自動スイッチオフ:約5分後
バリエーション一覧へ(3)
万能分度器
東栄工業
(4件のレビュー)
¥
9,098
税込
¥
10,008
1個
当日出荷
従来の分度器は外側角度のみの測定に限られていましたが、このATプロトラクターNo.70は内側、外側の角度が測定できますので、面倒な型紙を作っての測定、位置決めは不要!又、どんな鋭角も測定が可能です。
分度板半径(mm)
70
目盛
1°通し×90°(分度板)
竿幅(mm)
15
分度板厚さ(mm)
1.2
材質
ステンレス、シルバー仕上げ
竿厚さ(mm)
1.2
竿長(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットへ
C面ノギス
東栄工業
(2件のレビュー)
¥
8,998~
税込
¥
9,898~
1台
ほか
当日出荷
から
8日以内出荷
目盛線で数値測定のできるC面測定ノギス。これ一つで従来の面倒なC面測定ゲージが不要に。 ピタゴラスの定理から割り出した目盛線により、C面寸法および溶接開先寸法が正確・迅速に直読できます。 バーニヤスケールにより、0.1Cから15Cまで任意のC面測定・ケガキが可能です。
最小読取値(mm)
0.1
材質
(本体)SPHC-Pリン酸亜鉛メッキ処理、(本尺)SUS420J2シルバーメッキ処理
厚さ(mm)
(本尺)0.5、(本体)2.3
測定範囲
(C面)外接角度90°の面取り角45°でC0.1~C15
測定項目
C面寸法
測定精度
±0.1
測定対象
C面寸法
最大読取値(mm)
15
バリエーション一覧へ(3)
スケールキャリパー
東栄工業
¥
12,980~
税込
¥
14,278~
1個
ほか
当日出荷
から
30日以内出荷
JIS 1級スケールにT形フックと0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読み取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのガタを追放。 測定物に密着させて測れるので、測定誤差が少ない。
バリエーション一覧へ(8)
デジタルC面ノギス
東栄工業
¥
38,980
税込
¥
42,878
1個
当日出荷
測定対象:外接角度90°の面取り角45° 測定範囲:C0.01~C5.00 最小表示:C0.01 測定精度:C±0.05 材質:ステンレス(SUS420J2) 寸法:150mmL×48mmW、固定ジョウ厚み2.5mm、本尺厚み3.5mm
用途
C面寸法測定
材質
ステンレス
測定範囲
C0.01-C5.00
最小表示
C=0.01
本体寸法(mm)
150mm× 25mm
本体質量(g)
160
測定精度
C=±0.05
先端角度
本尺45°
使用電池
3Vリチウム電池(CR2032)
防塵防水性能
IP50
バスケットへ
レベルプロトラクター
東栄工業
¥
71,980~
税込
¥
79,178~
1個
ほか
翌々日出荷
から
20日以内出荷
角度、傾斜、水平、垂直の測定が出来ます。Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷の精度が確保できます。水平、垂直はシグナル音をだせます。本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります。測定終了後自動的にスイッチオフになります。乾電池の減衰を電池マークでお知らせします。
質量(g)
550
使用温度(℃)
-50~50
電源自動OFF
6分後
測定モード
角度・傾斜・水平・垂直
バリエーション一覧へ(3)
スケールストッパー ツマミネジ
東栄工業
¥
3,598
税込
¥
3,958
1パック(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットへ
精級C面ノギス
東栄工業
¥
54,980~
税込
¥
60,478~
1本
ほか
翌々日出荷
から
20日以内出荷
C面取りの絶対測定。数値管理でより正確に内蔵スプリング&固定ジョウの厚みで使用者の力加減による測定のばらつきをなくした精密測定が可能円筒形状および穴の面取りの測定誤差が少ない段差のあるワークが測定可能ボタン操作で『絶対値測定』と『比較測定』が可能固定ジョウが短いため段差のあるワークも測定可能大型デジタル表示で測定結果が一目瞭然絶対測定により、面取り寸法を数値管理可能に45°面取り測定、30°面取り測定の2機種を用意。
付属品
収納ケース、取扱説明書
材質
ステンレス(SUS420J2)
質量(g)
約190
測定精度
C±0.05
使用電池
1.5Vリチウムボタン電池(LR44) 1個
防塵防水性能
IP50
寸法(L×W)(mm)
148×50
バリエーション一覧へ(4)
レベル プロトラクター
東栄工業
¥
77,980
税込
¥
85,778
1個
5日以内出荷
角度、傾斜、水平、垂直の測定が出来ます。 Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷の精度が確保できます。 水平、垂直はシグナル音をだせます。 本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります。 測定終了後自動的にスイッチオフになります。 乾電池の減衰を電池マークでお知らせします。
用途
水平、垂直から角度、勾配、立ち上がりを測定
材質
硬質アルミ(メッキ仕上げ)
測定範囲
360°リアルタイム
最小表示
角度0.05°・立ち上がり1mm/M・勾配0.1%
本体寸法(mm)
26W×66H×220L
本体質量(g)
550
測定精度
0.00°/90.00°=±0.05°,0.05°~89.95°=±0. 20°
使用電池
9V6P角型アルカリ電池
防塵防水性能
IP65
バスケットへ
デジタル曲げ角度計
東栄工業
¥
45,980~
税込
¥
50,578~
1セット
12日以内出荷
ボタンの切り替えで2通りの測定 【曲げ角度モード】板金曲げ角度をリアルタイムに表示。 【一般角度モード】通常の角度計として使用できます。 任意の位置を0°にセットし、その角度からの比較測定ができます。
用途
曲げ角度計として 曲げ角度モード (180°×2α) 従来の角度計では、例えば板金を120°に曲げた場合30°と表示されるので、曲げ角度を求めるには計算が必要です。 曲げ角度計DPM-2なら、曲げ角度が図のようにそのまま表示されます。 通常角度計として 一般角度モード (90°×4) 通常の角度計としても使用できるよう、「一般角度モード」も備えています。 任意の角度を0°にセットでき、その位置からの測定ができます。 曲げた後の検査、鉄骨加工、機械加工用に便利です。
寸法(mm)
57L×57H×29W
質量(g)
220
材質
アルミ合金メッキ仕上
測定範囲
曲げ角度モード:180°×2α(360°)一般角度モード:90°×4 (360°)
最小表示
角度0.1°
測定精度
曲げ角度モード:0°~5°& 175°~180°=±0.2°(±12'・3.5mm/m)6°~174°=±0.4°(±24'・7mm/m)一般角度モード:0°~5°& 85°~90°=±0.1°(±6'・1.75mm/m)6°~84°=±0.2°(±12'・3.5mm/m)
使用温度範囲
0℃~40℃
防塵防水性能
IP50
安定時間(秒)
3
使用電池
9V6P角型アルカリ電池一個
電池寿命
連続使用70H
仕様
自動スイッチオフ:5分後測定面マグネット:ネオジム磁石Φ10、吸着力2kg×3
バリエーション一覧へ(3)