絞り込み
ブランド
  • LUXO
  • モノタロウ(222)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,197)
  • 理研計器(1,976)
  • エスコ(1,134)
  • テクロック(731)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(724)
  • SK(新潟精機)(703)
  • シンワ測定(664)
  • マイゾックス(645)
  • ホーザン(612)
  • タジマツール(TJMデザイン)(606)
  • TESA[測定用品](604)
  • Hirschmann Test & Measurement(533)
  • SKC(環境測定)(508)
  • フルーク(FLUKE)(394)
  • カネテック(387)
  • TRUSCO(377)
  • 永井ゲージ製作所(353)
  • イマダ(346)
  • 大正天びん製作所(324)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED照明拡大鏡 LFM G2 LUXO

    LED照明拡大鏡 LFM G2

    LUXO(2件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    LFM LED G2は、お客様より高い評価を頂いたLFM LEDの後継機種に当たるモデルで、大口径Φ127mmの大径ガラスレンズと、50,000時間(設計値)の寿命を持つ円形状のLED照明、全金属構造のスプリングバランス式フリーアームを装備した最新、軽量の照明拡大鏡です。 レンズは、対象物を照らすのに理想的な円形照明の中心に配置して有り、影の無い拡大像を得ることが出来ます。LED照明は、4000Kの白色LEDを装着し、ステップ式(100-50-0%)の3段階の調光機能を装備しています。LUXO伝統のフリーアームは、垂直、及び水平方向の自在な操作を提供し、最適な位置での保持を可能にします。また、ヘッド部とアームを繋ぐジョイント部の柔軟性は、正確な位置決めをより容易にしています。倍率は固定式レンズの3倍のみのラインナップですが、LUXO-PULを使用する事で、倍率の変更、追加が可能になります。
    用途LFM LEDは産業用や、それ以外に精密な拡大鏡を必要とする人にも適した製品です。軽量のため移動が容易であり、取り外し可能なテーブルクランプで設置が可能です。倍率(倍)3仕様演色性(CRI):80質量(kg)約1.5消費電力(W)9.5(実測値)クランプ範囲(mm)0-55方式レンズ:固定式レンズ径(Φmm)Φ127入力電圧(V)100(50/60Hz)・Aプラグアーム長さ(mm)約1000光源白色LED×2セット(レンズ左右に配置)作動距離(mm)3倍/130色温度(K)4000材質(レンズ)光学ガラスRoHS指令(10物質対応)対応ヘッド寸法(mm)195×168調光の可否有り/ステップ式(100-50-0%)反射防止マルチコート設定:設定無し
  • LED照明拡大鏡 KFM LUXO

    LED照明拡大鏡 KFM

    LUXO
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷から12日以内出荷
    スマートなデザインの堅牢なオールメタル構造で、フリーアームと非常に優れた照明出力を持っています。 アームは長いリーチと、垂直と水平方向の最大の動作を提供し、レンズ部は左右にスイングするため、位置決めの自由度が高く、ふらつくことなく、常に正しい位置に静止することができます。 ランプヘッドとアーム間のジョイントにより、照明とレンズがアーム端に対し、上下、左右、軸回転することにより、正確な位置決めを容易にしています。 高品質なLED照明と、正確で自由度の高い位置決め性能が、シャドーフリーな拡大像と、すぐれた演色性を提供します。 省エネで明るい一体型半円LEDモジュールが2つ装着されています。 テーブルクランプが標準で付属。倍率追加のために、4倍、6倍、または10倍の補助吸着レンズをこの拡大鏡に取り付けることができます。 消し忘れ防止のため4または9時間後の自動電源オフの設定をすることができます。
    材質(アーム)スチール製 (シェード)アルミ製消費電力(W)11入力AC100V、50-60Hzアーム長さ(mm)約1050光源演色性CRI:80、無段階調光機能付レンズサイズ(mm)Φ127色温度(K)(CCT)4000RoHS指令(10物質対応)対応
  • Luxo 6d吸引レンズ, ベンチ拡大鏡向け LUXO

    Luxo 6d吸引レンズ, ベンチ拡大鏡向け

    LUXO
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 6d吸引レンズ併用可能製品 = ベンチ拡大鏡Luxo卓上拡大鏡サクションレンズ. さらに拡大する必要がある場合は、単にシリコンガスケットのサクションマウントを濡らすだけで、卓上拡大鏡の視野が大きくなります。. 4d (2x)、6d (2.5x)及び10d (3.5x)オプション 2インチのレンズ、総直径2.5インチ 付け外しが容易 Luxo製のKFM、LFM、Wave及びCircusシリーズ向けに設計され、あらゆる拡大鏡で使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Luxo 10d吸引レンズ, ベンチ拡大鏡向け LUXO

    Luxo 10d吸引レンズ, ベンチ拡大鏡向け

    LUXO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 10d吸引レンズ併用可能製品 = ベンチ拡大鏡Luxo卓上拡大鏡サクションレンズ. さらに拡大する必要がある場合は、単にシリコンガスケットのサクションマウントを濡らすだけで、卓上拡大鏡の視野が大きくなります。. 4d (2x)、6d (2.5x)及び10d (3.5x)オプション 2インチのレンズ、総直径2.5インチ 付け外しが容易 Luxo製のKFM、LFM、Wave及びCircusシリーズ向けに設計され、あらゆる拡大鏡で使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Luxo 4d吸引レンズ, ベンチ拡大鏡向け LUXO

    Luxo 4d吸引レンズ, ベンチ拡大鏡向け

    LUXO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 4d吸引レンズ併用可能製品 = ベンチ拡大鏡Luxo卓上拡大鏡サクションレンズ. さらに拡大する必要がある場合は、単にシリコンガスケットのサクションマウントを濡らすだけで、卓上拡大鏡の視野が大きくなります。. 4d (2x)、6d (2.5x)及び10d (3.5x)オプション 2インチのレンズ、総直径2.5インチ 付け外しが容易 Luxo製のKFM、LFM、Wave及びCircusシリーズ向けに設計され、あらゆる拡大鏡で使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補助レンズ LUXO

    補助レンズ

    LUXO
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED照明拡大鏡 WAVE LUXO

    LED照明拡大鏡 WAVE

    LUXO
    105,800税込116,380
    1台
    当日出荷
    2方向から照明するシャドーフリー拡大と、左または右の一方向からの方位照明により、対象物の立体感が強調された拡大像を得ることができます。 アームは長いリーチと、垂直と水平方向の最大の動作を提供し、レンズ部は左右にスイングするため、位置決めの自由度が高く、ふらつくことなく、常に正しい位置に静止することができます。 ランプヘッドとアーム間のジョイントにより、照明とレンズがアーム端に対し、上下、左右、軸回転することにより、正確な位置決めを容易にしています。 一体型LEDモジュールを、レンズに対して左右に配置。左右の照明はON/OFF3-ステップ調光を独立して制御できます。 テーブルクランプが標準で付属。倍率追加のために、4倍、6倍、または10倍の補助吸着レンズをこの拡大鏡に取り付けることができます。 消し忘れ防止のため4または9時間後の自動電源オフの設定をすることができます。
    材質(アーム)スチール製 (シェード)アルミ製消費電力(W)17入力AC100V、50-60Hzアーム長さ(mm)約1050光源演色性CRI:80、3-ステップ調光機能付(100-50-0%)レンズサイズ(mm)100×168(最大部)色温度(K)(CCT)4000