絞り込み
ブランド
- SPIエンジニアリング
- モノタロウ(222)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,197)
- 理研計器(1,975)
- エスコ(1,137)
- テクロック(730)
- A&D(エー・アンド・デイ)(724)
- SK(新潟精機)(704)
- シンワ測定(663)
- マイゾックス(645)
- ホーザン(612)
- タジマツール(TJMデザイン)(606)
- TESA[測定用品](604)
- Hirschmann Test & Measurement(533)
- SKC(環境測定)(508)
- フルーク(FLUKE)(394)
- カネテック(387)
- TRUSCO(378)
- 永井ゲージ製作所(353)
- イマダ(346)
- 大正天びん製作所(324)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

Φ2.9mm 超極細工業用内視鏡
SPIエンジニアリング¥179,800税込¥197,7801台9日以内出荷1. 内視鏡直径2.9mm 2. ピントの近い(5~10mm)カメラと遠い(10~50mm)のカメラを2種類ラインナップ 3. カラーCMOSイメージングセンサ16万画素採用 4. 高輝度白色LED2灯搭載(消灯~フル点灯まで6段階に調光可能) 5. カメラチューブ長さ1m 6. 画像保存はSDカードあるいはUSBフラッシュメモリにJPEG形式で静止画保存可能 7. 90度横を観察できる側視アタッチメント(オプション)有 8. チューブ部分の耐摩擦性を向上させたブレードホース仕様・ チューブ形状を保持する形状保持チューブ(オプション)有視野角35°先端径Φ2.9mm照明白色LED2灯(調光機能付き)防水性防滴使用温度範囲0~50℃センサー1/10”CMOSセンサ画素数400 × 400有効長(m)1m(10mまで延長可能)
内視鏡用USBインターフェース
SPIエンジニアリング¥69,980税込¥76,9781台9日以内出荷HKT-USBは専用のモニタを使わず、Windowsベースのパソコン画面に直接内視鏡画像を表示させる内視鏡用インターフェイスです。内視鏡の駆動電源はパソコンのUSB電源を使うので、内視鏡用のバッテリーを持ち歩く必要がありません。 type 2はΦ2.9mm内視鏡(メーカー型番:HNL-2.9CAMシリーズSQタイプ)に対応し、type 4はΦ4.6mm内視鏡(HNL-4.6CAMシリーズSQタイプ仕様は除く)に対応します。 主な特長 1. お使いのPCに接続可能 2.画像保存(キャプチャー)機能搭載 3.オートゲイン/マニュアルゲイン切り替え可能 (Type2, 4のみ対応) 4.LED照明の調光機能搭載 ・先端可動型工業用内視鏡も接続可能対応OSWindows7以上インターフェースUSB 2.0電源USBバスパワーより供給寸法122 x 45 x 23mm質量(g)100付属品USBケーブル (1m)