絞り込み
ブランド
- トーエイライト
- モノタロウ(222)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,197)
- 理研計器(1,975)
- エスコ(1,137)
- テクロック(730)
- A&D(エー・アンド・デイ)(724)
- SK(新潟精機)(704)
- シンワ測定(663)
- マイゾックス(645)
- ホーザン(612)
- タジマツール(TJMデザイン)(606)
- TESA[測定用品](604)
- Hirschmann Test & Measurement(533)
- SKC(環境測定)(508)
- フルーク(FLUKE)(394)
- カネテック(387)
- TRUSCO(378)
- 永井ゲージ製作所(353)
- イマダ(346)
- 大正天びん製作所(324)
- ブランドをもっと見る

検尺ロープ100
トーエイライト¥12,980税込¥14,2781個当日出荷測定に便利な目盛1cm間隔仕様水洗い可質量(kg)1.6寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))6.2×2×100JIS規格JIS1級コーティング塩ビ芯材グラスファイバーアズワン品番64-9537-73
検尺ロープ巻取器
トーエイライト¥5,398税込¥5,9381台当日出荷材質スチール質量(kg)2.2タイプ検尺ロープ100m用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×18×33アズワン品番65-0537-17
ウォーキングメジャーTL12
トーエイライト¥14,980税込¥16,4781個当日出荷収納持ち運びに便利な折りたたみ式 リセット・ブレーキレバー内蔵グリップ 測定時便利な指針用矢印付用途車輪・メーター・ハンドルが一直線にあるため非常にバランスよく計測が可能車輪径(Φmm)320測定範囲(m)0.1~99999.9仕様スタンド付質量(kg)1.8目盛10cm間隔(5桁デジタルカウンター)方式折りたたみ式アズワン品番65-0539-75
巻尺
トーエイライト¥14,980税込¥16,4781個当日出荷テープは芯材にグラスファイバーを使用し、表面を塩ビコーティングすることで耐久性をアップ。 グリップには、握りやすい樹脂グリップを採用。 表2mm目、裏5mm目用途110Mハードル・サッカーコート作成に便利な120M巻尺テープ長さ(m)120テープ幅(mm)13付属品ABS樹脂ケース質量(g)1720型番KL-120Mテープ厚さ(mm)0.35コーティング塩ビ芯材グラスファイバーアズワン品番65-0538-08
巻尺
トーエイライト¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から6日以内出荷テープは芯材にグラスファイバーを使用し、表面を塩ビコーティングすることで耐久性をアップ。 グリップには、握りやすい樹脂グリップを採用。 表2mm目、裏5mm目用途お求めやすいスタンダード巻尺。テープ幅(mm)13付属品ABS樹脂ケーステープ厚さ(mm)0.35コーティング塩ビ芯材グラスファイバー
ミリオンカスタム10M
トーエイライト¥2,698税込¥2,9681個当日出荷泥詰まり防止ケース ケースは持ちやすく滑りにくいラバーを採用質量(g)約240寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.45×12×10JIS規格JIS1級(表1目盛2mm・裏面1目盛5mm)コーティング塩ビ芯材グラスファイバーアズワン品番65-0539-59
ストップウォッチ060
トーエイライト¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷質量(g)40電源LR44電池1個使用(モニター用電池付)表示デジタル1/1000秒まで計測範囲9時間59分59秒まで寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)59×69×16アズワン品番65-0538-06
巻尺サンエックスミリオン
トーエイライト¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から6日以内出荷巻上速度3倍速のJIS1級巻尺テープ幅(mm)12付属品樹脂ケーステープ厚さ(mm)0.45JIS規格JIS1級(表1目盛2mm、裏1目盛5mm、100cm毎に判読しやすいメートル表示付)コーティング塩ビ芯材グラスファイバー
巻尺オープン
トーエイライト¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から6日以内出荷耐久性・メンテナンス性が高いオープンタイプケースのJIS1級巻尺 握りやすいラバーグリップテープ幅(mm)12付属品樹脂ケーステープ厚さ(mm)0.45JIS規格JIS1級(表1目盛2mm、裏1目盛5mm)コーティング塩ビ芯材グラスファイバー
ウォーキングメジャーD
トーエイライト¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷車輪径(Φmm)200測定範囲(m)0.1~99999.9材質合成樹脂質量(g)1100目盛10cm刻み方式柄伸縮式全長(cm)55~89アズワン品番65-0537-42
ストップウォッチ055
トーエイライト¥2,998税込¥3,2981個当日出荷質量(g)42電源LR44電池1個使用(モニター用電池付)表示デジタル1/1000秒まで計測範囲9時間59分59秒まで寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)60×75×19アズワン品番65-0539-76
ウォーキングメジャーTL06
トーエイライト¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷車輪・メーター・ハンドルが一直線にあるため非常にバランスよく計測が可能仕様目盛10cm間隔(5桁デジタルカウンター)車輪径(Φmm)160質量(g)800寸法(cm)柄伸縮式41~95(全長67~122)測定範囲(m)0.1~9999.9
サッカーフィールドメジャー
トーエイライト¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷スポーツフィールドメジャー用途国際サッカー規格に基づいた国際試合等に適合するラインを誰でも引くことが出来ます(フットサルコート兼用タイプ)通常の巻尺以外、サッカー・フットサルのラインを引けます。質量(kg)1.61目盛0.2cm寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.45×12×105コーティング塩ビ芯材グラスファイバーアズワン品番65-0539-72
ベースボール巻尺
トーエイライト¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷スポーツフィールドメジャー 表面はJIS1級の目盛り付で多目的にご使用になれます。 巻上速度3倍速 図解式球技場説明書付用途軟・硬式野球、少年野球、リトルリーグ、ソフトボール等の規格寸法と直角ポイントが明示されグランド作りに便利。付属品杭、ハンマー、収納ケース、図解式球技場説明書質量(kg)約2.8寸法(cm)24.9×41.6JIS規格JIS1級(1目盛2mm表示)表面100m巻尺機能裏面軟・硬式野球、少年野球、ソフトボール等の規格寸法表示アズワン品番65-0539-71
デジタルウォーキングメジャー
トーエイライト¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷手元にある液晶画面と操作パネルで測定効率アップ車輪径(Φmm)160測定範囲(m)0.1~99999.9仕様スタンド付・キャリーバッグ付質量(g)690電源単4乾電池×2本付(動作確認用)方式柄伸縮式機能メモリー機能付 オートパワーオフ機能全長(cm)66.5~112アズワン品番65-0536-59
ストップウォッチ058
トーエイライト¥6,798税込¥7,4781個6日以内出荷質量(g)80電源CR2032電池1個使用(モニター用電池付)表示デジタル1/100秒まで機能アラーム機能、カウントダウンタイマー機能、ペースカウント機能(設定した秒数の間隔で電子音が鳴ります)計測範囲9時間59分59秒まで寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×81×23アズワン品番65-0539-73
熱中症指数モニターAD5695
トーエイライト¥27,980税込¥30,7781台当日出荷屋外、屋内での熱中症予防対策に熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能 室内(IN)、室外(OUT)のモード選択可能付属品ストラップ、ハードケース付、単四形アルカリ電池×4本(約1000時間)材質本体ABS樹脂、黒球:銅質量(g)280電源単4 形アルカリ乾電池4 個測定項目WBGT指数、気温、相対温度、黒球温度精度温度:±1.0℃、相対湿度(25℃時):±5%RH(20.0~79.9%RH)、±7%RH(10.0~19.9%RH、80.0~90.0%RH)温度測定範囲(℃)0.0~50.0機能バックライト機能付湿度測定範囲(%)10.0~90.0(相対湿度)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×301(黒球含む)設置方式カメラ三脚に取付可/ストラップ付寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)301×75×75