USB接続熱測定モジュールMeasurement Computing co.21日以内出荷
仕様【アナログ入力】 8ch 熱電対【サンプリングレート】 2S/s【分解能】 24bit A/D使用【測定対象】 各種熱測定センサー【その他】 周辺温度センサー内蔵【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
USB接続熱電対モジュールMeasurement Computing co.21日以内出荷
仕様【アナログ入力】 8ch 熱電対【サンプリングレート】 2S/s【分解能】 24bit A/D使用【測定対象】 熱電対(J,K,R,S,T,N,E,B)【その他】 周辺温度センサー内蔵【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
USB接続多機能計測ボードMeasurement Computing co.21日以内出荷
仕様【サンプリングレート】 1MS/s【アナログ入力】 64ch シングルエンド / 32ch 差動【分解能】 16bit A/D使用【アナログ出力】 2ch【その他】 24bit デジタル入出力【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
USB接続多機能計測ボードMeasurement Computing co.21日以内出荷
仕様【サンプリングレート】 1MS/s【アナログ入力】 16ch シングルエンド / 8ch 差動【分解能】 16bit A/D使用【アナログ出力】 2ch【その他】 24bit デジタル入出力【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
16bit 高速多機能モジュールMeasurement Computing co.(1件のレビュー)当日出荷
仕様【サンプリングレート】 250KS/s【アナログ入力】 16ch シングルエンド / 8ch 差動【分解能】 16bit A/D使用【その他】 32bitのカウンタ入力【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
16ch 16bit アナログ電圧出力モジュールMeasurement Computing co.当日出荷
仕様【サンプリングレート】 100S/s【アナログ出力】 16ch【その他入出力】 32bit イベントカウンタ、8bit デジタル入出力、アナログ出力レンジ ±10V、0-10V【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)分解能16bit D/A使用RoHS指令(10物質対応)対応
24ch デジタル入出力モジュールMeasurement Computing co.当日出荷
仕様【デジタル入出力】 24ch【イベントカウンタ】 32bit【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
1ch 熱電対測定デバイスMeasurement Computing co.当日出荷
仕様【サンプリングレート】 4S/s【アナログ入力】 1ch【分解能】 20bit A/D使用【その他】 miniプラグ対応、Windows32/64、Linux、Macプラットフォーム対応、J,K,R,S,T,N,E,B熱電対サポートRoHS指令(10物質対応)対応
16bit アナログ入力 同時サンプリングモジュールMeasurement Computing co.当日出荷
仕様【サンプリングレート】 100ks/s【アナログ入力】 8ch【分解能】 16bitA/Dを8個使用、同時サンプリング【その他】 デジタル出力電流±24mA、トリガーレベル設定可能【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
4ch 100kS/s アナログ出力デバイスMeasurement Computing co.12日以内出荷
仕様【サンプリングレート】 100kS/s【アナログ出力】 4ch 同期出力【分解能】 16bit D/A使用【その他入出力】 ±10V出力、動作温度-40~+70℃、耐グランド絶縁250V【データ処理ソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
16bit 100ks/s入出力モジュールMeasurement Computing co.21日以内出荷
仕様【サンプリングレート】 100kS/s【アナログ入力】 8ch シングルエンド / 4ch 差動【分解能】 16bit A/D使用【アナログ出力】 2ch(16bit)【その他】 32bitカウンタ入力【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
16bit 1MS/s 入力ボードMeasurement Computing co.21日以内出荷
仕様【サンプリングレート】 1MS/s【アナログ入力】 64ch シングルエンド【分解能】 16bit A/D使用【アナログ出力】 16bit (4ch) 【その他】 32bitのカウンタ入力【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
16bit 1MS/s 入力ボードMeasurement Computing co.21日以内出荷
仕様【サンプリングレート】 1MS/s【アナログ入力】 16ch シングルエンド【分解能】 16bit A/D使用【アナログ出力】 16bit (4ch) 【その他】 32bitのカウンタ入力【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
4ch 16bit アナログ電圧出力モジュールMeasurement Computing co.21日以内出荷
仕様【サンプリングレート】 100S/s【アナログ出力】 4ch 同期出力【分解能】 16bit D/A使用【その他入出力】 32bit イベントカウンタ、アナログ出力レンジ ±10V/0-10V、8bit デジタル入出力【データ処理ソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
4ch 16bit アナログ電圧/電流出力モジュールMeasurement Computing co.21日以内出荷
仕様【サンプリングレート】 100S/s【アナログ出力】 4ch 同期出力【分解能】 16bit D/A使用【その他入出力】 電圧/電流出力、8bit デジタル入出力、32bit カウンタ、電流出力0-20mA【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
16ch 16bitアナログ高電力出力モジュールMeasurement Computing co.21日以内出荷
仕様【サンプリングレート】 100S/s【アナログ出力】 16ch【分解能】 16bit D/A使用【その他入出力】 高電力40mA出力、32bit カウンタ、8bit デジタル入出力【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
16ch 16bit アナログ電圧/電流出力モジュールMeasurement Computing co.21日以内出荷
仕様【サンプリングレート】 100S/s【アナログ出力】 16ch【分解能】 16bit D/A使用【その他入出力】 電圧/電流出力、8bit デジタル入出力、32bit カウンタ、電流出力0-20mA【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
8ch カウンタ 最大64bit(分解能可変)Measurement Computing co.21日以内出荷
仕様【入力周波数】 最高48MHz【カウンターI/O】 8ch【分解能】 最高64bitの分解能【スキャンレート】 8メガバイト/秒【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
24ch リレーデバイスMeasurement Computing co.21日以内出荷
仕様【リレー数】 24ch【用途】 SPDTリレー使用【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
8ch リレーデバイスMeasurement Computing co.21日以内出荷
仕様【リレー数】 8ch【用途】 SPDTリレー使用【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
ソリッドステート 24ch 入出力モジュールMeasurement Computing co.21日以内出荷
仕様【入出力】 24ch SSPマウント【拡張性】 ユニット増設可能【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
8ch デジタル入出力 / 8ch リレーモジュールMeasurement Computing co.21日以内出荷
仕様【リレー数】 8ch【用途】 SPDTリレー使用【アナログ入力】 8ch【その他】 ユニット増設可能【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
16ch 16bit同時サンプリングモジュールMeasurement Computing co.21日以内出荷
仕様【サンプリングレート】 モジュールトータルで200kS/s【アナログ入力】 16ch シングルエンド【分解能】 16bit A/D 16個使用 同時サンプリング【その他機能】 デイジーチェーンによるマルチユニット化【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
4ch 24bit ユニバーサルアナログ入力モジュールMeasurement Computing co.21日以内出荷
仕様【サンプリングレート】 100S/s【アナログ入力】 4ch【分解能】 24bit A/D 4個使用 同時サンプリング【その他】 ユニバーサル入力対応端子台【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
8ch エンコーダデバイスMeasurement Computing co.21日以内出荷
仕様【カウンタ数】 8ch【入力周波数】 10MHz【アナログ入力】 8ch【デジタル入出力ch数】 8ch【その他】 2ch タイマ出力【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
4ch 24bit 同時サンプリングアナログ入力モジュールMeasurement Computing co.21日以内出荷
仕様【サンプリングレート】 50kS/s【アナログ入力】 4ch 【分解能】 24bit A/D 4個使用 同時サンプリング【その他】 CH間耐圧250V【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
96ch 高電流デジタル入出力モジュールMeasurement Computing co.21日以内出荷
仕様【デジタル入出力】 96ch【電流対応】 ソース15mA、シンク64mA【その他】 32bit カウンタ付き【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
24ch 高電流デジタル入出力モジュールMeasurement Computing co.21日以内出荷
仕様【デジタル入出力】 24ch【イベントカウンタ】 32bit【高電流出力】 15mA Source 64mA Sink【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
24ch デジタル入出力ボードMeasurement Computing co.21日以内出荷
仕様【デジタル入出力】 24ch【その他】 37pin コネクタ、32bit カウンタ付き【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
24bit 多ch多機能モジュールMeasurement Computing co.21日以内出荷
仕様【サンプリングレート】 1kS/s【アナログ入力】 32ch シングルエンド / 16ch 差動【分解能】 24bit A/D使用【アナログ出力】 4ch【その他】 耐フィールド絶縁仕様、9入力レンジ用意【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
96ch 高電流デジタル入出力モジュールMeasurement Computing co.21日以内出荷
仕様【デジタル入出力】 96ch【電流対応】 ソース15mA、シンク64mA【その他】 32bit カウンタ付き、50pibコネクタ対応【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
24ch 高電流デジタル入出力ボードMeasurement Computing co.21日以内出荷
仕様【デジタル入出力】 24ch【電流対応】 ソース15mA、シンク64mA【その他】 37pin コネクタ、32bit カウンタ付き【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
16bit 1.33MS/s 同時サンプリング入力モジュールMeasurement Computing co.21日以内出荷
仕様【サンプリングレート】 高速 1.33MS/s【アナログ入力】 4ch シングルエンド【分解能】 16bit A/D 4個使用 同時サンプリング【アナログ出力】 2ch【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
USB接続電圧/熱測定モジュールMeasurement Computing co.101日以内出荷
仕様【アナログ入力】 4ch 熱電対、4ch 電圧【サンプリングレート】 2S/s【分解能】 24bit A/D使用【その他】 周辺温度センサー内蔵【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
4ch カウンタ 最大64bit(分解能可変)Measurement Computing co.92日以内出荷
仕様【入力周波数】 最高48MHz【カウンターI/O】 4ch【分解能】 最高64bitの分解能【スキャンレート】 8メガバイト/秒【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
16bit アナログ入力 同時サンプリングモジュールMeasurement Computing co.92日以内出荷
仕様【サンプリングレート】 250kS/s【アナログ入力】 8ch シングルエンド / 差動【分解能】 16bit A/D 8個使用 同時サンプリング【アナログ出力】 2ch【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
12ビット 100 KS/s 入出力モジュールMeasurement Computing co.101日以内出荷
仕様【サンプリングレート】 100kS/sサンプリング【アナログ入力】 8ch シングルエンド【分解能】 12bit A/D使用【アナログ出力】 2ch【デジタル入出力】 8ch【その他入力】 カウンター入力【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
12bit 500ks/s入出力モジュールMeasurement Computing co.101日以内出荷
仕様【サンプリングレート】 500kS/s【アナログ入力】 8ch シングルエンド【分解能】 12bit A/D使用【アナログ出力】 2ch 【デジタル入出力】 8ch【その他入力】 カウンター入力【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
8ch 16bit アナログ電圧/電流出力モジュールMeasurement Computing co.101日以内出荷
仕様【サンプリングレート】 100S/s【アナログ出力】 8ch 同期出力【分解能】 16bit D/A使用【その他入出力】 電圧/電流出力、8bit デジタル入出力、32bit カウンタ、電流出力0-20mA【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
1MS/s 16bit多機能モジュールMeasurement Computing co.101日以内出荷
仕様【サンプリングレート】 1MS/s【アナログ入力】 16ch シングルエンド / 8ch 差動【分解能】 16bit A/D使用【アナログ出力】 4ch【拡張性】 拡張ユニットにより64chシングルエンド/32ch差動入力【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応