絞り込み
ブランド
  • バキューブランド
  • モノタロウ(231)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,425)
  • エスコ(2,249)
  • 長野計器(1,196)
  • SK(新潟精機)(1,030)
  • シンワ測定(1,016)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(911)
  • テクロック(827)
  • ホーザン(727)
  • マイゾックス(675)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(629)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • Hirschmann Test & Measurement(537)
  • アズワン(530)
  • SKC(環境測定)(508)
  • HIOKI(日置電機)(466)
  • testo(テストー)(456)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】真空計 校正証明書付 DVR2pro バキューブランド【レンタル】真空計 校正証明書付 DVR2proバキューブランド
4,198税込4,618
1台
翌日出荷から10日以内出荷
LCDディスプレイにデジタル・アナログ値を同時に表示します。表示単位はmbar・Torr・hPaを選択できます。
耐薬品デジタル真空計 バキューブランド耐薬品デジタル真空計バキューブランド
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
耐薬品性に優れたアルミナセラミックス製の圧力センサを内蔵した、表示部一体型のコンパクトなデジタル真空計です。 表示部およびタッチパネル部にはガラスを採用。筐体も耐薬品素材を使用しています。 VACUU・VIEW extended は、静電容量式センサとピラニー式センサの両方を内蔵し、ワイドレンジの測定が可能です。
寸法(mm)62×50×10質量(g)190電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプタ)最高温度(℃)(気体)連続:40 短時間:80表示単位hPa mbar Torr接続口フランジNW16 ノズル外径8/12mm(標準付属) フランジ部へネジ込み式(G1/4)最高許容圧力(hPa)1500(1.5bar)
真空計 英語版校正証明書付 バキューブランド真空計 英語版校正証明書付バキューブランド
199,800税込219,780
1台
9日以内出荷
LCDディスプレイにデジタル・アナログ値を同時に表示します。 表示単位はmbar・Torr・hPaを選択できます。
校正証明書一般校正測定範囲1~1060hPa(mbar)測定精度<1mbar±1digit表示アナログ・デジタルLCD表示表示単位mbar・hPa(真空)測定周期(秒)1最高許容圧力(MPa)0.15(1.5bar)最高温度(℃)80(気体/短時間)接続小フランジ NW16、ホースノズル外径Φ8mm・12mm(交換式 標準付属)電池9Vアルカリ乾電池(テスト用付属)仕様圧力変換器:電気容量式/セラミック製ダイアフラムアズワン品番1-5118-01-56
真空計 校正証明書付 バキューブランド真空計 校正証明書付バキューブランド
199,800税込219,780
1台
9日以内出荷
LCDディスプレイにデジタル・アナログ値を同時に表示します。表示単位はmbar・Torr・hPaを選択できます。
仕様【圧力変換器】電気容量式/セラミック製ダイアフラム種別DVR2pro寸法(mm)115×115×56質量(g)400種類真空計電源アルカリ電池(9V、006P type)温度(℃)【最高気体】80(短時間)精度±1hPa、±1digit(温度係数<0.15hPa/k)表示方式アナログ・デジタルLCD表示接続小フランジ NW16、ホースノズル外径Φ8mm・12mm(交換式 標準付属)測定原理静電容量式(アルミナセラミックス製)測定周期(秒)1測定範囲(hPa)1~1060最高許容圧力(MPa)0.15(1.5bar)表示単位hPa、mbar、Torrアズワン品番1-5118-01-20校正証明書一般校正
耐薬品デジタル真空計 バキューブランド耐薬品デジタル真空計バキューブランド
239,800税込263,780
1個
10日以内出荷
センサー内蔵・表示部一体型のコンパクトサイズです。耐薬品性に優れたセラミックス製センサーを使用しています。見やすい発光型ディスプレイです。VIEW extendedは、静電容量式センサーとピラニー式センサー両方を内蔵しており、大気圧から0.001hPaまでワイドレンジの測定が可能です。
寸法(mm)62×50×103質量(g)190(電源アダプタを除く)種類真空計電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプタ)表示方式デジタルLCD表示接続フランジNW16、ノズル外径8/12mm(標準添付)、フランジ部へネジ込み式(G1/4)表示単位hPa、mbar、Torr
真空計 バキューブランド真空計バキューブランド
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
●コンパクトなアルカリ電池内蔵タイプです。●自動電源OFF機能を搭載しています。●耐薬品性に優れたアルミナセラミックス製静電容量式センサーを採用しています。
寸法(mm)115×115×56測定範囲1~1080hPa、810~1Torr質量(g)400種類真空計電源角型アルカリ電池(9V)測定精度<1mbar±1digit(但し、校正され、気温一定において)接続フランジNW16 ホースノズル外径8/12mm(交換式・標準添付)測定原理静電容量式(アルミナセラミックス製)測定範囲(hPa)1060~1hPa(mbar)795~1Torr表示単位hPa、mbar、Torr