測定用品 (6) 測量用品(土木/建設) (1) ブランド: Nikon(ニコン)商品レビュー: ★2以上すべて解除
実体顕微鏡 Nikon(ニコン) (1件のレビュー) 当日出荷
総合倍率 3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる) セット内容 本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1 作動距離(mm) 115 眼幅調整範囲(mm) 52~75 接眼レンズ C-W10×B(視野数22) 視度補正機構付き ズーム 7.5:1 本体部 SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応) 鏡筒形式 固定式 ズーム範囲 0.67~5× 俯角 45度 光学系 内斜系(ズーム変倍式)
業務用ツノ型目当て Nikon(ニコン) (1件のレビュー) 当日出荷
プロフェッショナルIF式専用のアクセサリーです(一部の製品には取り付けられません)。双眼鏡本体の接眼部に直接取り付けるように作られています。接眼部がアタッチメント方式の双眼鏡で、目当てゴムの取りはずしを頻繁に行わない方におすすめします。
対応製品 7×50SP・防水型、10×70SP・防水型、7×50トロピカルIF・防水型・HP、7×50トロピカルIF・防水型・HP L字スケール入り、10×70IF・防水型・HP、18×70IF・防水型・WF 色 ブラック
ゴルフ用レーザ距離計 COOLSHOT LITE STABILIZED Nikon(ニコン) (1件のレビュー) 欠品中
手ブレ補正の測りやすさをすべての人に。高低差対応手ブレ補正モデル。手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能を搭載し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットもすばやくとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。サークルサインが点灯して、ピンフラッグが測れたことをお知らせする「LOCKED ON 」機能搭載。主な特長Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載ピンフラッグが測れたことがわかる「LOCKED ON」機能高低差をふまえた打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載安全性を重視した赤外線レーザーを使用8~1,200yd.(7.5~1,090m)までの測定ができ、0.5m/yd.刻みでの表示が可約8秒間連続測定が可能な「連続測定機能」明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計握りやすいコンパクトなボディー設計雨天時も安心な生活防水構造
付属品 ケース 測定範囲 8~1200yd 質量(g) 約170(電池除く) 電源 CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒) 倍率(倍) 6 測定精度 【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上~1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上) 測定単位 直線距離(上段):1m/yd.、直線距離(下段):0.5m/yd.、加減算距離(下段):0.2m/yd. 長さL×高さH×幅W(mm) 大きさ:約96×74×41 測定範囲(m) 7.5~1090 対物レンズ有効径(mm) 21 アズワン品番 64-9313-82 ひとみ径(Φmm) 3.5 アイレリーフ(mm) 18 実視界(°) 7.5
オートレベル Nikon(ニコン) (2件のレビュー) 5日以内出荷
測量から建設・土木建築まで、様々な利用シーンに対応するオートレベルシリーズ。明るくシャープなレンズを搭載したプロ用スタンダードモデル。有効径30mm、明るくシャープな正立像の望遠鏡を採用。マグネットダンパー方式の自動補正機構。本体質量1.25kgの軽量コンパクト設計。外部からの微振動やショックを受けても、安定した高精度測定が行えます。最短合焦距離75cm(対物レンズ前面より)狭い場所での作業に便利です。スタジア測量可能。(スタジア乗数:100、スタジア加数+10)国土地理院3級水準儀登録。平面・球面、いずれの三脚でも使用可能です。円形気泡管の上部に反射ミラーを配置しており、望遠鏡をのぞきながら、気泡の位置が確認できます。エンドレス水平微動ノブにより、簡単に素早く視準ができます。
用途 測量から建設・土木建築、レベル出し作業に 仕様 国土地理院3級水準儀登録 質量(kg) 1.25、Pケース:1.2 直径(Φmm) 目盛:110 角度(°) 目盛分角:1 精度(mm) [1Km標準往復偏差]±1.5 最小読取値(°) 目盛:1[推読:0.1] 望遠鏡:倍率 28倍 自動補正範囲 ±16’ 像 望遠鏡部:正立 視界 1° 30′ 最短合焦距離 (対物レンズ前面より)75cm 対物レンズ有効径(mm) 30 円形気泡管感度(mm) 10’/2 スタジア比 乗数:100/加数:+10 防塵防水性能 JIS保護等級4 自動補正機構 マグネットダンパー 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 190×123×128、Pケース:291×163×170
双眼鏡用ストラップ 31083 Nikon(ニコン) (1件のレビュー) 当日出荷
双眼鏡用ストラップ
対応製品 PROSTAFF P7 8x42、PROSTAFF P7 10x42、PROSTAFF P7 8x30、PROSTAFF P7 10x30
プロアツ KOMELON 税込 ¥ 1,318 ¥ 1,198 バスケットへ
マグハイビズ KOMELON 税込 ¥ 1,868 ¥ 1,698 バスケットへ
セルフEVO KOMELON 税込 ¥ 1,318 ¥ 1,198 バスケットへ