建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコやん バッテリーセット 日動工業エコやん バッテリーセット日動工業
169,980税込186,978
1セット
欠品中
設置工事不要、どこでも快適冷房!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!100V電源でもバッテリーでも使えるポータブルスポットクーラーです。ハンドル付きで持ちやすく、ショルダーベルトで肩に掛けることもできます。アウトドア・車中泊・内装工事・ガレージ・DIYなどに。
用途アウトドア・車中泊・内装工事・ガレージ・DIYなど仕様GWP値:1430、ODP値:0、アース:なし、風力:2段階切替式(弱・強)、屋内用/AC・DC兼用付属品冷風ダクト1.5m(SPC-D15C-032)/排熱ダクト1.5m(SPC-D15H-032)/ドレンホース3m/バッテリーケーブル/ショルダーベルト(SPC-SB)/電源・充電兼用ACアダプター2.3m(SPC-AD-032)/バッテリーユニットコード/ドレンバイパス/固定ネジセット内容本体(SPCN-032)/バッテリーユニット(SPC-B20)質量(g)9.9周波数(Hz)50/60電源(V)充電:AC100(50/60Hz)消費電力(W)50Hz送風:弱/14.7、強/22.9、冷風:弱/114.2、強/129.6・60Hz送風:弱/14.2、強/24.0、冷風:弱/136.8、強/142.4電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー22.4V 20Ah定格電圧(V)AC100/DC24~48タンク容量(L)ドレンタンク0.7定格電流(A)50Hz送風:弱/0.20、強/0.27、冷風:弱/1.26、強/1.42・60Hz送風:弱/0.19、強/0.28、冷風:弱/1.48、強/1.53寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×464×355風量(m3/min)弱:1.12、強:1.32電線長さ(m)2.3入力プラグ2Pプラグ風速(m/min)50Hz:弱150、強216・60Hz:弱168、強204(測定距離1m)運転音(dB)64バッテリー容量(Ah)20使用環境温度(℃)15~40充電時間(時間)3~4.5動作時間DC 冷風 弱/4.5、強/4冷媒封入量(g)65対応冷媒種別R134A入力電圧範囲(V)AC100~240/DC24~50羽根径(Φmm)冷風側/100・排熱側/100冷房能力(kW)0.32

冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります

スポットエアコン (スポットクーラー)