建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし モノタロウ

    スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    当日出荷
    環境に配慮したR32冷媒を採用しています。工事不要で、コンセントがあればすぐに使用できる床置型スポットエアコンです。幅をとらないスリムボディとキャスター付きで、必要な場所に手軽に移動し、ピンポイントで効率よく冷房します。 排熱は、最大600mmまで伸長可能な排気ダクトで屋外や別の方向に排出でき、使用空間の快適性を保ちます。冷風・送風の「強/弱」が選べる4つの運転モードを搭載。
    用途作業場や工場、イベント会場、ゴルフ練習場など、屋内外問わず少人数の局所冷房に最適です。熱がこもりやすい厨房やガレージの補助冷房としても活躍します。付属品ドレンタンク(20L用)、ドレンホース(2m)質量(kg)37色ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)100電源単相100V 50/60Hz共用キャスターロック機能付きキャスター定格消費電力(W)強冷:930/1150、弱冷:910/1130、強風:105/150、弱風:90/130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×465×905電源コード(m)1.9冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.6冷却方式空冷式運転音(dB)強冷:65使用環境温度(℃)25~45風量調整強弱ドレンタンク容量(L)20送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー・保護装置オーバーロードリレー風量(m3/h)360/400首振り無し排熱ダクト有無有り
  • JA-SP25B・D・F用冷風ダクト(標準) ノーブランド

    JA-SP25B・D・F用冷風ダクト(標準)

    ノーブランド(23件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様冷風ダクト:内径約11.4cm/外径約11.7cm、ダクトキャップ部(冷風ダクト用エルボに取り付ける青い部分):内径約11.5cm/外径:約12.5cm長さ445mm(最大約500mm)
  • スポットクーラー用 冷風ダクト用エルボ ノーブランド

    スポットクーラー用 冷風ダクト用エルボ

    ノーブランド(4件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
  • 硬質フレキ用シャッター タイロン

    硬質フレキ用シャッター

    タイロン(1件のレビュー)
    ¥6,190~税込¥6,809~
    1個
    当日出荷
    用途硬質フレキ用風量調整シャッターです。先端で自由に風量を調整できます。
  • 硬質フレキ用化粧リング 軟質 タイロン

    硬質フレキ用化粧リング 軟質

    タイロン(1件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    軟質塩化ビニール樹脂(S-PVC)製
    用途硬質フレキホースの切り口養生及び切り口の化粧として使用します。材質軟質塩化ビニール樹脂(S-PCV)
  • JA-SP25B・D・F用部品 ノーブランド

    JA-SP25B・D・F用部品

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1枚ほか
    当日出荷
  • スポットエアコン用保管カバー TRUSCO

    スポットエアコン用保管カバー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    当日出荷
    オフシーズンのスポットエアコンの保管に最適です。 使用しない時期にスポットエアコン内部にホコリが溜まらないようにしっかり覆うことができます。
    用途スポットエアコンの保管用。 ホコリ除け、汚れ防止。トラスコ品番336-3104材質シルバーオックス(薄手生地使用)色シルバー質量(g)200タイプカバー品名保管カバー寸法(縦×横×高さ)(mm)480×440×1400
  • JA-SP25M用天板 ノーブランド

    JA-SP25M用天板

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    7日以内出荷
    適合本体JA-SP25M
  • テラス窓用エアコン取付枠 WT-9L (取付可能窓寸法:高さ170~220cm) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    テラス窓用エアコン取付枠 WT-9L (取付可能窓寸法:高さ170~220cm)

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1件のレビュー)
    ¥10,900税込¥11,990
    1台
    3日以内出荷
    コロナ・冷房専用CWウインドエアコン用の窓枠です。テラス窓(高さ170~220cm)に設置する場合に使用します。
    用途窓用エアコン用延長取付枠取付寸法(mm)窓:1700~2200対応機種CW-1624R、CW-1824R、CW-1623R・CW-1823R、CW-FA1624R、CW-FA1824R、CW-F1624R、CW-F1824R、CW-FA1623R、CW-FA1823R、CW-F1623R、CW-F1823R、CW1626R
  • 移動式クーラー 広電(KODEN)

    移動式クーラー

    広電(KODEN)(1件のレビュー)
    ¥46,900税込¥51,590
    1台
    3日以内出荷
    工事不要でいつでも涼しい 商品サイズ:W317×D402×H770mm 窓取り付けキット・ドレンホース付き 送風・冷風・除湿機能 タイマー機能付き(1~24時間) リモコン操作
    付属品窓取り付けキット、ドレンホース付き、リモコン種別床置き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×402×770首振なし機能送風・冷風・除湿機能、タイマー機能付き(1~24時間)本体寸法(mm)奥行402本体寸法(mm)高さ770タイマー時間1~24時間送風口数1使用環境条件室温35℃以下

『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります

スポットエアコン (スポットクーラー)