絞り込み
ブランド
  • 日本無機
  • ナカトミ(44)
  • スイデン(37)
  • TRUSCO(32)
  • 日動工業(20)
  • 日立(14)
  • エスコ(10)
  • ノーブランド(10)
  • ダイキン工業(9)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • 広電(KODEN)(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • タイロン(7)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](6)
  • J&S(6)
  • Haier(ハイアール)(4)
  • キングジム(3)
  • DENSO(デンソー)(3)
  • 静岡製機(2)
電源(V)
  • 100(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PFT2-Z-0307-SCP用 交換HEPA 日本無機PFT2-Z-0307-SCP用 交換HEPA日本無機
72,900税込80,190
1個
16日以内出荷
スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出 クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集 HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中] 使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載 既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応) スポット冷房しながら空気清浄運転が可能 冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能
用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として
産業用クリスプ ファンフィルタユニット 日本無機産業用クリスプ ファンフィルタユニット日本無機
209,000税込229,900
1セット
16日以内出荷
スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出 クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集 HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中] 使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載 既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応) スポット冷房しながら空気清浄運転が可能 冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能
用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として質量(kg)13電源AC100V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)738×364×195対応機種SUBSP1GS(T) 産業用処理風量(m3/min)17フィルターHEPA(酵素ろ材) 99.97%以上 (0.3um大気座)騒音値(dB)約70最大消費電力(W)300
PFT2-Z-0307-HCP用 交換HEPA 日本無機PFT2-Z-0307-HCP用 交換HEPA日本無機
72,900税込80,190
1個
16日以内出荷
スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出 クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集 HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中] 使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載 既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応) スポット冷房しながら空気清浄運転が可能 冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能
用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として
標準用クリスプ ファンフィルタユニット 日本無機標準用クリスプ ファンフィルタユニット日本無機
209,000税込229,900
1セット
91日以内出荷
スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出 クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集 HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中] 使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載 既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応) スポット冷房しながら空気清浄運転が可能 冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能
用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として質量(kg)12電源AC100V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)718×336×195対応機種SUASP1GS(T) 標準タイプ / SUASSP1GS(T) 自動首振タイプ処理風量(m3/min)17フィルターHEPA(酵素ろ材) 99.97%以上 (0.3um大気座)騒音値(dB)約70最大消費電力(W)300

冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります

スポットエアコン (スポットクーラー)