絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • スイデン(42)
  • TRUSCO(35)
  • ナカトミ(29)
  • 日動工業(16)
  • J&S(11)
  • PROMOTE(プロモート)(8)
  • アクアシステム(6)
  • CAT(Caterpillar)(5)
  • マキタ(4)
  • 三菱電機(4)
  • ReeD(4)
  • タイカツ(3)
  • 広電(KODEN)(3)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(2)
  • 日本デンソー(2)
  • 新光電気(2)
  • ミルウォーキーツール(2)
ハネ径(cm)
  • 40~50(1)
  • 450(1)
電源(V)
  • 100(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツインファン エスコツインファンエスコ
1台
取扱い終了
上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節ができます。出入口の虫除けや物干しにも活躍します。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。移動に便利なキャスター付き。
寸法(mm)595×605×1360(H)質量(kg)13.5電流(A)1.78/2.15電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2.4ハネ径(cm)450消費電力(W)(50/60Hz)175/215騒音値(dB)61/63最大風量(m3/min)(50/60Hz)114/124最大風速(m/min)(50/60Hz)222/242ファンアルミ合金製、3枚羽根
Φ300mm ミスト発生器 エスコΦ300mm ミスト発生器エスコ(1件のレビュー)
6,400税込7,040
1個
当日出荷
水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 どこでも使える10mロングホース採用。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 お持ちの工場扇や扇風機に取り付けて使用することができます。 クリップで装着するので着脱が簡単です。
セット内容自在クリップ、ミストリングΦ300mm、蛇口セット、ホース10m、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部1個、自在クリップ1個)材質ミスト:PE真鍮、ホースジョイント、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム質量(g)450アズワン品番64-7942-09
工場扇用フィルター エスコ工場扇用フィルターエスコ
790税込869
1袋
翌日出荷
ホコリを取って汚れを防ぎます。圧力損失が少なく、抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。工場作業場など環境改善に最適です。取付テープ付きで取付が簡単です。工場扇は別売りです。
材質取付テープ/ナイロン寸法(mm)340×260×80質量(g)30材質(フィルター)抗菌防臭不織布ハネ径(mm)適用/400~500
工場扇