特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
歯付きベルトは、クリーンでドライな環境下での中小型サイズのパレット搬送に適しています。コンベアメディアの高い柔軟性とフラットな形状によりセクション間の狭いレイアウトを実現します。
許容荷重(kg)ベルト長さあたり:1/cm
周波数(Hz)50
電圧(V)200
モーター接続部:ターミナルボックス
マウントモータ:左
RoHS指令(10物質対応)対応
可搬質量(kg)60
速度(m/min)定格:18
ギア比1/10
ワークピース パレットの位置検出、リフトトランスバース ユニットの位置検出、リフトポジショニング ユニット、およびリフト回転ユニットに使用。
パレットのポジショニング用ブッシュ
用途フレームモジュールとキャリアプレートの固定用
材料鋼、硬化仕様
寸法a(mm)8
公差(mm)(a最小)Au:-0.1、(d最大)Ao:0.05、(d最小)Au:0.04
寸法d(mm)16
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
1個
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
42日以内出荷
バリオフローコンベアチェーン組立てツール
用途狭いスペースでのピン挿入・取り外しに最適。手動式・電動ドライバーにも対応可。
1個
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
コンベヤ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。