絞り込み
ローラー径(Φmm)
  • 38
  • 12(1)
  • 19(2)
  • 19.1(20)
  • 22.2(1)
  • 25.4(4)
  • 28.6(24)
  • 28.7(2)
  • 31.8(5)
  • 38.1(71)
  • 42(2)
  • 42.14(3)
  • 42.7(27)
  • 48.6(18)
  • 50.8(6)
  • 57(11)
  • 57.2(87)
  • 60.5(30)
  • 65(1)
  • 76.3(7)
機長(mm)
  • 67(1)
  • 500~3000(1)
  • 1000(2)
  • 1500(3)
  • 2000(3)
  • 3000(1)
材質(ローラー部)
  • スチール(3)
  • ステンレス(1)
ブランド
  • メイキコウ(3)
  • オークラ輸送機(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ローラー径(Φmm)」から絞り込む
19.1(20)
28.6(24)
38.1(71)
42.7(27)
48.6(18)
50.8(6)
57(11)
57.2(87)
60.5(30)
76.3(7)
ローラー径(Φmm)をもっと見る
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    16日以内出荷
    軽荷重用中最も汎用性の高い機種
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.2×12ローラ強度(kg)100(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
  • 棚付きローラコンベヤ RQR-T オークラ輸送機

    棚付きローラコンベヤ RQR-T

    オークラ輸送機
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1台
    5日以内出荷
    【棚付き】 軽荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ ローラコンベヤに工具等を置ける棚が標準装備 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。
    用途標準装備の棚を工具等の置き場にお使い頂けます 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプシャフト径(Φmm)12耐荷重(kg)15/mフレーム(mm)60×30×t2.3ローラー径(Φmm)38×t1.2
  • 【オーダー】QRG型 スチール製ローラコンベヤ ガイド兼用フレーム仕様 オークラ輸送機

    【オーダー】QRG型 スチール製ローラコンベヤ ガイド兼用フレーム仕様

    オークラ輸送機
    ¥5,988税込¥6,587
    1台
    7日以内出荷
    【WEB限定】 オークラクオリティのコンベヤが使いやすいローラ幅基準で登場。 Φ38ローラを使用したガイド兼用フレームタイプ。
    用途90Hフレームの中ほどにローラを配置したガイド兼用仕様。 搬送面より上方に伸びたフレームがガイドとして機能。 ガイド部高さは24H。高さ(mm)H(搬送面):66全幅(mm)W:370、470、570、670、770ローラー幅(mm)RW:300、400、500、600、700機長(mm)L:500~3000材質(ローラー部)ステンレスフレーム(mm)90H×30WRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38フレーム内幅(mm)FW:310、410、510、610、710ローラーピッチ(mm)P:50、75、100、150サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ローラコンベヤ(軽荷重用)ストレート メイキコウ

    【オーダー】ローラコンベヤ(軽荷重用)ストレート

    メイキコウ
    ¥8,303税込¥9,133
    1台
    21日以内出荷
    寸法(mm)【フレーム】60×30×2.3タイプストレートシャフト径(Φmm)12(パイプ)機長(mm)67ベアリングブレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A許容積載荷重(kg)100(W400の時)ローラ外径×肉厚(mm)38×1.2材質(シャフト)STKM11Aサービス分類オーダー・加工
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.2×12フレーム幅(mm)30フレーム厚さ(mm)2.3

『ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

スチール製