絞り込み
ブランド
  • オークラ輸送機
  • 太陽工業(63)
  • 三鈴工機(61)
  • メイキコウ(57)
  • TRUSCO(53)
  • マキテック(43)
  • テラウチ(寺内製作所)(32)
  • セントラルコンベヤー(30)
  • SUS(エスユーエス)(5)
  • SST(5)
  • マルヤス機械(2)
  • エスコ(1)
  • Takahashi(1)
  • Keigan(1)
ローラー径(Φmm)
  • 38(3)
  • 42.7(37)
  • 48.6(3)
  • 57(3)
機長(mm)
  • 210~3000(5)
  • 220~3000(3)
  • 240~3000(3)
  • 250~3000(1)
  • 260~3000(5)
  • 270~3000(3)
  • 280~3000(1)
  • 290~3000(3)
  • 300~3000(1)
  • 340~3000(3)
  • 360~3000(5)
  • 370~3000(3)
  • 500~3000(3)
  • 716~1976(8)
  • 758~1976(12)
  • 1074~2964(8)
  • 1432~3952(12)
  • 1500(4)
  • 1678~4123(12)
  • 2000(4)
材質(ローラー部)
  • スチール(70)
  • ステンレス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(60)
サービス分類
  • オーダー・加工(21)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラー径(Φmm)から絞り込む
38(3)
42.7(37)
48.6(3)
57(3)
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 PR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 PR型オークラ輸送機
8,000税込8,800
1台
翌々日出荷
中荷重用のスチール製ローラコンベヤローラ径Φ42.7で50mmピッチが可能搬送長さ250~3000まで1mm単位、ローラ幅90~790mmまで指定可能【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。標準機長は1000、1500、2000、3000です
用途動力不要で低コスト水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます仕様ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790mmシャフト径(Φmm)12材質(ローラー部)スチール使用脚RSJ(推奨)、HMS(推奨)、ZRSS(推奨)ローラ径(Φmm)42.7×t1.4フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ42.7 RPR型 オークラ輸送機【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ42.7 RPR型オークラ輸送機(3件のレビュー)
4,750税込5,225
1台
3日以内出荷
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます ローラ径Φ42.7、ローラピッチ<50・75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-620mmまで指定可能 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000ローラ幅W(mm)(RW)90~620適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ42.7×t1.4ピッチP(mm)ローラ:50,75,100,150フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
スチール製フリーカーブコンベヤ オプション 可動式ストッパ 機幅500用 オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ オプション 可動式ストッパ 機幅500用オークラ輸送機
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
フリーカーブコンベヤ用可動式ストッパ。 コンベヤ先端部から搬送物の落下を防止します。使用しない際にはクルリと回転させて収納可能。
材質スチール寸法(幅W×高さH)(mm)【ストッパー】520×36材質(ローラー部)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ38 RQR型 オークラ輸送機【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ38 RQR型オークラ輸送機(1件のレビュー)
5,130税込5,643
1台
3日以内出荷
軽荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます ローラ径Φ38、ローラピッチ<50・75・100>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-490mmまで指定可能 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000ローラ幅W(mm)(RW)90~490適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ38×t1.2ピッチP(mm)ローラ:50,75,100フレーム(mm)60×30×t2.3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ単列 オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ単列オークラ輸送機
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷
中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。カーブタイプの指向性は複列タイプが優れています。フリーカーブコンベヤを曲げた状態で使用する場合は複列タイプもしくは混合タイプを選定ください。
ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)40(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)565~840配列単列RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 MR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 MR型オークラ輸送機
8,500税込9,350
1台
3日以内出荷
重荷重用のスチール製ローラコンベヤ荷重に合わせ3種類のフレームが選択可能。搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ますローラ径Φ60.5の中荷重用コンベヤ機長L(mm)75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000ローラー幅(mm)RW:90~990寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1290材質(ローラー部)スチール寸法P(mm)ローラピッチ:75,100,150ローラーサイズ(mm)Φ60.5×t2.3フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ12パイプ(305RW以上は丸鋼)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 LR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 LR型オークラ輸送機
7,920税込8,712
1台
3日以内出荷
中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 中荷重でローラ径Φ48.6のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~790mmまで指定可能。 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラ径Φ48.6の中荷重用コンベヤ。
ローラー幅(mm)90~790機長(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000仕様【推奨脚】RSJ・HMS・ZRSJ寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~1190ピッチ(mm)75・100・150シャフト径(Φmm)12(パイプ)材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ48.6×t1.4フレーム(mm)90×30×2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 KR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 KR型オークラ輸送機
8,990税込9,889
1台
3日以内出荷
軽荷重小物用のスチール製ローラコンベヤ軽量小物搬送に最適搬送長さ212~2000まで1mm単位、ローラ幅90~490mmまで指定可能【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます・ローラ径Φ25.4で27mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤ仕様ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490mm、推奨脚:RSJ,RMS材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ25.4×t1.2フレーム(mm)60×30×t2.3RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ8パイプサービス分類オーダー・加工
【オーダー】QRH型 スチール製ローラコンベヤ 低床フレーム仕様 オークラ輸送機【オーダー】QRH型 スチール製ローラコンベヤ 低床フレーム仕様オークラ輸送機
10,750税込11,825
1台
7日以内出荷
【WEB限定】 オークラクオリティのコンベヤが使いやすいローラ幅基準で登場。 Φ38ローラを使用した40H低床フレームタイプ。
用途40Hフレームを採用した低床仕様。全高46H。 従来より20H低くなりさらに便利に。 床面直置きエリアへの設置。 デッドスペースの少ない流動棚として。高さ(mm)H(搬送面):46全幅(mm)W:370、470、570、670、770ローラー幅(mm)RW:300、400、500、600、700機長(mm)L:500~3000材質(ローラー部)ステンレスフレーム(mm)40H×30WRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38フレーム内幅(mm)FW:310、410、510、610、710ローラーピッチ(mm)P:50、75、100、150サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ57 RSR型 オークラ輸送機【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ57 RSR型オークラ輸送機
4,880税込5,368
1台
3日以内出荷
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます ローラ径Φ57、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-790mmまで指定可能 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ローラ幅W(mm)(RW)90~790適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ57×t1.4ピッチP(mm)ローラ:75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ48.6 RLR型 オークラ輸送機【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ48.6 RLR型オークラ輸送機(1件のレビュー)
4,820税込5,302
1台
3日以内出荷
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます ローラ径Φ48.6、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-690mmまで指定可能 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ローラ幅W(mm)(RW)90~690適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ48.6×t1.4ピッチP(mm)ローラ:75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 MMR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 MMR型オークラ輸送機
10,590税込11,649
1台
3日以内出荷
重荷重用のスチール製ローラコンベヤMR型の強度アップしたもので衝撃に強いタイプ。搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ますローラ径Φ60.5の中荷重用コンベヤ機長L(mm)75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000ローラー幅(mm)RW:90~990寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1590材質(ローラー部)スチール寸法P(mm)ローラピッチ:75,100,150ローラーサイズ(mm)Φ60.5×t3.8フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ16パイプサービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 SSR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 SSR型オークラ輸送機
8,000税込8,800
1台
3日以内出荷
衝撃に強いSR型の強度アップ版。中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで 特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラー幅(mm)(RW)90~990機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ローラ外径×肉厚(mm)Φ57X2.3仕様(推奨脚)RSJ、HMS、ZRSJシャフト径(Φmm)Φ12パイプ(890RW以上は丸鋼)範囲(mm)(ローラ単体製作可能範囲RW)90~1290材質(ローラー部)スチールピッチP(mm)(ローラ)75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ER型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ER型オークラ輸送機
15,900税込17,490
1台
4日以内出荷
軽荷重小物用のスチール製ローラコンベヤ スチールローラ最軽量で超小物搬送に最適 搬送長さ410~2000まで1mm単位、ローラ幅90-490mmまで指定可能 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ローラ径Φ19.1で20mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤローラ幅W(mm)90~490機長L(mm)20P:440~2000、30P:410~1980、40P:410~2000範囲(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ19.1×t1.2使用脚RSS,RSJ,RMS,ZRSSピッチP(mm)20,30,40フレーム(mm)60×30×t2.3RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ6丸鋼サービス分類オーダー・加工
【オーダー】落し込みフレームローラコンベヤ(直線) オークラ輸送機【オーダー】落し込みフレームローラコンベヤ(直線)オークラ輸送機
26,820税込29,502
1台
7日以内出荷
【WEB限定】 落し込みフレーム仕様のローラコンベヤ。 Φ48.6ローラ×130Hフレームの直線タイプ。
用途ユニコンVと同仕様のフレームを使用。フレーム(mm)130×30×15×2.3tRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)48.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】落し込みフレームローラコンベヤ(カーブ) オークラ輸送機【オーダー】落し込みフレームローラコンベヤ(カーブ)オークラ輸送機
68,338税込75,172
1台
7日以内出荷
【WEB限定】 落し込みフレーム仕様のローラコンベヤ。 Φ48.6ローラ×130Hフレームのカーブタイプ。
用途ユニコンVと同仕様のフレームを使用。フレーム(内)R900フレーム(mm)130×30×15×2.3tRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)48.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】QRG型 スチール製ローラコンベヤ ガイド兼用フレーム仕様 オークラ輸送機【オーダー】QRG型 スチール製ローラコンベヤ ガイド兼用フレーム仕様オークラ輸送機
5,988税込6,587
1台
7日以内出荷
【WEB限定】 オークラクオリティのコンベヤが使いやすいローラ幅基準で登場。 Φ38ローラを使用したガイド兼用フレームタイプ。
用途90Hフレームの中ほどにローラを配置したガイド兼用仕様。 搬送面より上方に伸びたフレームがガイドとして機能。 ガイド部高さは24H。高さ(mm)H(搬送面):66全幅(mm)W:370、470、570、670、770ローラー幅(mm)RW:300、400、500、600、700機長(mm)L:500~3000材質(ローラー部)ステンレスフレーム(mm)90H×30WRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38フレーム内幅(mm)FW:310、410、510、610、710ローラーピッチ(mm)P:50、75、100、150サービス分類オーダー・加工
【オーダー】QRL型 スチール製ローラコンベヤ 低床L型フレーム仕様 オークラ輸送機【オーダー】QRL型 スチール製ローラコンベヤ 低床L型フレーム仕様オークラ輸送機
9,025税込9,928
1台
7日以内出荷
【WEB限定】 オークラクオリティのコンベヤが使いやすいローラ幅基準で登場。 Φ38ローラを使用したL字型フレームタイプ。
用途フレーム上面折り曲げを省略したL字型フレームタイプ。高さ(mm)66(搬送面から)全幅(mm)370、470、570、670、770機長(mm)500~3000ローラ幅W(mm)(RW)300、400、500、600、700ローラ径(Φmm)38フレーム(mm)60H×30WRoHS指令(10物質対応)対応フレーム内幅(mm)310、410、510、610、710ローラーピッチ(mm)50、75、100、150サービス分類オーダー・加工
棚付きローラコンベヤ RSR-T オークラ輸送機棚付きローラコンベヤ RSR-Tオークラ輸送機
96,980税込106,678
1台
5日以内出荷
【棚付き】 中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ ローラコンベヤに工具等を置ける棚が標準装備 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。
用途標準装備の棚を工具等の置き場にお使い頂けます 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプシャフト径(Φmm)12耐荷重(kg)15/mフレーム(mm)90×30×t2.3ローラー径(Φmm)57×t1.4
棚付きローラコンベヤ RLR-T オークラ輸送機棚付きローラコンベヤ RLR-Tオークラ輸送機
96,980税込106,678
1台
5日以内出荷
【棚付き】 中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ ローラコンベヤに工具等を置ける棚が標準装備 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。
用途標準装備の棚を工具等の置き場にお使い頂けます 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプシャフト径(Φmm)12耐荷重(kg)15/mフレーム(mm)90×30×t2.3ローラー径(Φmm)48.6×t1.4
棚付きローラコンベヤ RPR-T オークラ輸送機棚付きローラコンベヤ RPR-Tオークラ輸送機
96,980税込106,678
1台
5日以内出荷
【棚付き】 中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 ローラコンベヤに工具等を置ける棚が標準装備。 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。
用途標準装備の棚を工具等の置き場にお使い頂けます 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプシャフト径(Φmm)12耐荷重(kg)15/mフレーム(mm)90×30×t2.3(A)ローラー径(Φmm)42.7×t1.4
棚付きローラコンベヤ RQR-T オークラ輸送機棚付きローラコンベヤ RQR-Tオークラ輸送機
96,980税込106,678
1台
5日以内出荷
【棚付き】 軽荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ ローラコンベヤに工具等を置ける棚が標準装備 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。
用途標準装備の棚を工具等の置き場にお使い頂けます 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプシャフト径(Φmm)12耐荷重(kg)15/mフレーム(mm)60×30×t2.3ローラー径(Φmm)38×t1.2
スチール製ホッパーOH-7型 キャスタ取付ベース付ユニット(キャスタなし) オークラ輸送機スチール製ホッパーOH-7型 キャスタ取付ベース付ユニット(キャスタなし)オークラ輸送機
469,800税込516,780
1台
40日以内出荷
バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー 【RoHS対応】 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:370キャスターキャスター取付けベース付材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)1000本体質量(kg)235容量(m3)0.7
スチール製ホッパーOH-5型 キャスタ取付ベース付ユニット(キャスタなし) オークラ輸送機スチール製ホッパーOH-5型 キャスタ取付ベース付ユニット(キャスタなし)オークラ輸送機
349,800税込384,780
1台
40日以内出荷
バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー 【RoHS対応】 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:320キャスターキャスター取付けベース付材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)750本体質量(kg)170容量(m3)0.52
スチール製ホッパーOH-3型 キャスタ取付ベース付ユニット(キャスタなし) オークラ輸送機スチール製ホッパーOH-3型 キャスタ取付ベース付ユニット(キャスタなし)オークラ輸送機
379,800税込417,780
1台
40日以内出荷
バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー 【RoHS対応】 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:216キャスターキャスター取付けベース付材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)500本体質量(kg)135容量(m3)0.35
スチール製ホッパーOH-2型 キャスタ取付ベース付ユニット(キャスタなし) オークラ輸送機スチール製ホッパーOH-2型 キャスタ取付ベース付ユニット(キャスタなし)オークラ輸送機
299,800税込329,780
1台
40日以内出荷
バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー 【RoHS対応】 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:211キャスターキャスター取付けベース付材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)350本体質量(kg)120容量(m3)0.19
スチール製ホッパーOH-7型 ウレタンキャスタ付ユニット オークラ輸送機スチール製ホッパーOH-7型 ウレタンキャスタ付ユニットオークラ輸送機
512,980税込564,278
1台
40日以内出荷
バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー 【RoHS対応】 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:370キャスターウレタンゴム車輪(Φ200)材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)1000本体質量(kg)235容量(m3)0.7
スチール製ホッパーOH-5型 ウレタンキャスタ付ユニット オークラ輸送機スチール製ホッパーOH-5型 ウレタンキャスタ付ユニットオークラ輸送機
379,800税込417,780
1台
40日以内出荷
バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー 【RoHS対応】 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:320キャスターウレタンゴム車輪(Φ150)材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)750本体質量(kg)170容量(m3)0.52
スチール製ホッパーOH-3型 ウレタンキャスタ付ユニット オークラ輸送機スチール製ホッパーOH-3型 ウレタンキャスタ付ユニットオークラ輸送機
419,800税込461,780
1台
40日以内出荷
バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー 【RoHS対応】 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:216キャスターウレタンゴム車輪(Φ150)材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)500本体質量(kg)135容量(m3)0.35
スチール製ホッパーOH-2型 ウレタンキャスタ付ユニット オークラ輸送機スチール製ホッパーOH-2型 ウレタンキャスタ付ユニットオークラ輸送機
339,800税込373,780
1台
40日以内出荷
バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー 【RoHS対応】 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:211キャスターウレタンゴム車輪(Φ150)材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)350本体質量(kg)120容量(m3)0.19
スチール製ホッパーOH-7型 キャスタ付ユニット オークラ輸送機スチール製ホッパーOH-7型 キャスタ付ユニットオークラ輸送機
489,800税込538,780
1台
40日以内出荷
バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー 【RoHS対応】 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:370キャスター黒ゴム車輪(Φ200)材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)1000本体質量(kg)235容量(m3)0.7
スチール製ホッパーOH-5型 キャスタ付ユニット オークラ輸送機スチール製ホッパーOH-5型 キャスタ付ユニットオークラ輸送機
369,800税込406,780
1台
40日以内出荷
バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー 【RoHS対応】 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:320キャスター黒ゴム車輪(Φ150)材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)750本体質量(kg)170容量(m3)0.52
スチール製ホッパーOH-2型 キャスタ付ユニット オークラ輸送機スチール製ホッパーOH-2型 キャスタ付ユニットオークラ輸送機
299,800税込329,780
1台
40日以内出荷
バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー 【RoHS対応】 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:211キャスター黒ゴム車輪(Φ150)材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)350本体質量(kg)120容量(m3)0.19
スチール製ホッパーOH-7型 基本ユニット オークラ輸送機スチール製ホッパーOH-7型 基本ユニットオークラ輸送機
399,800税込439,780
1台
40日以内出荷
バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー 【RoHS対応】 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:370キャスターなし材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)1000本体質量(kg)235容量(m3)0.7
スチール製ホッパーOH-5型 基本ユニット オークラ輸送機スチール製ホッパーOH-5型 基本ユニットオークラ輸送機
329,800税込362,780
1台
40日以内出荷
バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー 【RoHS対応】 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:320キャスターなし材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)750本体質量(kg)170容量(m3)0.52
スチール製ホッパーOH-3型 基本ユニット オークラ輸送機スチール製ホッパーOH-3型 基本ユニットオークラ輸送機
349,800税込384,780
1台
40日以内出荷
バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー 【RoHS対応】 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:216キャスターなし材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)500本体質量(kg)135容量(m3)0.35
スチール製ホッパーOH-2型 基本ユニット オークラ輸送機スチール製ホッパーOH-2型 基本ユニットオークラ輸送機
269,800税込296,780
1台
40日以内出荷
バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー 【RoHS対応】 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
材質スチール寸法(mm)LDダンピング代:211キャスターなし材質(ローラー部)スチール最大積載量(kg)350本体質量(kg)120容量(m3)0.19
スチール製フリーカーブコンベヤ オプション 可動式ストッパ 機幅630用 オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ オプション 可動式ストッパ 機幅630用オークラ輸送機
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
フリーカーブコンベヤ用可動式ストッパ。 コンベヤ先端部から搬送物の落下を防止します。使用しない際にはクルリと回転させて収納可能。
材質スチール寸法(幅W×高さH)(mm)【ストッパー】650×36材質(ローラー部)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ 低機高 オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ 低機高オークラ輸送機
329,800税込362,780
1台
6日以内出荷
中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤドライブコンベヤ1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)758~1976ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)35(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)46~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)465~640配列単列RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC200(三相)モータ出力(W)25×2
スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ 低機高 オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 SFXD型 駆動タイプ 低機高オークラ輸送機
599,800税込659,780
1台
6日以内出荷
中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤドライブコンベヤ1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
機長(mm)1678~4123ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)35(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)46~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)465~640配列単列RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC200(三相)モータ出力(W)25×4

ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

スチール製