絞り込み
機長(mm)
  • 1000(2)
  • 1500(5)
  • 2000(6)
  • 3000(2)
ローラー径(Φmm)
  • 30
  • 6(2)
  • 20(2)
  • 38(10)
  • 42(8)
  • 50(9)
材質(ローラー部)
  • プラスチック(9)
ブランド
  • 三鈴工機(5)
  • マキテック(2)
  • メイキコウ(1)
  • HARAX(ハラックス)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機長(mm)」から絞り込む
1000(2)
1500(5)
2000(6)
3000(2)
  • アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ30) ピッチ10cmタイプ HARAX(ハラックス)

    アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ30) ピッチ10cmタイプ

    HARAX(ハラックス)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラー径Φ30タイプは、アルベアの中で最軽量ですので、持ち運びや設置が楽にできます。 ローラー部にABS樹脂・ベアリング部にステンレスを採用し、耐水・耐蝕性に優れています。
    ピッチ(mm)(ローラー)100全幅(mm)360ローラー幅(mm)300材質(ローラー部)樹脂ローラー径(Φmm)30
  • 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T

    三鈴工機
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。 小径樹脂ローラを使用した、小物搬送用ローラコンベヤです。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送材質ローラ:ABS樹脂(サイコラック)、フレーム:アルミ製、ベアリング:ケース:ジュラコン[[(R)]] ボールSUS、シャフト:アルミ丸棒、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレートローラー径(Φmm)30
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)

    メイキコウ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    16日以内出荷
    小径ローラのため小物搬送に最適
    ベアリング樹脂成形ベアリング材質(ローラー部)PVC材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×1.8×8ローラ強度(kg)8(W400の時)フレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)3
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T

    三鈴工機
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    トラスコ品番102-2164材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)7.2ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)2材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)30ローラー耐荷重(kg/本)8
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T

    三鈴工機
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    トラスコ品番102-0598材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)5.7ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)2材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)30ローラー耐荷重(kg/本)8
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T

    三鈴工機
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    トラスコ品番102-2136材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)7.9ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)2材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)30ローラー耐荷重(kg/本)8
  • 三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T 三鈴工機

    三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T

    三鈴工機
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
    トラスコ品番102-2189材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)6.1ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)2材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)30ローラー耐荷重(kg/本)8
  • プラスチック製ローラーコンベヤ マキテック

    プラスチック製ローラーコンベヤ

    マキテック
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1台
    4日以内出荷
    ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
    タイプカーブコンベヤベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×0.8×8コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)44×18×3コンベア機高H(mm)50
  • プラスチック製ローラーコンベヤ マキテック

    プラスチック製ローラーコンベヤ

    マキテック
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    4日以内出荷
    ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
    ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×0.8×8

『ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

プラスチック製