カテゴリ
絞り込み
ブランド
- マキタ
- モノタロウ(38)
- BOSCH(ボッシュ)(755)
- DIAMOND(117)
- EARTH MAN(132)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1,763)
- NSK(ナカニシ)(121)
- Panasonic(パナソニック)(379)
- SK11(150)
- アルゴファイルジャパン(597)
- エクセン(128)
- エスコ(865)
- オグラ(119)
- ハタヤリミテッド(277)
- ミスターマイスター(134)
- ミルウォーキーツール(307)
- 京セラインダストリアルツールズ(407)
- 修理(711)
- 日動工業(283)
- 日東工器(330)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(6)

リチウムイオンバッテリ
マキタ(58件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
充電式ブロア(UB185)
マキタ(34件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに長さ(mm)517幅(mm)156質量(kg)1.8(バッテリ装着時)高さ(mm)210電源(V)直流18集塵容量(L)2風量(m3/min)0~3.2機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓)適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
充電式クリーナー 18V カプセル式
マキタ(49件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付トラスコ品番414-1253長さ(mm)999幅(mm)114質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流18吸込仕事率(W)37集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)約20使用電池リチウムイオンバッテリバッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約22適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体+バッテリー
急速充電器DC18RF
マキタ(10件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分。充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付。低温-10℃充電可能。連続急速充電可能。バッテリ冷却ファン長さ(mm)156幅(mm)190質量(kg)0.98高さ(mm)84種類充電器出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流14.4-18、(USB電源端子)直流5.0型番JPADC18RE入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流12、(USB電源端子)直流2.1保護機能【過充電防止機能】あり入力周波数(Hz)50/60充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1460、ABL1860B、BL1460B充電時) 約22(フル充電)/約17(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1430B、BL1830B充電時)充電入力容量(VA)330アズワン品番64-8482-50冷却装置ありUSBタイプA型
充電式ペンインパクトドライバ(7.2V)
マキタ(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷充電式ペンインパクトドライバTD023D。使いやすさをさらに追求した「新」充電式ペンインパクトドライバ。・掴みやすいスリーブ形状。・ワンタッチビット装着。・握りやすいグリップデザイン。・パワフル & 高速締付け。・小型・軽量スリムボディ。質量0.57kg(バッテリ含む)。全長229mm(折り曲げ時)/285mm(/ストレート時)。・「ピストル型」または「ストレート型」に使い分け可能。・手締め機能付。・無段変速+正逆転切替。・LEDライト付。・バッテリ容量1.5Ahで充実の作業量。セットモデルは7.2VバッテリBL0715(1.5Ah)×2本が付属※2。・新・プラスチックケース付※。セットモデルはバッテリや充電器が収納可能なプラスチックケース付属。作業で使用するアクセサリを収納できる小物入れケース付。※セットモデルのみ付属。・照明器具の設置作業に。小型・軽量なので、高所作業や上向き作業も快適。・配電盤のネジ締め作業に。入り組んだ精密な作業に最適。その他特長。「回転+打撃」インパクト機構。ブレーキ付セット内容バッテリBL0715×2個、充電器DC07SB、+ビット、小物入れ、ケース付質量(kg)0.57ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8最大締付トルク(N・m)25バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
充電式クリーナー 18V カプセル式
マキタ(54件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズルセット内容本体のみ長さ(mm)999幅(mm)114質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流18スイッチ形状トリガースイッチ吸込仕事率(W)37集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)約20集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約22適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体のみ
ディスクグラインダー
マキタ(25件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチタイプ強力タイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)57電動機直巻整流子電動機カーボンブラシ呼び番号461防塵・防滴あり
充電式インパクトドライバ
マキタ(8件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付電源(V)18打撃数(min-1[回/分])0~3200最大トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2300ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8全長(mm)125バッテリー電圧(V)18ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
40Vmax バッテリ
マキタ(8件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。適合Li-ion40Vmaxシリーズバッテリーリチウムイオン電池
リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B バッテリー
マキタ(44件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。 小型・軽量 継ぎ足し充電が可能 長期保存に強い種類バッテリー型番BL1430Bバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)14.4
10.8VリチウムイオンバッテリーBL1015K
マキタ(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8
充電式インパクトドライバ
マキタ(4件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷国内初 「全周」リング発光LEDライト 「全方向」最適バランス・最適配置 使いやすさ、さらに極まる バランス&スリムヘッド&快適な操作性 ビットの影をゼロに ワークライトとして使えるバッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m)180ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
充電式クリーナー 18V カプセル式
マキタ(20件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1台当日出荷暗い場所に便利高輝度LEDライト付 ハンドストラップ付 高機能フィルタ、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)用ノズル付属 高性能フィルターのみでご使用いただけます。長さ(mm)999幅(mm)114質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流18本体寸法(mm)476スイッチ形状押しスイッチ吸込仕事率(W)強:37/標準:10集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)約20/40(強/標準)バッテリー容量(Ah)3集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)22(目安)スピード調節2段階適合バッテリーBL1830B集じん量(L)0.65
カーボンブラシ
マキタ(32件のレビュー)¥399税込¥4391セット(2個)当日出荷適合機種主な品番:【スライドマルノコ】LS0612F、LS0612FL【インパクトドライバ】6955、6955SP、6955SPK【インパクトレンチ】TW0250、TW0250SP、TW0350、TW0350SP【ソフトインパクトドライバ】6963SPK【ディスクグラインダ】9533、9533B、9533BH、9535B など
充電式ペンドライバドリル
マキタ(13件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷高精度で均一な締付け。 オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。 バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。 1.5Ahで充実の作業量。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。 追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。バッテリー電圧(V)7.2最大トルク(N・m)8回転数(min-1[r.p.m])(高速)650、(低速)200ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45質量(kg)0.53(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5穴あけ能力(mm) 木工Φ6バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5
ディスクグラインダ
マキタ(37件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)仕様二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可トラスコ品番422-7506全長(mm)262タイプ高速型消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)研削砥石寸法(mm)(穴径)15絶縁種別二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
18V充電式ディスクグラインダ(本体のみ)
マキタ(27件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。 電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。 再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)適合バッテリー/BL1830、充電器/DC18RA長さ(mm)317幅(mm)118質量(kg)2.1(バッテリ含む)高さ(mm)118電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])11000研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能砥石厚さ3~6)機能電子リミッタ(警告ランプ付)、再起動防止機能(警告ランプ付)、スーパーフランジ、サイドグリップ取付可能作業量(目安)コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)、鉄筋の切断/約38本(Φ10mm)適合バッテリーA-60464、A-60442研削砥石寸法(mm)(内径)15スイッチ種類スライドスイッチ
充電式クリーナ(ホワイト) サイクロン一体型 直流18V
マキタ(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX長さ(mm)1066幅(mm)113質量(kg)1.7(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)色ホワイト高さ(mm)153電圧(V)直流18吸込仕事率(W)パワフル:100/強:60/標準:35/エコ:15集塵容量(L)0.25集塵方式サイクロン一体型適合バッテリーBL1830集じん量(L)0.25
充電器
マキタ(9件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷本体サイズが小型で黒色になりました。適合BL1440、BL1430、BL1415、BL1830、BL1815、BH1433、BH1420、BH1233C、BH9033B、BH9020B、BH9020、BL1430Bトラスコ品番414-1270長さ(mm)156幅(mm)190質量(kg)0.83高さ(mm)84出力電圧(V)直流7.2~18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×190×84入力電圧(V)単相交流100出力電流(A)直流9入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約15から55(バッテリーにより異なります)充電入力容量(VA)410適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1415N、BL1815、BL1815N、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1430B、BL1830B、BL1820B、BL1440、BL1840、BL1850、BL1450、BL1850B、BL1460A、BL1460B、BL1860B
40Vmax 急速充電器
マキタ(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷「立体」充電表示ランプで視認性アップ長さ(mm)210幅(mm)156質量(kg)1.1高さ(mm)84出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流40、(USB電源端子)直流5.0入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流6、(USB電源端子)直流2.4入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約22(フル充電)/約15(実用充電)(BL1420充電時) 約28(フル充電)/約19(実用充電)(BL4025充電時) 約45(フル充電)/約31(実用充電)(BL4040/BL4040F充電時) 約50(フル充電)/約38(実用充電)(BL4050F充電時) 約76(フル充電)/約60(実用充電)(BL4080F充電時)充電入力容量(VA)310USBタイプType-A
充電式インパクトレンチ
マキタ(4件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷最大締付トルク(N・m)300電圧(V)18角ドライブsq(mm)12.7質量(kg)1.8(バッテリ含)付属品フック幅(mm)81全長(mm)144高さ(mm)246タイプ本体のみ打撃数(min-1[回/分])最速:0~4000/強:0~3400/中:0~2600/弱:0~1800モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M10~M20機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16モードパワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード回転数(min-1[回/分])最速:0~3200/強:0~2600/中:0~1800/弱:0~1000適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式クリーナー 18V カプセル式
マキタ(13件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1台当日出荷簡単ゴミ捨てカプセル式+快適連続運転ワンタッチスイッチ!パワフルな18V仕様! 奥の奥まで、しっかり届く。T型ノズルが床に密着して浮きにくい。 まっすぐ立てやすいノズル。保管時等で省スペースに置きやすい。 LEDライト付。 斜めカット吸込口。ノズル無しでも掃除しやすい形状。 ハンドストラップ付。長さ(mm)999幅(mm)114質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流18吸込仕事率(W)(高機能フィルタ)強:37、標準:10集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)強:約20、標準:約40バッテリー容量(Ah)3.0集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約22
充電式クリーナー 10.8V カプセル式
マキタ(31件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1015K)、充電器(DC10WA)仕様トリガスイッチトラスコ品番414-1229セット内容本体、バッテリBL1013×1本、充電器DC10WA長さ(mm)966幅(mm)103質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)高さ(mm)150電圧(V)直流10.8スイッチ形状トリガスイッチ吸込仕事率(W)14集塵容量(L)0.6連続使用時間(分)約12使用電池リチウムイオンバッテリバッテリー容量(Ah)1.3集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約50適合バッテリーBL1015K商品タイプ本体+バッテリ(内蔵式)
バッテリBL1415G
マキタ(58件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷適合充電器:DC18SG、DC18WA対応機種生垣バリカンMUH300D,MUH350D,MUH352D,MUH261D,MUH265D、160mm芝生バリカンMUM165D,MUM601D、260mm草刈機MUR140D、フラッシュライトM050、ラジオMR106、ジグソーM430D、インパクトドライバM695D(2011.9月発売/既に廃番),M697D,MTD001D、ドライバドリルM850D、クリーナMCL143Dバッテリーリチウムイオン
充電式ドライバドリル
マキタ(8件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。バッテリー電圧(V)18最大トルク(N・m)60回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500穴あけ能力(mm) 木工38穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.7(バッテリ含む)全長(mm)172本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261モーターハイパワーブラシレスモータねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860本(高速)、ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)クラッチ数(段)21ライト機能LED
充電式LEDワークライト
マキタ(92件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!トラスコ品番494-0431質量(kg)0.36(バッテリ除く)能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)、照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)連続使用時間(時間)約7/16(14.4V/3.0Ah)、約3/8(14.4V/パワ軽)、約9/22(18V/3.0Ah)、約4/10(18V/パワ軽)光源高輝度LED連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)、約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)、約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)、約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)バッテリーリチウムイオン照度(Lx)400、200バッテリー電圧(V)14.4/18適合バッテリーA-60311、A-60442、A-60698、A-58235、A-60660
充電式クリーナー 10.8V カプセル式
マキタ(8件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷パワフル吸引で隙間に入り込んだゴミもしっかり吸引。 軽量ボディ!腕への負担を軽減し、快適お掃除。 1回の充電で部屋の隅々までお掃除。 簡単ゴミ捨てカプセル式でカプセル部をひねって外すだけ。 快適連続運転ワンタッチスイッチ。 スイッチを押し続ける必要がありません。 バッテリ切れお知らせ機能付高輝度LEDライト。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。 ゴミストッパ付でゴミのこぼれ落ちを防止。仕様斜めカット吸込口・ストラップ付長さ(mm)956幅(mm)110質量(kg)1(バッテリー・ノズル・パイプ除く)高さ(mm)150集塵容量(L)0.6集塵方式カプセル集じん式
充電式インパクトドライバ
マキタ(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷国内初「全周」リング発光LEDライト採用 最適バランス&全周スリムヘッド&快適な操作性 作業時の視認性が格段に向上 ワークライトとしても使える 使いやすさ、さらに極まる 新トリガスイッチ 「全方向」最適バランス・最適配置 バッテリを後方にオフセット 「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル ビット振れ「業界最小」、ダブルボールベアリング採用 隅打ち時の傾き「全方位」業界最小 突出の無いスリムヘッドで、全方向の隅打ち性能向上 より多くの作業をアシスト「楽らく4モード」 作業に合わせて、最適なモードを選択可能最大締付トルク(N・m)180締付能力(コーススレッド)(mm)22~125締付能力(小ねじ)M4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(普通ボルト)M5~M16質量(kg)1.5(BL1860B装着時)全長(mm)111回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テクス用(厚板):0~3600本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量【ネジ締め】木ネジΦ5.4×90mmラワン :約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm: 約5280本
充電式ブロワ MUB184
マキタ(4件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷取り回しが良い長さ(mm)825幅(mm)160質量(kg)2.8(バッテリ装着時)高さ(mm)285電源(V)直流18風量(m3/min)0~13風速(ノズル付)(m/s)(最大)52、(平均)43適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量12分(最大風量時)
サイクロンアタッチメント
マキタ(55件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷適合CL180/181/182FD/CL140/141/142FD/CL106/108/107FD/CL105DN/105D/110D
充電式エアダスタ
マキタ(5件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷パワフル吹き飛ばし スピーディーな空気入れ&空気抜き 8種類のアタッチメントで空気を吹く、入れる、抜く 18Vバッテリ仕様 新登場 モータ制御の最適化により40Vmax同等のパワーを実現。 ハイパワーブラシレスモータ搭載 4段階風量切替、無段変速トリガ ワンタッチノズル交換:ノズルを押し込むだけで取付け、回すと取外し 空気抜きも可能:吸入口にエアベントホース(空気抜きホース)を接続してご使用ください 粉じんが多い場所での作業に:標準のフィルタカバーを外しフィルタCを取付け用途建設現場に、アウトドアに、園芸作業に付属品ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック・ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース・ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタC種別本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売)質量(kg)1.4※BL1860B装着時、ノズル非装着時風速(m/s)200(最大)、163(平均)※ノズル7装着時。モード4使用時最大風量(m3/min)1.1※ノズル類非装着時。モード4使用時。バッテリー電圧(V)18真空度(kPa)10.3(最大)※空気抜き用途時風圧(kPa)29.7(最大)※ノズル7装着時。モード4使用時。適合バッテリーリチウムイオン寸法(長さ×幅×高さ)(mm)179×92×297※BL1860B装着時、ノズル非装着時1充電当たりの作業量BL1860B装着時:モード1/約55分、モード2/約30分、モード3/約20分、モード4/約15分
...
電動工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら