絞り込み
使用ロープ径(mm)
  • 8(4)
  • 10(1)
使用荷重(t)
  • 0.05
  • 0.02(5)
  • 0.03(8)
  • 0.06(4)
  • 0.125(23)
  • 0.127464527(4)
  • 0.15(6)
  • 0.2(6)
  • 0.25(22)
  • 0.26(4)
  • 0.3(11)
  • 0.35(7)
  • 0.4(12)
  • 0.5(29)
  • 0.75(5)
  • 1(32)
  • 1.5(17)
  • 2(13)
  • 3(12)
  • 4(12)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(5)
  • 樹脂(1)
車輪径(Φmm)
  • 25(3)
  • 39(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
ブランド
  • AIOULE(ふじわら)(4)
  • スリーエッチ(2)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
滑車とは、滑車に取り付けたロープを引っ張ることによって重量のある荷物を吊上げたり引っ張ったりして搬送を容易にする道具です。固定滑車は壁や柱に取り付けて使います。小型で持ち運びしやすいフック型ベアリング入りの滑車もあります。用途に応じてロープの脱着がしやすいものや外れ止めがついているものや、増設や移設が容易にできるタイプも販売されています。材質はスチール製やステンレス製、樹脂製の滑車などがあり、目的に応じて使い分けます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定滑車たて型一体型 スリーエッチ固定滑車たて型一体型スリーエッチ(17件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
固定滑車よこ型 スリーエッチ固定滑車よこ型スリーエッチ(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
滑車 固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車39mm AIOULE(ふじわら)滑車 固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車39mmAIOULE(ふじわら)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
タテ、ヨコどちらにも取り付け可能です。タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。
用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。トラスコ品番538-2105材質枠:鉄(ユニクロメッキ)/車:ポリアセタール寸法L(mm)58基本使用荷重(t)0.05使用荷重(kg)50寸法A(mm)50寸法F(mm)32寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)65寸法C(mm)2寸法N(mm)38.5車径(mm)39使用ロープ径(mm)最大:8車数1車溝幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
プーリーシャックル(ステンレス・ステンレス巻車) AIOULE(ふじわら)プーリーシャックル(ステンレス・ステンレス巻車)AIOULE(ふじわら)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
後入れでワイヤ・ロープが入ります。
固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車39mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車39mmAIOULE(ふじわら)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。ベアリング入りです。
用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。トラスコ品番538-2090材質枠:ステンレス(SUS304)/車:ポリアセタール寸法L(mm)58基本使用荷重(t)0.05使用荷重(kg)50寸法A(mm)50寸法F(mm)32寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)65寸法C(mm)2寸法N(mm)38.5車径(mm)39使用ロープ径(mm)最大8車数1車溝幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
プーリーシャックル(合成樹脂車) AIOULE(ふじわら)プーリーシャックル(合成樹脂車)AIOULE(ふじわら)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
後入れでワイヤ・ロープが入ります。
横型固定滑車(1車/メタル) エスコ横型固定滑車(1車/メタル)エスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。 ステンレス製ですのでサビに強いです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとしてエスコ品番EA987HL-1材質ステンレス(SUS304)質量(g)95寸法A(mm)32寸法F(mm)10寸法D(mm)7寸法E(mm)11寸法B(mm)56寸法C(mm)27寸法G(mm)9取付穴径(Φmm)4.2材質(軸受)メタル
滑車