絞り込み
使用ロープ径(mm)
  • 8(4)
  • 14(2)
使用荷重(t)
  • 0.15
  • 0.02(5)
  • 0.03(8)
  • 0.05(7)
  • 0.06(4)
  • 0.125(23)
  • 0.127464527(4)
  • 0.2(6)
  • 0.25(22)
  • 0.26(4)
  • 0.3(11)
  • 0.35(7)
  • 0.4(12)
  • 0.5(29)
  • 0.75(5)
  • 1(32)
  • 1.5(17)
  • 2(13)
  • 3(12)
  • 4(12)
車輪径(Φmm)
  • 50(6)
材質
  • ステンレス(4)
  • 樹脂(2)
ブランド
  • AIOULE(ふじわら)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
滑車とは、滑車に取り付けたロープを引っ張ることによって重量のある荷物を吊上げたり引っ張ったりして搬送を容易にする道具です。固定滑車は壁や柱に取り付けて使います。小型で持ち運びしやすいフック型ベアリング入りの滑車もあります。用途に応じてロープの脱着がしやすいものや外れ止めがついているものや、増設や移設が容易にできるタイプも販売されています。材質はスチール製やステンレス製、樹脂製の滑車などがあり、目的に応じて使い分けます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用ロープ径(mm)から絞り込む
8(4)
14(2)
固定ブロック ヨコ型1車50mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック ヨコ型1車50mmAIOULE(ふじわら)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
寸法L(mm)98溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)
固定ブロック ヨコ型2車50mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック ヨコ型2車50mmAIOULE(ふじわら)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
寸法L(mm)98溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)
固定ブロック タテ型1車 50mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック タテ型1車 50mmAIOULE(ふじわら)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
4点で壁、天井などに固定できます。
用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。トラスコ品番506-1893材質枠材:SUS304/車材:SUS303寸法L(mm)98寸法H(mm)63使用荷重(kg)150寸法A(mm)36寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)52寸法C(mm)2車径(mm)50寸法G(mm)41寸法K(mm)Φ5使用ロープ径(mm)最大:8使用軸受ステンレス含油メタル車幅(mm)12.8車数1RoHS指令(10物質対応)対応
固定ブロック ヨコ型 50mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック ヨコ型 50mmAIOULE(ふじわら)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
幅広タイプでMCナイロン車使用のヨコ型固定ブロック。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)車輪径(Φmm)50使用荷重(kg)150溝幅(mm)14寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)21寸法E(mm)25寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)使用ロープ径(mm)~14使用軸受ベアリング(#608ZZ)車幅(mm)18
固定ブロック タテ型 50mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック タテ型 50mmAIOULE(ふじわら)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
幅広タイプでMCナイロン車使用のタテ型固定ブロック。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)車輪径(Φmm)50使用荷重(kg)150溝幅(mm)14寸法A(mm)36寸法D(mm)21寸法B(mm)52寸法C(mm)2使用ロープ径(mm)~14使用軸受ベアリング(#608ZZ)車幅(mm)18
固定ブロック タテ型2車50mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック タテ型2車50mmAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)52寸法C(mm)2寸法G(mm)58寸法K(mm)Φ5H(mm)80
滑車