特価
本日1月23日(金)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
トラスコ品番818-3868
質量(kg)1脚:40、シャフト:25
高さ(mm)800~110
シャフト径(Φmm)70
揚程(mm)300
揚力(kN)49
台座寸法(mm)W160×L800
シャフト長さ(mm)1800
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
10tonジャッキ「ISK-DJ10tS」用の本体スタンド2脚です。
用途10tまで対応のケーブルジャッキ。本体スタンド2脚のみ。
質量(kg)87(1脚あたり)
使用荷重(t)10
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×500×1545
1個
¥1,598,000
税込¥1,757,800
96日以内出荷
10tonジャッキ「ISK-DJ10tS」用の専用シャフト(水準器付)です。
用途10tまで対応のケーブルジャッキ。シャフトのみ。
使用荷重(t)10
シャフト寸法(mm)Φ101.6×t25.0×2300
1個
¥319,800
税込¥351,780
96日以内出荷
ベアリング内蔵で素早く持ち上がります。エクステンションバーで作業がラクラクです。
質量(kg)1脚:17
揚程(mm)300
揚力(kN)29.4
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
キャスター付きで移動ラクラクです。レバー操作で簡単ロックします。ドラム振れ止めサポート付きです。(水準器付き)
質量(kg)87(本体一脚の質量)
揚程(mm)ベース部:650/油圧ジャッキ:150
使用荷重(kg)10
揚力(kN)98
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×500×1545
対応寸法(mm)ドラム:(つば径)1500~2800、(外幅)1800以下
シャフト寸法(mm)Φ101.6×t25.0×2300
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
3日以内出荷
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。