「使用ロープ径(mm)」から絞り込む
滑車 固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車39mmAIOULE(ふじわら)当日出荷
タテ、ヨコどちらにも取り付け可能です。タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。
用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。トラスコ品番538-2105材質枠:鉄(ユニクロメッキ)/車:ポリアセタール寸法L(mm)58基本使用荷重(t)0.05使用荷重(kg)50寸法A(mm)50寸法F(mm)32寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)65寸法C(mm)2寸法N(mm)38.5車径(mm)39使用ロープ径(mm)最大:8車数1車溝幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ミニブロック(スナッチ式) 回転式AIOULE(ふじわら)4日以内出荷
リングピンをはずすとピンが抜け、後からロープを入れられます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:ナイロン寸法D(mm)3.5寸法C(mm)18寸法B1(mm)13
固定ブロックBT型(ステンレス車)AIOULE(ふじわら)4日以内出荷
軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール
固定ブロック ヨコ型1車50mmAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
寸法L(mm)98溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)
固定ブロック ヨコ型2車50mmAIOULE(ふじわら)当日出荷から4日以内出荷
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
寸法L(mm)98溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)
ボックス滑車(MCナイロン車)AIOULE(ふじわら)4日以内出荷から9日以内出荷
ベアリング入りですので回転がスムーズです。
溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
固定ブロック ヨコ型1車60mmAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
寸法L(mm)130溝幅(mm)11寸法A(mm)42寸法F(mm)3寸法D(mm)17寸法E(mm)23寸法B(mm)110寸法C(mm)62寸法G(mm)5(皿8.5)車幅(mm)15
固定ブロック タテ型1車60mmAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。
溝幅(mm)11寸法A(mm)42寸法D(mm)17寸法E(mm)23寸法B(mm)62寸法C(mm)3寸法G(mm)51寸法K(mm)Φ5車幅(mm)15H(mm)81
固定ブロック タテ型1車50mmAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。
材質鉄(ユニクロ)質量(g)320溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)52寸法C(mm)2寸法G(mm)41寸法K(mm)Φ5使用軸受ベアリング(#626ZZ)車幅(mm)13H(mm)63
固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車39mmAIOULE(ふじわら)当日出荷
タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。ベアリング入りです。
用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。トラスコ品番538-2090材質枠:ステンレス(SUS304)/車:ポリアセタール寸法L(mm)58基本使用荷重(t)0.05使用荷重(kg)50寸法A(mm)50寸法F(mm)32寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)65寸法C(mm)2寸法N(mm)38.5車径(mm)39使用ロープ径(mm)最大8車数1車溝幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
固定ブロック タテ型1車 50mmAIOULE(ふじわら)当日出荷
4点で壁、天井などに固定できます。
用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。トラスコ品番506-1893材質枠材:SUS304/車材:SUS303寸法L(mm)98寸法H(mm)63使用荷重(kg)150寸法A(mm)36寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)52寸法C(mm)2車径(mm)50寸法G(mm)41寸法K(mm)Φ5使用ロープ径(mm)最大:8使用軸受ステンレス含油メタル車幅(mm)12.8車数1RoHS指令(10物質対応)対応
固定ブロック90mm用取付台座AIOULE(ふじわら)4日以内出荷
固定ブロック ヨコ型90mm用の取り付け台座です。(KW)幅広タイプにも使用可能。
質量(g)500寸法L(mm)226寸法A(mm)132寸法F(mm)15寸法D(mm)94寸法E(mm)166寸法B(mm)196寸法C(mm)60寸法G(mm)3
ボックス滑車(ステンレス車)AIOULE(ふじわら)4日以内出荷
ベアリング入りですので回転がスムーズです。
溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
固定ブロックBT型(MCナイロン車)AIOULE(ふじわら)4日以内出荷
軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
固定ブロック タテ型2車50mmAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)4日以内出荷
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)52寸法C(mm)2寸法G(mm)58寸法K(mm)Φ5H(mm)80
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
ページ: 1/ 3