カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
          • 滑車
絞り込み
使用ロープ径(mm)
使用荷重(t)
車輪径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

滑車 :「滑車」の検索結果

滑車とは、滑車に取り付けたロープを引っ張ることによって重量のある荷物を吊上げたり引っ張ったりして搬送を容易にする道具です。固定滑車は壁や柱に取り付けて使います。小型で持ち運びしやすいフック型ベアリング入りの滑車もあります。用途に応じてロープの脱着がしやすいものや外れ止めがついているものや、増設や移設が容易にできるタイプも販売されています。材質はスチール製やステンレス製、樹脂製の滑車などがあり、目的に応じて使い分けます。
関連キーワード
  • 滑車 小型
  • 滑車 ステンレス
  • 滑車 ロープ
278件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用ロープ径(mm)から絞り込む
6(8)
8(46)
10(40)
12(22)
13(12)
14(14)
16(15)
18(14)
20(8)
22(10)
使用ロープ径(mm)をもっと見る
強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付) スリーエッチ強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付)スリーエッチ(18件のレビュー)
5,798税込6,378
1台ほか
当日出荷から6日以内出荷
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
セミブルック(滑車) ハイロジックセミブルック(滑車)ハイロジック(8件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
滑車・ブルックシリーズ
ロープガイド 水本機械製作所ロープガイド水本機械製作所(11件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
材質SUS304質量(g)27寸法H(mm)28.5寸法d(mm)3.5寸法L1(mm)50寸法t(mm)1寸法L2(mm)38寸法W(mm)12車溝幅(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
固定滑車たて型一体型 スリーエッチ固定滑車たて型一体型スリーエッチ(17件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
クランプ滑車 スリーエッチクランプ滑車スリーエッチ(10件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
単管(42.7~48.6Φ)に直接取付けのできる滑車です。
トラスコ品番431-2147質量(g)850溝幅(mm)車輪/10適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
プーリーブロック スリーエッチプーリーブロックスリーエッチ
999税込1,099
1個
当日出荷
樹脂製(枠はステンレス製)滑車。
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して軽量物の吊上げや引っ張りにお使いください。材質樹脂、ステンレス全長(mm)85溝幅(mm)8横幅(mm)31最大使用荷重(kg)10アズワン品番64-5128-50
100x17mm シーブ エスコ100x17mm シーブエスコ
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA987HP-2材質穴径(Φmm)17寸法F(mm)7寸法D(mm)24寸法E(mm)26寸法B(mm)44寸法C(mm)14
シンプル鉄ブロック フック型ベアリング入 スリーエッチシンプル鉄ブロック フック型ベアリング入スリーエッチ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
小型で持ち運びが容易。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引張作業に。材質スチール質量(g)450全長A(mm)183幅B(mm)58寸法F(mm)16寸法D(mm)60寸法E(mm)10寸法G(mm)9厚さC(mm)35
シンプルヤーデイングSY50 スリーエッチシンプルヤーデイングSY50スリーエッチ
5,098税込5,608
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型・軽量で持ち運びが容易。全長が短くて空調を有効に活用可能。シーブ鋼道のRが小さく小径ワイヤーロープを痛めない。シーブと側板の間にワイヤーロープがはさまらない形状。全メッキさらに弯曲止め金具は腐食に強く屋外作業でも安心。
強力型滑車 シーブ鋳物製 スリーエッチ強力型滑車 シーブ鋳物製スリーエッチ(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様含油メタル入材質スチール
シンプルスナッチ フック型ベアリング入 スリーエッチシンプルスナッチ フック型ベアリング入スリーエッチ(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
小型で持ち運びが容易。
仕様フック型ベアリング入
吊り金車 IKURATOOLS(育良精機)吊り金車IKURATOOLS(育良精機)(5件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ワンタッチ開閉式です。
滑車 1車自在 フジテック・ジャパン滑車 1車自在フジテック・ジャパン(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
材質亜鉛仕上ニッケルメッキ
オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(高周波焼入シーブ) 釜原鉄工所オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(高周波焼入シーブ)釜原鉄工所(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途山林用木材搬出土木(索道・ケーブルクレーン)工事一般土木建設工事船舶荷役巻上用型式鍛造シーブに焼入れ処理
75mm ベアリング入滑車 エスコ75mm ベアリング入滑車エスコ
7,560税込8,316
1個
当日出荷
シーブ スリーエッチシーブスリーエッチ(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
強力型滑車用交換シーブ
仕様含油メタル入材質スチール
ベアリング入シーブ スリーエッチベアリング入シーブスリーエッチ(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途シンプル滑車の交換用シーブ材質スチール
固定滑車 スリーエッチ固定滑車スリーエッチ
4,798税込5,278
1個
当日出荷
省スペース設計で場所を取りません
用途荷物の引き上げ、ロープガイドなどトラスコ品番601-2846材質スチール溝幅(mm)16基本使用荷重(kg)350車径(mm)70使用ロープ径(mm)最大:14
ヤーディングブロック シャックル型 スリーエッチヤーディングブロック シャックル型スリーエッチ(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
シャックル型
強力型滑車 二車スナッチ(ベケット付) スリーエッチ強力型滑車 二車スナッチ(ベケット付)スリーエッチ(5件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷から8日以内出荷
強力・堅牢な滑車です。ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別フック型
滑車 1車固定 フジテック・ジャパン滑車 1車固定フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
材質亜鉛仕上ニッケルメッキ
普通シーブ スリーエッチ普通シーブスリーエッチ(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途シンプル滑車の交換用シーブ材質スチール
シンプル型滑車 シャックル式 TRUSCOシンプル型滑車 シャックル式TRUSCO(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入りです。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。材質スチール頭部形状シャックル型
吊り金車 ツヨロン(藤井電工)吊り金車ツヨロン(藤井電工)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から16日以内出荷
オタフク滑車(ベアリング入)オーフ首廻式1車(特殊鋼鍛造シーブ) 釜原鉄工所オタフク滑車(ベアリング入)オーフ首廻式1車(特殊鋼鍛造シーブ)釜原鉄工所
8,898税込9,788
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途山林用木材搬出土木(索道・ケーブルクレーン)工事一般土木建設工事船舶荷役巻上用型式鍛造シーブ表面処理ユニクロメッキ
アルプス スナッチ コンドーテックアルプス スナッチコンドーテック
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
主要部品は型打鍛造品ですから品質が均一で安定した強度が得られ、安全性にすぐれています。 シーブにはグリースが大量に内蔵されており、長期間給油の必要がありません。
用途重量物の吊上げ・引っ張り作業にタイプフック型
シンプルヤーディング フック型ベアリング入 スリーエッチシンプルヤーディング フック型ベアリング入スリーエッチ
5,398税込5,938
1個
当日出荷
小型で持ち運びが容易。
6mm用 ロープガイド エスコ6mm用 ロープガイドエスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA987SJ-1材質ステンレス(SUS304)質量(g)35ベース寸法(mm)50×12取付穴径(Φmm)4
固定ブロック(タテ型1車) スリーエッチ固定ブロック(タテ型1車)スリーエッチ(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷から5日以内出荷
小型でコンパクトなデザインです。
材質使用軸受ベアリング
ナイラトロン シーブ 射出成形シーブ(溝付き) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ナイラトロン シーブ 射出成形シーブ(溝付き)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様(シーブレシオ)20タイプ溝付き
オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(特殊鋼鍛造シーブ) 釜原鉄工所オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(特殊鋼鍛造シーブ)釜原鉄工所(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途山林用木材搬出土木(索道・ケーブルクレーン)工事一般土木建設工事船舶荷役巻上用表面処理ユニクロメッキ
ロープガイド TRUSCOロープガイドTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。
トラスコ品番208-2643材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)27寸法H(mm)28.5寸法d(mm)3.5寸法L1(mm)50寸法t(mm)1寸法L2(mm)38寸法W(mm)12適合ロープ径(Φmm)7~8車溝幅(mm)7.5アズワン品番64-8736-33
強力型滑車シーブ ベアリング入 スリーエッチ強力型滑車シーブ ベアリング入スリーエッチ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
強力型滑車用交換シーブ
仕様ベアリング入り材質スチール
サンマブロック(オーフ型) スリーエッチサンマブロック(オーフ型)スリーエッチ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
強力簡易型滑車です。
寸法N(mm)5
普通シーブ ステンレス スリーエッチ普通シーブ ステンレススリーエッチ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
用途シンプル滑車の交換用シーブ材質ステンレス寸法A(mm)50寸法D(mm)10寸法B(mm)18寸法C(mm)16寸法G(mm)12
強力型滑車 一車タイプ TRUSCO強力型滑車 一車タイプTRUSCO(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。グリスニップル付ですので分解しなくても給油できます。車軸内部にオイル溜まりがありますので、長期にわたり潤滑され回転が安定しています。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。材質スチールタイプ一車タイプフック形状フック型車数1材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金)スナッチスナッチ式ベケットベケット付
固定ブロック ヨコ型2車50mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック ヨコ型2車50mmAIOULE(ふじわら)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
寸法L(mm)98溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)
固定ブロック ヨコ型1車50mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック ヨコ型1車50mmAIOULE(ふじわら)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
寸法L(mm)98溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)
固定ブロックBT型(ステンレス車) AIOULE(ふじわら)固定ブロックBT型(ステンレス車)AIOULE(ふじわら)
9,098税込10,008
1個
4日以内出荷
軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール
ミニブロック(スナッチ式) 回転式 AIOULE(ふじわら)ミニブロック(スナッチ式) 回転式AIOULE(ふじわら)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
リングピンをはずすとピンが抜け、後からロープを入れられます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:ナイロン寸法D(mm)3.5寸法C(mm)18寸法B1(mm)13
滑車