絞り込み
ブランド
  • スーパーツール(33)
  • KITO(キトー)(6)
  • スリーエッチ(1)
  • 象印チェンブロック(1)
使用荷重(t)
  • 0.25
  • 0.075(1)
  • 0.1(14)
  • 0.12(1)
  • 0.125(4)
  • 0.15(7)
  • 0.16(32)
  • 0.2(8)
  • 0.24(2)
  • 0.3(3)
  • 0.4(1)
  • 0.48(6)
  • 0.49(32)
  • 0.5(18)
  • 0.75(1)
  • 1(36)
  • 1.5(2)
  • 2(6)
  • 3(7)
  • 5(3)
最大使用荷重(t)
  • 0.25(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ジブクレーン・サドル・クイッククレーンとは、クレーンにジブと呼ばれる腕がついており、その先端にロープがついているクレーンのこと。床に固定して使用するものが多く取り付けも容易で、上げ下ろしだけでなく旋回も出来るものもあるので、スペースを取ることなく簡単にクレーン作業が行えるのがメリット。サドルは天井クレーンのヘッドがオーバーヘッドなのかローヘッドなのかによって変わるもので、タイプに合ったものを選ぶ事が必要です。一般的に見ることが多いものではありませんが、インターネット等の通販でも購入することが出来ます。
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ウインチ用ジブクレーン取り付けアダプター スリーエッチ電動ウインチ用ジブクレーン取り付けアダプタースリーエッチ
899税込989
1セット
4日以内出荷
PMJにH.H.H.電動ウインチECW100、ECW200を取り付けるための金具です。
定格荷重(kg)250最大使用荷重(kg)250自重(g)300
Proシステム2 モバイルライトクレーンパッケージ KITO(キトー)Proシステム2 モバイルライトクレーンパッケージKITO(キトー)
1,298,000税込1,427,800
1台
12日以内出荷
キトーモバイルライトクレーンと巻上機がセットになりました。キャスター付きで移動が可能です。アルミレール採用で軽い力で操作が可能です。架台・梁が不要で設置工数とコスト削減になります。天井クレーンが設置できない場所でも3次元の曲線的な荷役運搬をおすすめです。
用途手軽なキャスター付きクレーン寸法(mm)2860(モバイルライトクレーンスパンLkr)全幅(mm)3020(モバイルライトクレーン)ケーブル長(m)巻上機給電:15全高(mm)3312(モバイルライトクレーン)関連資料(0.98MB)
Proシステム2 ポータルクレーンパッケージ KITO(キトー)Proシステム2 ポータルクレーンパッケージKITO(キトー)
419,800税込461,780
1台
12日以内出荷
シングルガータのポータルクレーンと巻上機のすぐに使える便利なパッケージセット品です。軽量アミレールで移動がラクラク!架台・梁が不要で設置工数とコストが削減できます!ポータルクレーンは必要な場所で必要な時、荷の上げ下げ作業を可能にした移動式クレーンです。天井クレーンの移動範囲外での作業に最適です。そのため従来のようなクレーン設置工事も不要です。
用途手軽なキャスター付きクレーン高さ(mm)3114(ポータルクレーンシングルガータ)全幅W(mm)1200(ポータルクレーン(シングルガータ)関連資料(0.86MB)
Proシステム モバイルライトクレーンパッケージ(モバイルライトクレーン+巻上機+付属品) KITO(キトー)Proシステム モバイルライトクレーンパッケージ(モバイルライトクレーン+巻上機+付属品)KITO(キトー)
1,298,000税込1,427,800
1セット
14日以内出荷から15日以内出荷
キトーモバイルライトクレーンと巻上機がセットになりました。キャスター付きで移動が可能です。アルミレール採用で軽い力で操作が可能です。架台・梁が不要で設置工数とコスト削減になります。天井クレーンが設置できない場所でも3次元の曲線的な荷役運搬をおすすめです。
付属品ケーブルツリテ/エンドクランプ/ケーブル掛けフック/容量銘板/コンセントプラグ寸法(mm)スパンLkr:2860全幅(mm)LHT:3003ケーブル長(m)巻上機給電:15
ジブクレーンパッケージ(ジブクレーン+電気チェーンブロックEQSP形+横行給電) KITO(キトー)ジブクレーンパッケージ(ジブクレーン+電気チェーンブロックEQSP形+横行給電)KITO(キトー)
569,800税込626,780
1セット
8日以内出荷
新形ジブクレーンと電気チェーンブロックEQSPのセット品です。 荷振れが低減します!
備考T形ツリテ付の横行給電ケーブル10mが付属していますコード長さ(m)EQSP懸垂形オシボタンL:3.5標準揚程(m)4反復定格(%ED)巻上モータ:40/20
Proシステム ポータルクレーンパッケージ(ポータルクレーン+巻上機) KITO(キトー)Proシステム ポータルクレーンパッケージ(ポータルクレーン+巻上機)KITO(キトー)
419,800税込461,780
1セット
8日以内出荷
シングルガータのポータルクレーンと巻上機のすぐに使える便利なパッケージセット品です。 軽量アミレールで移動がラクラク! ポータルクレーンは必要な場所で必要な時、荷の上げ下げ作業を可能にした移動式クレーンです。 天井クレーンの移動範囲外での作業に最適です。そのため従来のようなクレーン設置工事も不要です。
高さ(mm)Ho:3116タイプシングルガータクレーン全幅W(mm)1200
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール
659,800税込725,780
1台
3日以内出荷
自在アームスライド式です。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置できる。
仕様床固定式付属品ケーブルハンガー・ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー・取付金具・取付ボルト揚程(m)3(チェーン)コード長さ(m)3(電源/押しボタン)旋回角度(°)360(柱取付部)アーム長さ(m)4
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール
539,800税込593,780
1台
3日以内出荷
自在アームスライド式です。アームの組み立て、分解が簡単です。 建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。 天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。
仕様柱取り付け式付属品ケーブルハンガー・ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー・取付金具・取付ボルト揚程(m)3(チェーン)コード長さ(m)3(電源/押しボタン)旋回角度(°)180(柱取付部)
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール
769,800税込846,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置できる。
仕様床固定式旋回角度(°)360(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール
589,800税込648,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。 建屋のH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置が可能です。
仕様H鋼用柱取り付け式旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール
589,800税込648,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
アーム関節式です。適合したコラム柱に直接取り付けができます。 コラム柱に締付金具を締め付けて固定し組立て設置できるので、コラムを傷つける事がなく、鉄骨建築物などに最適です。
仕様コラム型・柱取付式穴径(Φmm)60(ホイスト取付部)旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール
569,800税込626,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。 規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。 建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。
仕様溶接型柱取り付け式旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール二速電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール
579,800税込637,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
アーム関節式です。適合したコラム柱に直接取り付けができます。 コラム柱に締付金具を締め付けて固定し組立て設置できるので、コラムを傷つける事がなく、鉄骨建築物などに最適です。
仕様コラム型・柱取付式穴径(Φmm)60(ホイスト取付部)旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型 スーパーツール二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型スーパーツール
599,800税込659,780
1台
10日以内出荷
自在アームスライド式です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適です。
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)、プレーントロリー、ケーブルハンガー、ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー、取付金具、取付ボルト揚程(m)3旋回角度(°)360アーム長さ(m)4
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型 スーパーツール二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型スーパーツール
499,800税込549,780
1台
10日以内出荷
自在アームスライド式です。 天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。 アームの組み立て、分解が簡単です。 建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)、プレーントロリー、ケーブルハンガー、ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー、取付金具、取付ボルト
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型 スーパーツール二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型スーパーツール
679,800税込747,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式 スーパーツール二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式スーパーツール
499,800税込549,780
1台
10日以内出荷
アーム間接式なので、トロリー不要です。 建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。 単相100V用二速型電動チェーンブロック付です。 規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
ニ速型電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式 スーパーツールニ速型電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式スーパーツール
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
アーム間接式なので、トロリー不要です。 建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置が可能です。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
ポータブル門型クレーン(アルミレール仕様) スーパーツールポータブル門型クレーン(アルミレール仕様)スーパーツール
449,800税込494,780
1台
11日以内出荷
クレーン設備のない作業現場に最適です。軽量アルミレールなので吊荷の移動操作が軽いです。組み立て・解体、持ち運び・移動が簡単・容易です。移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びプレーントロリー、給電用ケーブルハンガー(3個)付です。
用途クレーン設備のない作業現場に最適。奥行(mm)1500揚程(m)3
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール二速型電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール
539,800税込593,780
1個
4日以内出荷
無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付 スーパーツール無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付スーパーツール
529,800税込582,780
1台
11日以内出荷
自在アームスライド式。 建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組立設置。 天井の低い所でも上部よりの引張部がないため、空間を有効に活用。 アームの組立・分解が簡単。
型式柱取付・アームスライド型寸法S2(mm)2400寸法W3(mm)135
無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定 スーパーツール無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定スーパーツール
699,800税込769,780
1台
11日以内出荷
自在アームスライド式。 コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。 近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適。 アームの組立・分解が簡単。
型式床固定・アームスライド型寸法W3(mm)135
無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール
519,800税込571,780
1台
11日以内出荷
建屋の柱に固定プレートを取付け組立設置。 天井の低いところでも、上部よりの引張り部がないため、空間を有効に活用。 アームの組立、分解が非常に簡単。 アームは中央の関節が、左右に180°曲がるようになっていますので、有効に働き大変広い作業範囲を確保します。 設置場所を変更する場合、固定プレートのみを必要箇所ごとに取付けておけば一台のジブクレーンを分解・組立して有効に利用できます。
無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール
779,800税込857,780
1台
11日以内出荷
コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適。 アームの組立・分解が非常に簡単。 アームは中央の関節が、左右に180°曲がるようになっていますので、有効に働き大変広い作業範囲を確保します。 周りに障害物がない場合に、アーム全体が360°回転できますので、作業範囲が広くなっております。
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付 スーパーツール二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付スーパーツール
499,800税込549,780
1台
11日以内出荷から119日以内出荷
自在アームスライド式。 建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組立設置。 天井の低い所でも上部よりの引張部がないため、空間を有効に活用。 アームの組立・分解が簡単。
型式柱取付・アームスライド型寸法S2(mm)2400寸法W3(mm)135
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定 スーパーツール二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定スーパーツール
669,800税込736,780
1台
11日以内出荷から119日以内出荷
自在アームスライド式。 コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。 近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適。 アームの組立・分解が簡単。
型式床固定・アームスライド型寸法W3(mm)135
ジブクレーン(柱取付・アームスライド型) スーパーツールジブクレーン(柱取付・アームスライド型)スーパーツール
299,800税込329,780
1台
11日以内出荷
自在アームスライド式。 建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組立設置。 天井の低い所でも上部より引っ張り部がないため、空間を有効に活用。 アームの組立・分解が簡単。
ジブクレーン(床固定・アームスライド型) スーパーツールジブクレーン(床固定・アームスライド型)スーパーツール
469,800税込516,780
1台
11日以内出荷から119日以内出荷
自在アームスライド式。 コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。 近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適。 アームの組立・分解が簡単。
ジブクレーン(柱取付・溶接型) スーパーツールジブクレーン(柱取付・溶接型)スーパーツール
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
建屋等の柱に固定プレートを溶接取り付けすることにより、いつでも組み立て・分解ができます。 規定強度以上の柱であれば取り付け高さを自由に設定できます。
用途荷物の移動作業に便利。材質スチール
ジブクレーン(柱取付・ボルト・ナット型) スーパーツールジブクレーン(柱取付・ボルト・ナット型)スーパーツール
459,800税込505,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
建屋等のH鋼の柱に、ボルト穴をあけてフランジを固定し取り付けます。 規定強度以上のH鋼であれば任意の高さに取り付けできます。
用途荷物の移動作業に便利。材質スチール揚程任意全高任意
ジブクレーン(柱取付・コラム型) スーパーツールジブクレーン(柱取付・コラム型)スーパーツール
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
柱取付・コラム型、自在間接アーム式ジブクレーン。
用途コラム柱取付にて、荷物の移動に。
ジブクレーン(床固定・アーム関節型) スーパーツールジブクレーン(床固定・アーム関節型)スーパーツール
679,800税込747,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
用途荷物の移動作業に便利。材質スチール
ジブクレーン(床固定式) スーパーツールジブクレーン(床固定式)スーパーツール
789,800税込868,780
1台
翌々日出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
定格荷重(t)0.25仕様床固定式トラスコ品番460-1726質量(kg)443揚程(m)3.0角度(°)【柱取り付け部旋回】360、【中間アーム旋回】右180/左180アーム長さ(mm)4全高(m)3.25取付穴径(Φmm)【ホイスト取付部】60
象印 ウォール型ジブクレーン250KG 象印チェンブロック象印 ウォール型ジブクレーン250KG象印チェンブロック
219,800税込241,780
1台
30日以内出荷
建家のデッドゾーン、天井クレーンの下の専用作業に適しています。建家の柱、壁に2つのブラケットを固定する方法なので取り付けが簡単です。Iビームは180°旋回します。
用途工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。定格荷重(t)0.25仕様壁・柱取り付け式トラスコ品番460-8241質量(kg)65アーム長さ(cm)300旋回角度(°)180
スーパー 柱取付式ジブクレーン(溶接型) スーパーツールスーパー 柱取付式ジブクレーン(溶接型)スーパーツール
339,800税込373,780
1台
11日以内出荷
建屋などの柱に固定プレートを溶接取り付けすることにより、いつでも組み立て・分解ができます。規定強度以上の柱であれば取り付け高さを自由に設定できます。
仕様溶接型柱取り付け式旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左180
スーパー 柱取付式ジブクレーン(ボルト・ナット型) スーパーツールスーパー 柱取付式ジブクレーン(ボルト・ナット型)スーパーツール
369,800税込406,780
1台
11日以内出荷
建屋などのH鋼の柱に、ボルト穴をあけてフランジを固定し取り付けます。規定強度以上のH鋼であれば任意の高さに取り付けできます。
仕様H鋼用柱取り付け式旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左180
スーパー 床固定式ジブクレーン(アーム間接型) スーパーツールスーパー 床固定式ジブクレーン(アーム間接型)スーパーツール
599,800税込659,780
1台
11日以内出荷
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
仕様床固定式旋回角度(°)柱取り付け部:360中間アーム:右180、左180
フリークレーン 固定支持ハンガー スーパーツールフリークレーン 固定支持ハンガースーパーツール
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。 曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。 レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。 フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
揚程任意
フリークレーン プレーントロリー スーパーツールフリークレーン プレーントロリースーパーツール
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。 曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。 レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。 フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
揚程任意
フリークレーン 自由支持ハンガー スーパーツールフリークレーン 自由支持ハンガースーパーツール
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。 曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。 レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。 フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
揚程任意

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

トラッククレーン 油圧クレーン特集
おすすめ人気ランキング
ジブクレーン・サドル・クイッククレーン