絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.25
  • 0.075(1)
  • 0.1(9)
  • 0.12(1)
  • 0.125(4)
  • 0.15(8)
  • 0.16(30)
  • 0.2(8)
  • 0.24(2)
  • 0.3(4)
  • 0.4(1)
  • 0.48(6)
  • 0.49(28)
  • 0.5(20)
  • 0.75(1)
  • 1(35)
  • 1.5(3)
  • 2(6)
  • 3(7)
  • 5(3)
最大使用荷重(t)
  • 0.25(1)
ブランド
  • スーパーツール(25)
  • KITO(キトー)(6)
  • スリーエッチ(1)
  • 象印チェンブロック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ジブクレーン・サドル・クイッククレーンとは、クレーンにジブと呼ばれる腕がついており、その先端にロープがついているクレーンのこと。床に固定して使用するものが多く取り付けも容易で、上げ下ろしだけでなく旋回も出来るものもあるので、スペースを取ることなく簡単にクレーン作業が行えるのがメリット。サドルは天井クレーンのヘッドがオーバーヘッドなのかローヘッドなのかによって変わるもので、タイプに合ったものを選ぶ事が必要です。一般的に見ることが多いものではありませんが、インターネット等の通販でも購入することが出来ます。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.1(9)
0.15(8)
0.16(30)
0.2(8)
0.25
0.49(28)
0.5(20)
1(35)
2(6)
3(7)
使用荷重(t)をもっと見る
  • 電動ウインチ用ジブクレーン取り付けアダプター スリーエッチ

    電動ウインチ用ジブクレーン取り付けアダプター

    スリーエッチ
    899税込989
    1セット
    3日以内出荷
    PMJにH.H.H.電動ウインチECW100、ECW200を取り付けるための金具です。
    定格荷重(kg)250最大使用荷重(kg)250自重(g)300
  • フリークレーン セット スーパーツール

    フリークレーン セット

    スーパーツール
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷から59日以内出荷
    設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。 曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。 レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。 フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
    用途設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができる、クレーンシステムセットセット内容固定支持ハンガー・自由支持ハンガー・プレーントローの3点セット材質特殊鋼
  • 象印 ウォール型ジブクレーン250KG 象印チェンブロック

    象印 ウォール型ジブクレーン250KG

    象印チェンブロック
    199,800税込219,780
    1台
    31日以内出荷
    建家のデッドゾーン、天井クレーンの下の専用作業に適しています。建家の柱、壁に2つのブラケットを固定する方法なので取り付けが簡単です。Iビームは180°旋回します。
    用途工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。仕様壁・柱取り付け式トラスコ品番460-8241質量(kg)65定格荷重(t)0.25アーム長さ(cm)300旋回角度(°)180
  • フリークレーン プレーントロリー スーパーツール

    フリークレーン プレーントロリー

    スーパーツール
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。 曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。 レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。 フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
    揚程任意
  • L形ジブクレーン KITO(キトー)

    L形ジブクレーン

    KITO(キトー)
    219,800税込241,780
    1式
    13日以内出荷
    セレクト用の専用ジブクレーンです。ミニトロリーと併せてご使用下さい。
    用途一般作業用最大回転角度(°)180ブラケット間隔(m)0.4
  • Proシステム2 モバイルライトクレーンパッケージ KITO(キトー)

    Proシステム2 モバイルライトクレーンパッケージ

    KITO(キトー)
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    13日以内出荷
    キトーモバイルライトクレーンと巻上機がセットになりました。キャスター付きで移動が可能です。アルミレール採用で軽い力で操作が可能です。架台・梁が不要で設置工数とコスト削減になります。天井クレーンが設置できない場所でも3次元の曲線的な荷役運搬をおすすめです。
    用途手軽なキャスター付きクレーン寸法(mm)2860(モバイルライトクレーンスパンLkr)全幅(mm)3020(モバイルライトクレーン)ケーブル長(m)巻上機給電:15全高(mm)3312(モバイルライトクレーン)
  • Proシステム2 ポータルクレーンパッケージ KITO(キトー)

    Proシステム2 ポータルクレーンパッケージ

    KITO(キトー)
    449,800税込494,780
    1台
    13日以内出荷
    シングルガータのポータルクレーンと巻上機のすぐに使える便利なパッケージセット品です。軽量アミレールで移動がラクラク!。架台・梁が不要で設置工数とコストが削減できます!。ポータルクレーンは必要な場所で必要な時、荷の上げ下げ作業を可能にした移動式クレーンです。天井クレーンの移動範囲外での作業に最適です。そのため従来のようなクレーン設置工事も不要です。
    用途手軽なキャスター付きクレーン高さ(mm)3114(ポータルクレーンシングルガータ)全幅W(mm)1200(ポータルクレーン(シングルガータ)
  • Proシステム モバイルライトクレーンパッケージ(モバイルライトクレーン+巻上機+付属品) KITO(キトー)

    Proシステム モバイルライトクレーンパッケージ(モバイルライトクレーン+巻上機+付属品)

    KITO(キトー)
    1,398,000税込1,537,800
    1セット
    15日以内出荷から16日以内出荷
    キトーモバイルライトクレーンと巻上機がセットになりました。キャスター付きで移動が可能です。アルミレール採用で軽い力で操作が可能です。架台・梁が不要で設置工数とコスト削減になります。天井クレーンが設置できない場所でも3次元の曲線的な荷役運搬をおすすめです。
    付属品ケーブルツリテ/エンドクランプ/ケーブル掛けフック/容量銘板/コンセントプラグ寸法(mm)スパンLkr:2860全幅(mm)LHT:3003ケーブル長(m)巻上機給電:15
  • ジブクレーンパッケージ(ジブクレーン+電気チェーンブロックEQSP形+横行給電) KITO(キトー)

    ジブクレーンパッケージ(ジブクレーン+電気チェーンブロックEQSP形+横行給電)

    KITO(キトー)
    659,800税込725,780
    1セット
    9日以内出荷
    新形ジブクレーンと電気チェーンブロックEQSPのセット品です。 荷振れが低減します!
    備考T形ツリテ付の横行給電ケーブル10mが付属していますコード長さ(m)EQSP懸垂形オシボタンL:3.5標準揚程(m)4反復定格(%ED)巻上モータ:40/20
  • Proシステム ポータルクレーンパッケージ(ポータルクレーン+巻上機) KITO(キトー)

    Proシステム ポータルクレーンパッケージ(ポータルクレーン+巻上機)

    KITO(キトー)
    449,800税込494,780
    1セット
    9日以内出荷
    シングルガータのポータルクレーンと巻上機のすぐに使える便利なパッケージセット品です。 軽量アミレールで移動がラクラク! ポータルクレーンは必要な場所で必要な時、荷の上げ下げ作業を可能にした移動式クレーンです。 天井クレーンの移動範囲外での作業に最適です。そのため従来のようなクレーン設置工事も不要です。
    高さ(mm)Ho:3116タイプシングルガータクレーン全幅W(mm)1200
  • 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型 スーパーツール

    二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

    スーパーツール
    599,800税込659,780
    1台
    11日以内出荷
    自在アームスライド式です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適です。
    セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)、プレーントロリー、ケーブルハンガー、ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー、取付金具、取付ボルト揚程(m)3旋回角度(°)360アーム長さ(m)4
  • 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型 スーパーツール

    二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

    スーパーツール
    499,800税込549,780
    1台
    11日以内出荷
    自在アームスライド式です。 天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。 アームの組み立て、分解が簡単です。 建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
    セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)、プレーントロリー、ケーブルハンガー、ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー、取付金具、取付ボルト
  • 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式 スーパーツール

    二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式

    スーパーツール
    499,800税込549,780
    1台
    11日以内出荷
    アーム間接式なので、トロリー不要です。 建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。 単相100V用二速型電動チェーンブロック付です。 規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。
    付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
  • ポータブル門型クレーン(アルミレール仕様) スーパーツール

    ポータブル門型クレーン(アルミレール仕様)

    スーパーツール
    449,800税込494,780
    1台
    11日以内出荷
    クレーン設備のない作業現場に最適です。軽量アルミレールなので吊荷の移動操作が軽いです。組み立て・解体、持ち運び・移動が簡単・容易です。移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びプレーントロリー、給電用ケーブルハンガー(3個)付です。
    用途クレーン設備のない作業現場に最適。奥行(mm)1500揚程(m)3
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    539,800税込593,780
    1個
    4日以内出荷
  • 無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付 スーパーツール

    無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付

    スーパーツール
    489,800税込538,780
    1台
    11日以内出荷
    自在アームスライド式。 建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組立設置。 天井の低い所でも上部よりの引張部がないため、空間を有効に活用。 アームの組立・分解が簡単。
    型式柱取付・アームスライド型寸法S2(mm)2400寸法W3(mm)135
  • 無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定 スーパーツール

    無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定

    スーパーツール
    649,800税込714,780
    1台
    11日以内出荷
    自在アームスライド式。 コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。 近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適。 アームの組立・分解が簡単。
    型式床固定・アームスライド型寸法W3(mm)135
  • 無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    519,800税込571,780
    1台
    11日以内出荷
    建屋の柱に固定プレートを取付け組立設置。 天井の低いところでも、上部よりの引張り部がないため、空間を有効に活用。 アームの組立、分解が非常に簡単。 アームは中央の関節が、左右に180°曲がるようになっていますので、有効に働き大変広い作業範囲を確保します。 設置場所を変更する場合、固定プレートのみを必要箇所ごとに取付けておけば一台のジブクレーンを分解・組立して有効に利用できます。
  • 無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    779,800税込857,780
    1台
    11日以内出荷
    コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適。 アームの組立・分解が非常に簡単。 アームは中央の関節が、左右に180°曲がるようになっていますので、有効に働き大変広い作業範囲を確保します。 周りに障害物がない場合に、アーム全体が360°回転できますので、作業範囲が広くなっております。
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付 スーパーツール

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付

    スーパーツール
    469,800税込516,780
    1台
    11日以内出荷
    自在アームスライド式。 建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組立設置。 天井の低い所でも上部よりの引張部がないため、空間を有効に活用。 アームの組立・分解が簡単。
    型式柱取付・アームスライド型寸法S2(mm)2400寸法W3(mm)135
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定 スーパーツール

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定

    スーパーツール
    649,800税込714,780
    1台
    11日以内出荷
    自在アームスライド式。 コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。 近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適。 アームの組立・分解が簡単。
    型式床固定・アームスライド型寸法W3(mm)135
  • ジブクレーン(柱取付・アームスライド型) スーパーツール

    ジブクレーン(柱取付・アームスライド型)

    スーパーツール
    299,800税込329,780
    1台
    11日以内出荷
    自在アームスライド式。 建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組立設置。 天井の低い所でも上部より引っ張り部がないため、空間を有効に活用。 アームの組立・分解が簡単。
  • ジブクレーン(床固定・アームスライド型) スーパーツール

    ジブクレーン(床固定・アームスライド型)

    スーパーツール
    469,800税込516,780
    1台
    11日以内出荷
    自在アームスライド式。 コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。 近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適。 アームの組立・分解が簡単。
  • ジブクレーン(柱取付・溶接型) スーパーツール

    ジブクレーン(柱取付・溶接型)

    スーパーツール
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    建屋等の柱に固定プレートを溶接取り付けすることにより、いつでも組み立て・分解ができます。 規定強度以上の柱であれば取り付け高さを自由に設定できます。
    用途荷物の移動作業に便利。材質スチール
  • ジブクレーン(柱取付・ボルト・ナット型) スーパーツール

    ジブクレーン(柱取付・ボルト・ナット型)

    スーパーツール
    429,800税込472,780
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    建屋等のH鋼の柱に、ボルト穴をあけてフランジを固定し取り付けます。 規定強度以上のH鋼であれば任意の高さに取り付けできます。
    用途荷物の移動作業に便利。材質スチール揚程任意全高任意
  • ジブクレーン(柱取付・コラム型) スーパーツール

    ジブクレーン(柱取付・コラム型)

    スーパーツール
    419,800税込461,780
    1台
    翌々日出荷から31日以内出荷
    柱取付・コラム型、自在間接アーム式ジブクレーン。
    用途コラム柱取付にて、荷物の移動に。
  • ジブクレーン(床固定・アーム関節型) スーパーツール

    ジブクレーン(床固定・アーム関節型)

    スーパーツール
    679,800税込747,780
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
    用途荷物の移動作業に便利。材質スチール
  • ジブクレーン(床固定式) スーパーツール

    ジブクレーン(床固定式)

    スーパーツール
    719,800税込791,780
    1台
    翌々日出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
    仕様床固定式トラスコ品番460-1726質量(kg)443揚程(m)3.0定格荷重(t)0.25角度(°)【柱取り付け部旋回】360、【中間アーム旋回】右180/左180アーム長さ(mm)4全高(m)3.25取付穴径(Φmm)【ホイスト取付部】60
  • スーパー 柱取付式ジブクレーン(溶接型) スーパーツール

    スーパー 柱取付式ジブクレーン(溶接型)

    スーパーツール
    299,800税込329,780
    1台
    11日以内出荷
    建屋などの柱に固定プレートを溶接取り付けすることにより、いつでも組み立て・分解ができます。規定強度以上の柱であれば取り付け高さを自由に設定できます。
    仕様溶接型柱取り付け式旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左180
  • スーパー 柱取付式ジブクレーン(ボルト・ナット型) スーパーツール

    スーパー 柱取付式ジブクレーン(ボルト・ナット型)

    スーパーツール
    349,800税込384,780
    1台
    11日以内出荷
    建屋などのH鋼の柱に、ボルト穴をあけてフランジを固定し取り付けます。規定強度以上のH鋼であれば任意の高さに取り付けできます。
    仕様H鋼用柱取り付け式旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左180
  • スーパー 床固定式ジブクレーン(アーム間接型) スーパーツール

    スーパー 床固定式ジブクレーン(アーム間接型)

    スーパーツール
    589,800税込648,780
    1台
    11日以内出荷
    コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
    仕様床固定式旋回角度(°)柱取り付け部:360中間アーム:右180、左180
  • フリークレーン 固定支持ハンガー スーパーツール

    フリークレーン 固定支持ハンガー

    スーパーツール
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。 曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。 レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。 フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
    揚程任意
  • フリークレーン 自由支持ハンガー スーパーツール

    フリークレーン 自由支持ハンガー

    スーパーツール
    63,980税込70,378
    1台
    9日以内出荷
    設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。 曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。 レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。 フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
    揚程任意

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

トラッククレーン 油圧クレーン特集
おすすめ人気ランキング
ジブクレーン・サドル・クイッククレーン