絞り込み
ブランド
  • ライフオンプロダクツ
  • アイリスオーヤマ(47)
  • YAMAZEN(山善)(38)
  • コイズミ(小泉成器)(27)
  • ディーアンドディーカンパニー(27)
  • エステー(25)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(21)
  • TEKNOS(20)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • 桐灰(14)
  • 椙山紡織(13)
  • ユニット(12)
  • 興和新薬ヘルスケア(11)
  • マルカ(11)
  • ファミリー・ライフ(11)
  • エスコ(9)
  • オカモト[安全靴・作業靴](9)
  • ELPA(8)
  • 小林製薬(8)
  • ヘルメット潜水(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い捨てないマグマカイロ カバー&モバイルバッテリー機能付 チャコール/ミントグリーン ライフオンプロダクツ使い捨てないマグマカイロ カバー&モバイルバッテリー機能付 チャコール/ミントグリーンライフオンプロダクツ
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
極寒でも温かい高温マグマ設計、温度設定は45~60℃まで可能な高温エコカイロです。温度3段階調節が可能で、気温や使用場所によって快適な温度を選べます。熱感や未使用時の冷たさを防ぐ専用カバーを付属、モバイルバッテリー機能付きなど様々な配慮と機能性も抜群です。液晶ディスプレイにはカイロの設定温度が表示されるため、ひと目でわかり安心してご使用いただけます。充電式で繰り返し何度も使えるため、環境に優しくエシカルな観点からもおすすめの「使い捨てないエコカイロ」。ギフトにも喜ばれる商品です。
用途寒い季節に。セット内容本体、USBコード(Type-C)、専用カバー、取扱説明書(保証書付)質量(g)140消費電力(W)10.5電源DC5V 2.1Aコード長さ(mm)450(Type-C)設定温度(℃)【表面】23段階 強/60、中/50、弱/45(±5バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 5000mAh充電時間(時間)約4稼働時間(フル充電での連続稼動)強/1.5時間 中/2.5時間 弱/3.5時間
カバーなしで使える 蓄熱式湯たんぽ アイボリー/モカ/スモーキーピンク ライフオンプロダクツカバーなしで使える 蓄熱式湯たんぽ アイボリー/モカ/スモーキーピンクライフオンプロダクツ
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
カバーの着脱不要、このまま蓄熱できる手軽さが便利な蓄熱式湯たんぽです。使う時の手間をクリアする、ストレスフリーです。手を包んで温めるポケット付き。冷えがちな手を入れて直接温められるよう、カバーにはポケットを装着、なめらかな手触りと温もりで、リラックスタイムにも最適です。1回の蓄熱で長時間温かさが持続。約15分の蓄熱で、約60℃の温かさが長時間持続します。布団内の使用で約3時間、室内での使用は、約7時間ご使用できます。
用途寒い冬のお供に。仕様蓄熱液:水セット内容本体、蓄熱アダプター、取扱説明書(保証書付)質量(kg)1.47消費電力(W)270電源AC100V 50温度(℃)蓄熱:60耐荷重(kg)50安全装置温度ヒューズ、サーモスタットコード長さ(mm)60Hz コード長さ750時間蓄熱:約15分(室温20℃の場合)保温時間(h)約あんか7、カイロ3
温度変化でデザインが変わる使い捨てないカイロ LEDライト付 ミントグリーン/モカ ライフオンプロダクツ温度変化でデザインが変わる使い捨てないカイロ LEDライト付 ミントグリーン/モカライフオンプロダクツ
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
見た目も機能も楽しい、ライト付きの充電式カイロです。温まるとイラストが変化するユニークなデザインです。LEDライト搭載で暗がりでも便利、スイッチを入れてすぐにあたたまる高性能仕様。コンパクトでストラップ付きだから持ち運びもラクラクです。2段階の温度調整機能付きで、好みに合わせて使えます。毎日の外出がもっと楽しくなるアイテムです。
用途防寒対策・夜間の手元照明・外出時の携帯用アイテムに。セット内容本体、USBコード(Type-C)、ストラップ、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)70×20×80質量(g)80消費電力(W)3.5電源DC5V 0.7Aコード長さ(mm)750(Type-C)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh充電時間(時間)約4稼働時間(フル充電での連続稼動)2.5時間(強)~4時間(弱) (室温25℃時)
防寒用品