外出時に携帯するだけでカイロとモバイルチャージャーの1台2役。カイロとして3段階の温度設定(55℃/48℃/42℃)が可能です。落下防止のストラップ付きで安心です。
用途カイロ用に。
仕様内臓電池:3.7Vリチウムイオン電池2400mAh
セット内容本体×1個、ストラップ×1個、充電ケーブル(Type-C)×1個、取扱説明書(保証書込)×1枚
質量(g)108
消費電力(W)最大3(カイロ)
出力最大7W(DC5V1.4A)
電源USB充電式(入力:DC5V 1A)
充電時間約3.5時間
連続使用可能時間強:1.5時間 中:2.5時間 弱:3時間(カイロ時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.9×2.4×10.2
充電可能回数約300回
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
防寒用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。