2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極寒でも温かい高温マグマ設計、温度設定は45~60℃まで可能な高温エコカイロです。温度3段階調節が可能で、気温や使用場所によって快適な温度を選べます。熱感や未使用時の冷たさを防ぐ専用カバーを付属、モバイルバッテリー機能付きなど様々な配慮と機能性も抜群です。液晶ディスプレイにはカイロの設定温度が表示されるため、ひと目でわかり安心してご使用いただけます。充電式で繰り返し何度も使えるため、環境に優しくエシカルな観点からもおすすめの「使い捨てないエコカイロ」。ギフトにも喜ばれる商品です。
用途寒い季節に。 セット内容本体、USBコード(Type-C)、専用カバー、取扱説明書(保証書付) 質量(g)140 消費電力(W)10.5 電源DC5V 2.1A コード長さ(mm)450(Type-C) 設定温度(℃)【表面】23段階 強/60、中/50、弱/45(±5 バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 5000mAh 充電時間(時間)約4 稼働時間(フル充電での連続稼動)強/1.5時間 中/2.5時間 弱/3.5時間
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見た目も機能も楽しい、ライト付きの充電式カイロです。温まるとイラストが変化するユニークなデザインです。LEDライト搭載で暗がりでも便利、スイッチを入れてすぐにあたたまる高性能仕様。コンパクトでストラップ付きだから持ち運びもラクラクです。2段階の温度調整機能付きで、好みに合わせて使えます。毎日の外出がもっと楽しくなるアイテムです。
用途防寒対策・夜間の手元照明・外出時の携帯用アイテムに。 セット内容本体、USBコード(Type-C)、ストラップ、取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)70×20×80 質量(g)80 消費電力(W)3.5 電源DC5V 0.7A コード長さ(mm)750(Type-C) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh 充電時間(時間)約4 稼働時間(フル充電での連続稼動)2.5時間(強)~4時間(弱) (室温25℃時)
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)