絞り込み
幅(mm)
アルミブリッジとは、トラックなどの荷台にトラクターやバイクといったものを積み下ろしするために使用されるラダーを指します。基本的には2個1組になっています。積み下ろし作業中に荷が滑ったりしないようにタイヤガードなどがついているものも多いです。長さや積み下ろしをする荷の重量によってさまざまな種類があり、用途に適したものを選ぶ必要があります。専門的な用途で使用されることが多いものなので一般的に見ることは少ないですが、カーディーラーなどでの積み下ろし作業などで使われているラダーがこのブリッジです。
「最大使用荷重(kg)」から絞り込む

簡易ブリッジ
浅野木工所(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(2個)当日出荷組み立て簡単!木ネジ5本付。軽トラック対応。 現在市販されているブリッジは主にアルミ製で高価の為、木の板をブリッジ代わりにして使用している場合が多いようです。その場合、積み降ろし中に木の板がアオリからはずれる危険もあります。そこで市販の木の板を利用し簡易ブリッジ金具と接合しアオリに引っ掛ければはずれる危険も無く安全に耕運機、一輪車、オートバイ、自転車、などの積み降ろしに最適。用途耕運機の積み降ろしが安全にできる!低コストでブリッジができる!材質スチール製質量(kg)1.1RoHS指令(10物質対応)対応![300x1800mm[500Kg]用アルミ製ブリッジ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03644961-180824-02.jpg)
300x1800mm[500Kg]用アルミ製ブリッジ
エスコ¥57,200税込¥62,9201個翌日出荷EA905MG-11/-13は持ち手付。 全国ブリッジ工業会認定品エスコ品番EA905MG-1材質アルミ合金幅(mm)300質量(kg)6.8全長(m)1.82最大積載荷重(kg)500







![[EA905DF-101用]連結ブリッジ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44117999-190802-02.jpg)



![300x1800mm[500Kg]用アルミ製ブリッジ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03644961-180824-02.jpg)