アルミブリッジとは、トラックなどの荷台にトラクターやバイクといったものを積み下ろしするために使用されるラダーを指します。基本的には2個1組になっています。積み下ろし作業中に荷が滑ったりしないようにタイヤガードなどがついているものも多いです。長さや積み下ろしをする荷の重量によってさまざまな種類があり、用途に適したものを選ぶ必要があります。専門的な用途で使用されることが多いものなので一般的に見ることは少ないですが、カーディーラーなどでの積み下ろし作業などで使われているラダーがこのブリッジです。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大使用荷重(kg)」から絞り込む
500(11)
1000
2000(9)
3000(22)
4000(18)
5000(20)
7000(16)
10000(13)
12000(12)
15000(12)
最大使用荷重(kg)をもっと見る
鉄クローラ・ゴムクローラおよび乗用タイヤ対応
用途小型・中型建機・農機用 材質アルミ合金 フック形状アングル
1セット(2本)
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

有効幅内では段差調整可能。スチール材で41kg(自重)の軽量設計。積載荷重は1台1000kg さびに強く・誰にでも使いやすいシンプル安心設計。運搬時に持ちやすい取っ手付き。 踏板サイド裏面部分を強化。強化板により耐久性がパワーアップ。 現場の段差にピッタリ設置。台車や高所作業が安全・スムーズに上り下り可能。 両サイドのナットを回し高さ調整。指で簡単に回せる設計。
寸法(mm)450×1250(折畳み時:1020) 段数1 積載荷重(kg)1000 最小・最大高さ(mm)100・250 自重(kg)39
1本
74,980 税込82,478
3日以内出荷

ピカコーポレイションアルミブリッジ あぜこし用 SB型
圃場のあぜ道を超えるために専用設計されたブリッジです。 トラクターなど人が乗車する重量のある農機に適したストレートタイプです。(ゴムシュー・ホイール用) ※2本1セットでの販売となります。
用途農業機械の畔越に。
1セット(2本)
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ピカコーポレイションアルミブリッジ 歩行農機用 SBA型
農業機械全般にお使いいただける、ベストセラーのアルミブリッジです。(ゴムシュー・ホイール用) 突起部分がタイヤのブロックをしっかりととらえる滑り止めタイヤガード付き。 ステップ間隔が狭いためブリッジ上を歩行しやすく、スムーズに乗り降りできます。
用途耕運機・田植機・トラクターなどの運搬・積載に。
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

鉄シュー・ゴムシュー兼用タイプのアルミブリッジです。 一番破損しやすいフレーム乗り込み部にW補強で強度を持たせました。
用途重機・農業機械などのトラック積載に。 材質アルミ合金 フック形状セーフベロ 持ち手なし 取扱説明書(1.37MB)
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

日軽金アクトNFブリッジ
ベロ式フックタイプ/ゴムクローラ・タイヤ用
用途小型建機・農機用 有効幅(mm)300
1セット(2本)
95,980 税込105,578
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アングルフックタイプ/ゴムクローラ・乗用タイヤ用
用途乗用農機・小型建機用
1セット(2本)
特価
34,980 税込38,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

エスコ品番EA905MG-21 質量(kg)5 最大積載荷重(kg)1000
1個
42,600 税込46,860
8日以内出荷

昭和ブリッジ販売アルミブリッジ
ゴムシュー・ホイール用
用途農業機械用 セット数2 フック形状ツメ 持ち手×
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)