絞り込み
テープ幅(mm)
- 5(1)
基材
- 布系(1)
テープ長さ(m)
- 20(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.16(1)
ブランド
- 日新EM
- Chibitronics(1)
- SPARKFUN(3)

SEM用導電性カーボン両面テープ
日新EM¥4,898税込¥5,3881巻当日出荷従来より販売している導電性の両面テープです。ガス発生もほとんどないため、分析に最適です。基材は不織布で、表面は導電性フィラーとしてカーボン粉を含んだ粘着剤ですので、黒色です。ただしアクリル系の粘着剤を使用しており、温度をかけると溶け出すことがあります。当製品は、常温下での使用を想定しております。テープ幅(mm)5基材絶縁型不織布テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)基材/0.07、粘着剤/0.045×2、合計0.16電気抵抗(Ω)50粘着力(N/25mm[gf])1100保持力(mm/60分)0.2材質(フィラー)カーボン粉
『電子・基板用テープ』には他にこんなカテゴリがあります
電子・基板用テープ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら