「消費電力(W)」から絞り込む
168(1)
CML663Bと用途が違い、足湯の様なゆったりとした感覚でのご利用が可能です。カウンセリング中や待ち時間に利用することで施術前に体温を上げることができ、施術が更に効果的です。また内部のマットを取り外し使用箇所に巻いたり、コンパクト式マットとしても利用可能です。※痩身の機械によって機械から発生するノイズにて製品が故障する場合もありますのでご注意ください。
質量(kg)4
消費電力(W)168
温度範囲(℃)40~75、温度設定:8段階調整
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×60×68
アズワン品番68-5100-81
タイマー10~60分
時間設定6段階調整
1個
¥63,998
税込¥70,398
3日以内出荷
ひざ掛け・足温器・ホットカーペット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。