絞り込み
メッセージ内容
- のるな(2)
- ゴミ分別(2)
- フロア表示(1)
- 交通案内(2)
- 公共(1)
- 危険(1)
- 変電・発電(3)
- 放射能・放射線(1)
- 水・空気・蒸気・油(33)
- 注意(1)
- 消火器・消火栓(20)
- 無地(10)
- 矢印(11)
- 立入禁止(1)
- 給湯(還)(2)
- 薬品名(7)
- 記号(2)
- 配管(36)
- 高温・低温注意(4)
- その他(2)
- メッセージ内容をもっと見る
材質
- ABS樹脂(1)
- PET樹脂(2)
- アルミ(15)
- エコユニボード(13)
- ステンレス(2)
- ポリエチレン(2)
- ポリプロピレン(6)
- 塩ビ(6)
- 樹脂(3)
- その他(31)
取付方式
- シール/ステッカー(37)
- スタンド式(2)
- テープタイプ(4)
- ビス止め(10)
- その他(4)
ブランド
- ユニット
- モノタロウ(1)
- CUC(中国産業)(9)
- KALBAS(67)
- RS PRO(18)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- TRUSCO(19)
- つくし工房(1)
- アイマーク(1)
- アズワン(2)
- アプソン(27)
- イチネンTASCO(1)
- エスコ(51)
- オンダ製作所(5)
- カーボーイ(2)
- ケーエム工業(7)
- 光(1)
- 日本緑十字社(27)
- 未来工業(2)
- 石井マーク(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「メッセージ内容」から絞り込む
変電・発電(3)
水・空気・蒸気・油(33)
消火器・消火栓(20)
無地(10)
矢印(11)
給湯(還)(2)
薬品名(7)
記号(2)
配管(36)
高温・低温注意(4)
メッセージ内容をもっと見る

JIS配管識別方向表示ステッカー
ユニット(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1セット(10枚)当日出荷から9日以内出荷識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。 角型。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠材質アルミ
JIS配管識別テープ ACタイプ
ユニット(2件のレビュー)¥769~税込¥846~1巻当日出荷から3日以内出荷配管径に合わせて切って貼る、酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れたテープ。 抜群の耐熱性。 優れた屋外耐候性を発揮します(正しい貼り方をすれば、屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性があります)。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠材質アルミ(50ミクロン厚)取付方式テープ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.12
JIS配管識別テープ ASタイプ
ユニット¥879~税込¥967~1セット(10枚)当日出荷から9日以内出荷貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。 ヨコ型。水関係。ステッカー。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠材質アルミ色青取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
#サインキューブ進入禁止 片WT付
ユニット(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷表示面が大きく視認性が高い標識です。 樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。 積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。 注水ウェイトのみ取り外せます。用途駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに付属品専用ウエイト仕様片面表示トラスコ品番827-9721セット内容注水式ウェイト、プラストッパー材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂寸法(mm)403×835×650質量(kg)(満水時)11.1色イエロー/ブルー文字内容進入禁止 DO NOT ENTER取付方式スタンド式間口W×奥行D×高さH(mm)835×403×650表示内容進入禁止表示寸法(mm)445×445×1厚
配管識別テープ
ユニット¥769~税込¥846~1巻当日出荷から9日以内出荷配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。 退色しにくいアルミ製です。材質アルミ(50ミクロン厚)使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.12
JIS配管識別テープ ASTタイプ
ユニット¥929~税込¥1,022~1セット(10枚)当日出荷から3日以内出荷タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群! 水関係。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠仕様ASTタイプ材質アルミ色青取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
カッティング文字(縦型)
ユニット¥589~税込¥648~1枚当日出荷から9日以内出荷切り抜きなのに曲がらず貼れる! 施工時の文字の曲がりやズレの心配がなく、美しい仕上がりです。 裸管はもちろん、アルミガラスクロス仕上げの配管にも使用できます。材質マーキングフィルム
埋設表示杭ユニパイル 電
ユニット¥2,798税込¥3,0781本当日出荷表示材質は耐候性に優れたABS表面サテン仕上げです。表示部分は色違いの二層構造で彫刻によって下地が表れるため、塗装と比べ色褪せにくくなっています。用途埋設管の表示に。トラスコ品番435-8160材質本体:再生プラスチック、表示面:ABS表面サテン仕上げ取付埋込式高さ(mm)450質量(g)900縦(mm)70横(mm)70表示内容電
カッティング文字(横型)
ユニット¥599税込¥6591枚当日出荷から3日以内出荷切り抜きなのに曲がらず貼れる! 施工時の文字の曲がりやズレの心配がなく、美しい仕上がりです。 裸管はもちろん、アルミガラスクロス仕上げの配管にも使用できます。材質マーキングフィルム
#サインキューブ立入禁止 片WT付
ユニット¥23,980税込¥26,3781台当日出荷表示面が大きく視認性が高い標識です。 樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。 積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。 注水ウェイトのみ取り外せます。用途駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに仕様片面表示、注水式トラスコ品番827-9723セット内容注水式ウェイト、プラストッパー材質本体高密度ポリエチレン、標識PET樹脂質量(kg)(満水時)11.1色イエロー/ブルー取付方式スタンド式間口W×奥行D×高さH(mm)835×403×650表示内容立入禁止表示寸法(mm)445×445×1厚
JIS配管識別ステッカー ASタイプ
ユニット¥749~税込¥824~1組(10枚)当日出荷JIS Z 9102 3.識別表示に準拠。 50ミクロン厚のアルミシートです。 酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。 配管表面温度約-30~100まで使用可能。 優れた耐熱性を持っています。 屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。材質アルミ厚さ(mm)0.12取付方式ステッカー
流体表示ステッカー(空調関係)
ユニット¥679税込¥7471セット(5枚)当日出荷から9日以内出荷布独自の伸縮性があり、配管の凹凸にもフィット。表面に油性顔料を塗布してるので耐水性が高い。材質ユニクロス寸法(mm)120×60×0.22厚取付方式ステッカー
配管識別シート 空調関係(縦管用)
ユニット¥649~税込¥714~1枚当日出荷から9日以内出荷用途別の豊富なカラー識別。機械室で求められるあらゆる太さの配管に対応可能です。 材質は0.25mm厚の自消性ポリ塩化ビニール樹脂です。 酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。 約-15℃~+87℃までの温度変化に耐えられる難燃材です。 はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。材質ユニシート
構内排水分別アルミステッカー標識
ユニット¥689~税込¥758~1枚当日出荷から3日以内出荷不意の油、薬品等の流出事故に備えてスムーズに対処できるようにマンホールや排水溝周りに表示しておきましょう。用途マンホールや排水溝の流れ方向の表示に!仕様裏面粘着材質アルミステッカー
埋設表示杭ユニパイル 通信
ユニット¥2,798税込¥3,0781本当日出荷表示材質は耐候性に優れたABS表面サテン仕上げです。表示部分は色違いの二層構造で彫刻によって下地が表れるため、塗装と比べ色褪せにくくなっています。用途埋設管の表示に。トラスコ品番435-8165材質本体:再生プラスチック、表示面:ABS表面サテン仕上げ取付埋込式高さ(mm)450質量(g)900縦(mm)70横(mm)70表示内容通信
配管識別シート(無地ロール巻き)
ユニット¥31,980税込¥35,1781巻当日出荷配管識別テープと組合せて自由に設定、あらゆるシーンに対応。トラスコ品番737-3813材質ユニシート質量(kg)4サイズロール文字内容無地サイズ(mm)250×50m巻×0.25厚
安全標識 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら