絞り込み
ブランド
  • ELPA(6)
  • オーム電機(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 東芝ライテック(1)
  • オスラム(1)
  • HotaluX(ホタルクス)(1)
  • マクサー電機(1)
  • 東京メタル(1)
型名
  • E形(11)
  • P形(3)
金具
  • ねじ込み式(9)
  • 差込式(3)
口金
  • E17
  • E12(1)
  • E17/P21(1)
  • E26(1)
  • P21(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
点灯管(グロースタータ)とは、グロースタータ形の蛍光灯を点灯させる際に、蛍光灯の電極を余熱するために用いるもの。バイメタルの性質を利用して電極を数秒間余熱し、自動で蛍光灯を点灯させます。口金のサイズや適合する蛍光灯の種類は、点灯管によってさまざまです。動作回数は6000回以上のものが多いですが、長寿命を重視しているタイプではそれ以上のものもあります。蛍光灯を長持ちさせるために、長寿命タイプのものを選ぶことも選択肢のひとつですが、使用する蛍光灯に適合した点灯管を選ぶことも効果的です。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
型名から絞り込む
E形(11)
P形(3)
グロー球10~30W形用3P口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球10~30W形用3P口金E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)
189税込208
1パック(3個)
当日出荷
お買い得3個パック!
全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40形名E形動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
点灯管FG-1E ELPA点灯管FG-1EELPA(11件のレビュー)
229税込252
1パック(2個)
当日出荷
10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金E17クリア仕様ブリスターパック入適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)種類FG-1E(10~30W形用)金具ねじ込み式動作回数約6000回以上形名E形
点灯管(グロースタータ) ELPA点灯管(グロースタータ)ELPA(27件のレビュー)
149税込164
1パック(2個)
当日出荷
グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。
口金E17仕様袋入種類点灯管(FG-1E)管径(Φmm)17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
点灯管FG-7E ELPA点灯管FG-7EELPA(5件のレビュー)
122税込134
1個
当日出荷
4~10W用 直管蛍光灯:4・6・8・10(形) 丸形蛍光灯:9(形) コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
口金E17クリア仕様ブリスターパック入適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)種類FG-7E(4~10W形用)金具ねじ込み式動作回数約6000回以上形名E形
グロー球 オーム電機グロー球オーム電機(3件のレビュー)
209税込230
1セット(3個)
当日出荷
蛍光灯10~30ワット用のグロー球、3個入パックです。
形式FG-1E口金E17適合ランプ10~30ワット用
点灯管 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)点灯管YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7件のレビュー)
148税込163
1パック(2個)
当日出荷
適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
種類点灯管動作回数6000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
グロー球 オーム電機グロー球オーム電機
128税込141
1セット(2個)
当日出荷
蛍光灯10~30ワット用のグロー球、2個入パックです。
形式FG-1E口金E17商品番号04-1473適合ランプ10~30ワット用
点灯管 オスラム点灯管オスラム
3,498税込3,848
1箱(25個)
当日出荷から8日以内出荷
適合蛍光ランプ:直管蛍光ランプ 10W、15W、18W、20W、30W・環形蛍光ランプ 15W、20W、30W・コンパクト蛍光ランプ 9W、13W、18W、27W
適合放電:FCL15.FCL20/18 FCL30/28 FDL13.18.27 FL10.15 FL20SS/18 FL20S FL30S FML13.18.27 FPL13.18.27 GL-15.20
グロー球 オーム電機グロー球オーム電機(1件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
蛍光灯4~10ワット用のグロー球です。
形式FG-7E口金E17適合ランプ4~10ワット用
グロー球 オーム電機グロー球オーム電機
77税込85
1個
当日出荷
蛍光灯10~30ワット用のグロー球です。
形式FG-1E口金E17適合ランプ10~30ワット用
グロー球FG-1E マクサー電機グロー球FG-1Eマクサー電機(1件のレビュー)
189税込208
1パック(2個)
当日出荷
1Eタイプのグロー球(点灯管)です。FG-1E、FE-1Eの置き換え用としてお使いいただけます。 ご購入前にお手持ちの機器と適合をお確かめください。
仕様ホワイトタイプFG-1E口金E17直径×長さL(Φmm×mm)17×40RoHS指令(10物質対応)対応ワット数30
長寿命点灯管 2個入 Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管 2個入Panasonic(パナソニック)
319税込351
1パック(2個)
当日出荷
バイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
トラスコ品番410-8785口金E17形名E形RoHS指令(10物質対応)対応
電子点灯管FE1E ELPA電子点灯管FE1EELPA(6件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
電子点灯管 10~30W用 パッとすぐ点灯。 従来の点灯管に比べ平均点灯所要時間は半分以下の約1.2秒、操作回数は約20倍の120,000回以上。電子回路を内蔵した点灯管ですので、従来のグロー方式点灯管のかわりに、そのままおつかいいただけます。 直管蛍光灯:10・15・20・30(W) 丸形蛍光灯:9・15・20・30(W) コンパクト蛍光灯:9・13・18・27(W)
口金E17(ネジ込み式)全長(mm)40種類FE-1E(10~30W形用)定格電圧(V)100管径(Φmm)17金具ねじ込み式形名E形定格作動回数約12万回以上
グロー球4W~10W形用口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球4W~10W形用口金E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷
適合の蛍光灯に使用してください。
全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
点灯管FG-1E・5P ELPA点灯管FG-1E・5PELPA
293税込322
1個
欠品中
30W形用(FG-1E) 32W形用(FG-5P) 【FG-1E】 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 【FG-5P】 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形)
口金E17(ネジ込み式)適合30W形用(FG-1E)、32W形用(FG-5P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)種類FG-1E(30W形用)、FG-5P(32W形用)金具ねじ込み式・差込式形名E形・P形
グロー球 2個 オーム電機グロー球 2個オーム電機
189税込208
1セット(2個)
当日出荷
蛍光灯10~30ワット用のグロー球、2個入パックです。
形式FG-1E口金E17適合ランプ10~30ワット用
点灯官 東芝ライテック点灯官東芝ライテック
759税込835
1個
当日出荷
蛍光ランプの点灯管
口金E17全長(mm)40質量(g)8種類15‐30ワット用使用電圧(V)100金具ねじ込み式形態ブリスターパック動作回数60000以上形名E形平均点灯所要時間(秒)1.2直径(mm)16.8適合ランプ(蛍光)FL10,FL15,FL20SS/18,FL20S,FL20,FL30S,FCL15,FCL20/18,FCL20,FCL30/28,FCL30,GL15,GL20,FPL9,13,18,27,30
点灯管FG-1E・4P ELPA点灯管FG-1E・4PELPA
293税込322
1個
当日出荷
30W形用(FG-1E) 40W形用(FG-4P) 【FG-1E】 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
口金E17(ネジ込み式)適合30W形用(FG-1E)、40W形用(FG-4P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-1E(10~30W形用)、FG-4P(40W形用)金具ねじ込み式・差込式形名E形・P形
電子スタータ HotaluX(ホタルクス)電子スタータHotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
電子スタータは、蛍光ランプの電極を予熱する電子回路と安定した高圧パルスをタイミングよく発生する電子回路を内蔵しています。電子回路の働きで1回の作動ですぐに点灯します。バイメタルを使用していないので、電極の劣化が少なくグロースタータと比べ10倍の長寿命です。
種類点灯管動作回数60000以上
グローランプ(点灯管) 東京メタルグローランプ(点灯管)東京メタル
198税込218
1個
6日以内出荷
E17口金グローランプ。蛍光ランプ取替時や、蛍光灯の点灯に時間がかかるようになったらお取替えください。
寸法(mm)Φ17×40質量(g)6口金E17定格入力電圧(V)94以下寿命6000時間適合ランプFL10、FL15、FL20S、FL20SS、FLCL20、FPL13、FPL27等
グロー球・ナツメ球お取り替えセット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球・ナツメ球お取り替えセットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
289税込318
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電子点灯管(フック包装) Panasonic(パナソニック)電子点灯管(フック包装)Panasonic(パナソニック)
569税込626
1個
欠品中
E形口金
仕様作動回数:60000回以上寸法(mm)313×220×216質量(g)3000管径(Φmm)16.8口金E17定格入力電圧(V)100ランプ品番:FE1E平均点灯所要時間(秒)1.2

蛍光灯』には他にこんなカテゴリがあります

点灯管(グロースタータ)