カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アサヒペン
- モノタロウ(161)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(859)
- SK11(168)
- TRUSCO(336)
- TSオリジナル(高翔産業)(137)
- YELLOTOOLS(395)
- アネスト岩田(247)
- インダストリーコーワ(354)
- エスコ(1,288)
- ハンディ・クラウン(214)
- ヤヨイ化学(458)
- ユタカメイク(127)
- 大塚刷毛製造(952)
- 好川産業(689)
- 尾崎亀商店(321)
- 岩田製作所(285)
- 広島(687)
- 扶桑精機(1,073)
- 精和産業(198)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(149)
特価

バケット用内容器
アサヒペン(21件のレビュー)¥549税込¥6041セット(3枚)当日出荷バケット本体を汚さず使用が出来、後始末も簡単です。 斜めタイプで塗料を最後まで使用できます。 塗料の色を変える時に、大変便利です。材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)220質量(g)132タイプ万能品名バケット用 内容器 3枚セット BT-U3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×140×220RoHS指令(10物質対応)対応
バケット型万能用ローラーバケセット 5点セット
アサヒペン(57件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(5点組)当日出荷持ち運びが簡単にでき、広い面積の塗装に最適!セット内容バケット型ローラートレイ(180mm)、バケット内容器、しごきネット、スリムローラーハンドル、ローラースペアスリム万能用150mm2本種別スモール質量(g)680毛丈(mm)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×155×225RoHS指令(10物質対応)対応
お得用多用途刷毛10本パック
アサヒペン(14件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット(10本)当日出荷水性・油性塗料 兼用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
超強プラスチック障子紙専用両面テープ
アサヒペン(36件のレビュー)¥459~税込¥505~1巻(20m)ほか当日出荷超強プラスチック障子紙がカンタン、きれいに貼れる用途木製障子枠やアルミ製障子枠にテープ幅(mm)5テープ長さ(m)20使用の目安腰板なし障子戸4列8段8/1枚分RoHS指令(10物質対応)対応
大穴補修用ウォールリペアパッチ
アサヒペン(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷粘着剤のついたグラスファイバー製ネットテープにアルミ板がついており、ネットテープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適。用途石膏ボード、ベニヤ板、モルタル等の屋内外の壁や天井の穴補修時のパテ付け作業の下地に。材質素材:グラスファイバー、アルミ、粘着剤:アクリル系、裏紙:紙RoHS指令(10物質対応)対応
マルチボトルトンガリキャップ
アサヒペン(7件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷材質(本体)高密度ポリエチレン材質(キャップ)高密度ポリエチレン耐熱温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応
万能用ローラーバケ(38Φ)
アサヒペン(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷平面から凹凸面などに塗れる万能タイプサイズレギュラー種類ローラーセット毛丈(mm)約12主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
お得用 多用途用ハケ
アサヒペン(9件のレビュー)¥309~税込¥340~1本当日出荷水性・油性塗料 兼用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途油性用、水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
PCポリベラボンド用
アサヒペン(4件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷ポリプロピレン製の為、接着剤が付着し難く後始末が簡単です。 先端のギザギザ加工で接着剤をほぼ均等に塗り広げることができます。用途接着剤の塗布に材質ポリプロピレン質量(g)30規格75mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×185×5RoHS指令(10物質対応)対応
プロ用多用途ペール TB-7
アサヒペン(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷塗料・セメントなどの攪拌作業に。 水まきや清掃・洗車作業などに。 農作業時などの薬液の調合に。 野菜や果実などの収穫・運搬作業に。
粘着タイプパテづけ用ネットテープ
アサヒペン¥519~税込¥571~1巻当日出荷ひび割れ、穴、ジョイント部の補修に。弱粘着タイプなので、手で押さえると補修箇所に付着します。グラスファイバー製のテープなので、収縮やひび割れをおこしません。パテのくいつきをよくし、パテづけ作業がスムーズに行えます。用途壁や天井などのパテづけ作業の効率アップと補強に。ひび割れ、穴、ジョイント部などをパテづけする前に。かべ紙などを貼る前の下地処理に。材質グラスファイバーテープ幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
プロ用多用途ペールTB-7用フタ
アサヒペン(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷プラスチック製の容器の蓋です。用途乾燥抑止に適合プロ用多用途ペールTB-7材質ポリプロピレン色ホワイト外径×高さH(Φmm×mm)305×30
ミニスモールローラー minicoro
アサヒペン(2件のレビュー)¥559~税込¥615~1袋(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷コーナーや入隅、窓枠やパイプ、壁面などの狭いところの塗装に! 従来のローラーでは入らなかった狭い場所でも楽に塗装できます。 塗料の含み・吐き出しがよく、作業性に優れています。 極細繊維を使用することにより、飛散が少なくきれいに仕上がります。 毛抜けが少なく、泡立ちしにくいローラーです。 短毛 5mm:凹凸の少ない平滑面の塗装や仕上げ塗装に最適。鉄部やパイプなどの塗装に適しています。用途コーナーや入隅、窓枠やパイプ、壁面などの狭いところの塗装に。毛材マイクロファイバー(ポリエステル)適合塗料水性塗料、油性塗料、木部保護塗料RoHS指令(10物質対応)対応
お徳用 多用途用ハケ(3本セット)
アサヒペン(3件のレビュー)¥839税込¥9231セット(3本)当日出荷塗る場所に合わせて使える3サイズ。 水生・油性塗料 兼用セット内容(OT-30、OT-50、OT-70)×各1本形状筋違質量(g)105種類刷毛毛丈(mm)35、37寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×300×80材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途油性用、水性用毛色白色刷毛幅(mm)30/50/70RoHS指令(10物質対応)対応
ホビー筆セット
アサヒペン(3件のレビュー)¥899税込¥9891セット(3本)当日出荷耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。 穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。用途工作やホビーに最適セット内容丸筆#2、平筆#2、#8材質化繊全長(mm)平筆:(#2)174、(#8)186、丸筆:(#2)178毛丈(mm)平筆:(#2)8、(#8)13、丸筆:(#2)12毛幅(mm)平筆:(#2)4.5、(#8)7、丸筆:(#2)3.5適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
お得用目地用刷毛10本パック
アサヒペン¥2,698~税込¥2,968~1セット(15mm)ほか当日出荷速乾性塗料にも対応可能な化繊タイプの品質設計と致しました。 市場では獣毛タイプより化繊タイプの価格の方が高い傾向ですが、獣毛タイプ並みの価格設定とし、市場競争力を高めました。種類刷毛材質(毛)化繊100%主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーバケスペア万能用
アサヒペン(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タイプ。 塗料の含みに優れ、広い面の塗装に最適。用途コーナ、入隅、狭い所の塗装に材質ポリエステル繊維、ポリプロピレン紙管内径(mm)38適合塗料水性塗料・油性塗料
バケット用しごきネット
アサヒペン(3件のレビュー)¥499税込¥5491セット(3枚)当日出荷別売の専用容器で更に作業効率UP!用途ローラーバケに塗料を含ませる量の調整に。材質ポリプロピレン質量(g)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×35×215適合容器BT-180、BS-180RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーバケスペアスリム万能用3本入
アサヒペン(6件のレビュー)¥469~税込¥516~1袋(3本)当日出荷軽量・コンパクトなローラーで、小面積やタッチアップの塗装に適しています。 毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タイプ。用途コーナ、入隅、狭い所の塗装にサイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル、ポリプロピレン材質(柄部)ポリエステル、ポリプロピレン主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
つぎ柄伸縮タイプ 1200mm
アサヒペン(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷天井や床の塗装が楽にできます全長(mm)700~1200種類ハンドル主な用途塗装用縮長(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応伸長(mm)1200
つぎ柄 伸縮タイプ3段式
アサヒペン(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。 約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に全長(mm)約530~約1200種類ハンドル材質(柄部)アルミ主な用途塗装用縮長(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応伸長(mm)1200
PCスタンダードハケ 油性用
アサヒペン(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛・山羊毛・化学繊維の混毛主な用途油性用毛色黒色玉厚(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
平筆セット
アサヒペン(1件のレビュー)¥899税込¥9891セット(2本)当日出荷耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。 穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。用途面塗りから線描きに 多彩なストロークの描写にセット内容平筆#8、#12全長(mm)(#8)186、(#12)190毛丈(mm)(#8)13、(#12)16毛材化繊毛毛幅(mm)(#8)7、(#12)11適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
電動スプレーガン
アサヒペン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷簡単操作でキレイな仕上がり。 ハケ塗りに比べ広い面積が短時間で塗装可能です。 ハケむらなどができず、きれいに仕上がります。 高い静圧の「ブロア式」採用で、一度に多くの塗料を噴霧できます。 50/60HZ対応モーター使用。 塗料吸い上げチューブの向きを変えることで上向き下向きに塗装が可能です。 便利な2種類のノズル付き(1.0mm・1.8mm)。 低飛散タイプ。 使用後のお手入れが簡単です。 1200mlの大容量カップ。 使用できない塗料:メタリック顔料・パール顔料を使用した塗料、骨材入り塗料、二液型塗料、弾性系塗料、超高粘度塗料など。 本品で塗装不可のもの:美装仕上げが必要なところ(自動車、オートバイ、洗濯機、テレビ、オーブントースターやその他の家電製品など)。用途屋内外の壁・へい・門扉などの塗装、または水の散布。消費電力(W)550電源100V(50/60Hz)本体質量(g)約1046最大吐出量(mL/min)Φ1.8mmノズル使用/680、Φ1.0mmノズル使用/250電源コード(m)2.5カップ容量(mL)1200適合塗料水性塗料・油性塗料本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×290×265定格時間(分)30RoHS指令(10物質対応)対応ノズル径(Φmm)1.8/1.0