絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(161)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(858)
- SK11(168)
- TRUSCO(336)
- TSオリジナル(高翔産業)(137)
- YELLOTOOLS(395)
- アサヒペン(165)
- アネスト岩田(245)
- インダストリーコーワ(355)
- エスコ(1,288)
- ハンディ・クラウン(214)
- ヤヨイ化学(458)
- ユタカメイク(124)
- 大塚刷毛製造(959)
- 好川産業(689)
- 尾崎亀商店(321)
- 岩田製作所(285)
- 広島(687)
- 扶桑精機(1,073)
- 精和産業(198)
- ブランドをもっと見る

サポートリフタ 伸腕
SK(新潟精機)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷伸・耐・快を備えた職人の相棒です。用途天板、ブルーシート、養生シート貼り、固定作業。材質本体:スチール耐荷重(kg)100本体質量(g)約1400使用範囲(mm)800~1100本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×800×65
サポートリフタ 伸腕
SK(新潟精機)¥9,998~税込¥10,998~1個翌日出荷伸・耐・快を備えた職人の相棒です。伸縮自在、様々な場所での仮止め作業に使えます。抜群の耐荷重で現場をしっかり支えます。ラチェット機能で素早く簡単に突っ張れます。用途建築現場などでの仮止め作業。材質酸洗鋼板耐荷重最大100kgf
サポートリフタ 伸腕
SK(新潟精機)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷伸・耐・快を備えた職人の相棒です。用途窓枠やドア枠の突っ張り作業に便利なショートタイプ。材質ボディ:ナイロン、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジム磁石耐荷重(kg)100全長(cm)58~80伸長(cm)最大34(シャフト)
サポートリフタ 援軍
SK(新潟精機)¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷現場の突っ張り作業に「援軍」登場、部材をしっかり固定します。最大耐荷重は従来品の1.2倍です。狭いスペースでも作業しやすい縦型ジャッキハンドルを採用しています。パイプの伸縮時にロックピンを誘導するサポートライン付です。ショートタイプです。用途部材の歪み補正、接着固定などの突っ張り作業に材質本体/スチールパッド寸法(mm)100×75耐荷重(N)245(25kgf)
サポートリフタ 伸腕
SK(新潟精機)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷伸・耐・快を備えた職人の相棒です。用途建築現場などでの仮止め作業。材質本体:ABS、磁石:フェライト磁石全長(mm)1100~1800耐荷重(kg)100
サポートリフタ伸腕用三脚
SK(新潟精機)¥8,998税込¥9,8981個欠品中伸腕の直立性を上げて安定作業が可能になります。 一人で伸腕設置する際に便利です。 伸腕を天井に突っ張らなくても自立が可能です。用途サポートリフター伸腕の垂直保持に使用。材質本体:PVC+EVA、ハトメ:スチール、カラビナ:アルミ取付可能パイプ径(Φmm)29
サポートリフタ 防塵用ドア
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷養生シートで現場の間仕切りや出入口の設置を自由にできる新発想どこでも扉の防塵シリーズです。サポートリフタ防塵用シートBS-2840のドア(開閉用スライダ)として使用します。シートに貼って設置できます。用途サポートリフタ防塵用のドア(開閉用スライダ)にトラスコ品番610-0476適合機種BS-2840材質テープ:ポリエステル、スライダ:亜鉛合金ヘッドサイズ(mm)【テープ】2150×76×1入数(個)2
サポートリフタ 足軽
SK(新潟精機)¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷足踏みペダルで養生シート、天板など簡単に突っ張る事が出来ます。 足踏みペダルで養生シート、天板など簡単に突っ張る事が出来ます。 本体アルミ製で軽く、持ち運びに便利です。用途養生・ブルーシート、天板などの仮押さえに。材質本体:アルミニウム合金 パッド:TPV/S45C耐荷重(kg)最大25最大伸長(mm)3000
サポートリフタ 伸腕
SK(新潟精機)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷伸、耐、快を備えた職人の相棒です。 ラチェット機能で素早く簡単に突っ張り作業ができます。 枠や柱の歪み修正、突っ張り作業に便利なショートタイプです。 伸縮自在、様々な場所や用途で使えます。 抜群の耐荷重で現場をしっかり支えてくれます。用途建築現場などでの仮止め作業に。材質本体:SPHC パッド:SPHC/PVC耐荷重(kg)最大約100使用範囲(mm)約430~550伸縮範囲(mm)約260(最大)パッド寸法(mm)約90×65
サポートリフタ 伸腕用ハンガ
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷整頓時の頼れる相棒です。 三脚(別売)と組み合わせ、投光器スタンドにもなります。 ハンガを取り付ける事により工具袋、上着などを収納する事ができます。用途伸腕に取り付け、投光器、工具袋などを引っ掛けるハンガ。材質本体:SPHC耐荷重(kg)約15本体質量(g)約900取付可能パイプ径(Φmm)20~30
サポートリフタ伸腕用クランプ
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷伸腕本体に装着する事でハンガーラックとして使えます。 伸腕本体に装着する事でハンガーラックとして使えます。用途サポートリフタ伸腕用クランプ。適合機種伸腕SLGシリーズ材質本体:スチール、吸着部:エチレンプロピレンゴム耐荷重(kg)15取付可能パイプ径(Φmm)20~30
伸腕用 レーザーレベルホルダ
SK(新潟精機)¥3,298税込¥3,6281個15日以内出荷職人の相棒サポートリフタ伸腕にレーザーレベルが取り付けられるホルダです。用途サポートリフタ伸腕用のレーザーレベルホルダに。適合機種:伸腕SLGシリーズ、レーザーレベル:GMW-4、GMW-360、GMW-H360V1材質本体:アルミ耐荷重(kg)0.6取付可能パイプ径(Φmm)20~30
伸腕用スプリングアーム
SK(新潟精機)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷サポートリフタ伸腕用のスプリングアームです。 スプリングの力でパットを上げ下げ出来る為、作業効率が良いです。 サポートリフタに取り付けて使用します。用途天板、ブルーシート、養生シート貼り、固定作業。材質本体:ナイロン全長(mm)350~500耐荷重(kg)約30本体質量(g)740
伸腕用鉛直レベル
SK(新潟精機)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷サポートリフタ伸腕の鉛直出しができる気泡管水平器です。 測定面が磁石付で、サポートリフタ伸腕の設置を補助します。 気泡管は蓄光付で暗い場所での設置に便利です。用途鉛直出し作業。適合機種サポートリフタ伸腕シリーズ材質ボディ:ナイロン(SPU-60)、ハンドル:ステンレス ネオジム磁石精度±2.5=±0.1432(mm/m=°)以内感度0.5=0.0286(mm/m=°)気泡管種類:4本線アクリル気泡管、色:緑本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×39
伸腕用間仕切りバー
SK(新潟精機)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷大事な荷物をしっかり固定、変幻自在の仕切り人です。 サポートリフタ伸腕用の間仕切りバーです。 サポートリフタ伸腕と荷締ベルトを組み合わせて、荷物を固定することができます。用途サポートリフタ伸腕用の間仕切りバーに。適合機種伸腕SLGシリーズ材質ボディ:アルミ(SPU-33)、ハンドル:ステンレス ネオジム磁石取付可能パイプ径(Φmm)20~30
伸腕用収納バッグ
SK(新潟精機)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷伸腕専用の収納バッグです。 伸腕本体を3本収納、パッドを3個収納可能です。用途伸腕専用の収納バッグ。材質本体:スチール+電着塗装、フックカバー:PVC適合サイズ(mm)伸腕3900~1800まで対応