絞り込み
ねじの呼び
- 22mm
- 5/16(3)
- 1"(8)
- 28mm(2)
- M8(75)
- M10(70)
- M12(359)
- M16(237)
- M20(121)
- M22(3)
- M24(24)
- U 5/16(13)
- U 3/8(16)
- U 1/2(19)
- UNC 5/16(4)
- UNC 3/8(7)
- UNF 3/8(7)
- UNF 1/2(89)
- W5/16(4)
- W3/8(72)
- W3/4(43)
- ねじの呼びをもっと見る
車輪径(Φmm)
- 50(1)
- 65(1)
- 75(1)
材質(車輪)
- ウレタン(1)
- エラストマー(1)
- ゴム(1)
- ナイロン(1)
- フェノール(1)
- 鋳物(イモノ)(1)
許容荷重(daN)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
取付高(mm)
- 70(1)
- 85(1)
- 93(1)
車輪幅(mm)
- 25(1)
- 26(1)
- 27(1)
25・26・27
ブランド
- ハンマーキャスター(1)
ハンマーキャスター
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。

ハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SK
ハンマーキャスター¥919~税込¥1,011~1個11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な差込みキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型差込みキャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)