絞り込み
ねじの呼び
- 5/16
- 1"(8)
- 28mm(2)
- M8(76)
- M10(71)
- M12(359)
- M16(237)
- M20(121)
- M22(3)
- M24(24)
- U 5/16(13)
- U 3/8(16)
- U 1/2(19)
- UNC 5/16(4)
- UNC 3/8(7)
- UNF 3/8(7)
- UNF 1/2(88)
- W5/16(4)
- W3/8(72)
- W3/4(43)
- ねじの呼びをもっと見る
車輪径(Φmm)
- 40(1)
- 60(1)
- 63(1)
ストッパー
- あり(1)
- なし(1)
材質(車輪)
- ウレタン(1)
許容荷重(daN)
- 40(1)
- 44.1(1)
取付高(mm)
- 67(1)
- 70(1)
67・70
車輪幅(mm)
- 11(1)
- 14(1)
11・14
ブランド
- 東信製作所(1)
- 光(1)
- SAMSONG(1)
東信製作所・光・SAMSONG
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。

ねじ込み式メタルボールキャスター(ゴム車)
SAMSONG(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷天然ゴム巻きの静音コンパクトキャスターです。埃、髪の毛など防塵構造でスムーズな回りで小物トレーや美容器具などに適しています。トラスコ品番160-8819質量(kg)0.2車輪幅(mm)14ねじ山24TPI
DBボールキャスター(ボルト式)
東信製作所(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から8日以内出荷抜群の旋回性・静音性のスマートデザインキャスター。 小回りが必要な用途に最適です。 ストッパー付は、レバー操作は軽々スライド式。車輪の内側にあるので、狭い場所での旋回やスタッキングにも向いています。材質(本体)ダイカスト材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)11寸法b(mm)-軸長L(mm)15材質(ストッパー)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応特性静音取付座B(mm)-寸法W'(mm)27.5平径P(mm)12キャスタータイプねじ込み式キャスター
双輪キャスター
光¥3,998税込¥4,3981箱(12個)翌々日出荷事務機器やイスなどに適しています。用途家具、椅子等に取り付けるキャスターに。家具を引きずらずに移動させたいときに。トラスコ品番708-5519材質金具:スチール、車輪:ナイロン色黒タイプねじ込み式車輪径D(Φmm)40ねじサイズW5/16インチRoHS指令(10物質対応)対応