絞り込み
車輪径(Φmm)
- 53
- 30(5)
- 32(5)
- 38(8)
- 40(96)
- 50(299)
- 52(3)
- 60(37)
- 63(5)
- 65(185)
- 75(323)
- 80(4)
- 85(20)
- 100(350)
- 102(6)
- 124(6)
- 125(147)
- 130(7)
- 150(86)
- 200(4)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
ストッパー
- あり(3)
- なし(1)
材質(車輪)
- 樹脂(1)
許容荷重(daN)
- 49(1)
- 60(2)
車輪タイプ
単輪(2)
双輪(1)
取付高(mm)
- 65(1)
- 210(2)
65・210
車輪幅(mm)
- 46(1)
- 53(2)
46・53
ブランド
- ウカイ(岐阜産研工業)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
ウカイ(岐阜産研工業)・LAMP(スガツネ工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。

ストッパー付き旋回キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷から7日以内出荷シャフト径(Φmm)12ストッパーあり車輪幅R(mm)53プレート寸法F1×F2(mm)128/98偏心E(mm)45材質(軸受)鋼板製ベアリング入り外径A(Φmm)175取付穴ピッチ(mm)P1/P2:100/56最大荷重(daN)60取付穴径d(Φmm)11車輪タイプ単輪
ストッパー付き旋回キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)¥6,698~税込¥7,368~1個4日以内出荷から7日以内出荷シャフト径(Φmm)12ストッパーあり車輪幅R(mm)53取付ピッチ(mm)(P1×P2)P1/P2:90/90(80/80)プレート寸法F1×F2(mm)120/120偏心E(mm)45材質(軸受)鋼板製ベアリング入り外径A(Φmm)175最大荷重(daN)60取付穴径d(Φmm)11車輪タイプ単輪
エラストマー車キャスターFPU55型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から4日以内出荷車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)車輪幅(mm)46色(本体)ブラック特性静音、耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17車輪タイプ双輪