絞り込み
ブランド
  • ナンシン(11)
  • ユーエイキャスター(4)
  • イマオコーポレーション(1)
車輪径(Φmm)
  • 50(9)
  • 65(6)
  • 75(2)
ねじの呼び
  • M8(4)
  • M11(1)
  • M12(11)
  • M16(1)
  • UNC 5/16(1)
  • UNC 3/8(3)
  • UNF 1/2(5)
  • W3/8(3)
  • W3/4(1)
材質(車輪)
  • エラストマー(4)
  • ゴム(11)
ストッパー
  • あり(5)
  • なし(7)
許容荷重(daN)
  • 35
  • 20(22)
  • 25(24)
  • 30(118)
  • 39.2(22)
  • 40(128)
  • 49(13)
  • 50(140)
  • 58.8(28)
  • 60(161)
  • 65(10)
  • 70(75)
  • 80(61)
  • 98(29)
  • 100(61)
  • 120(74)
  • 130(11)
  • 140(16)
  • 150(41)
  • 160(38)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(8)
単輪
取付高(mm)
  • 64(1)
  • 66(1)
  • 67(6)
  • 74(1)
  • 84(3)
  • 85(3)
  • 95(2)
64・66・67・74・84・85・95
車輪幅(mm)
  • 20(11)
  • 21(4)
  • 27(1)
20・21・27
金具仕上
  • クロームメッキ(1)
  • ステンレス(2)
  • ユニクロメッキ(3)
  • 三価ユニクロ(1)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SR型ねじ込み式キャスター(エラストマー車輪) ナンシンSR型ねじ込み式キャスター(エラストマー車輪)ナンシン(35件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SR型ねじ込み式キャスター ストッパー付 (エラストマー車輪) ナンシンSR型ねじ込み式キャスター ストッパー付 (エラストマー車輪)ナンシン(13件のレビュー)
509税込560特価
1個
当日出荷
金具はユニクロームメッキ仕上げです。
材質(車輪)エラストマー形状自在車Sストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
一般キャスター(ねじ込み仕様) ナンシン一般キャスター(ねじ込み仕様)ナンシン(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から7日以内出荷
ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシンネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付ナンシン(8件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
ネジ込み式のキャスターです。 ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)19ストッパーシングルストッパー適合スパナBキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪) ナンシンネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪)ナンシン(6件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ネジ込み式のキャスターです。
材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)19ストッパーなし適合スパナBキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
一般キャスター(ねじ込み仕様) ナンシン一般キャスター(ねじ込み仕様)ナンシン
419税込461
1個
当日出荷から7日以内出荷
ナット対辺(mm)19
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスターST型キャスター(自在車・ねじ込み式)ユーエイキャスター
559税込615
1個
当日出荷から21日以内出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター
ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシンネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪) ストッパー付ナンシン(6件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車Sストッパーシングルストッパー適合スパナBキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪ユーエイキャスター
539税込593
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴムタイプ自在S付きRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 W3/8 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 W3/8ユーエイキャスター
499税込549
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2967材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(N)350許容荷重(daN)35車輪径D(Φmm)75ねじ山16RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスねじ込み式、ゴム車 ナンシンステンレスねじ込み式、ゴム車ナンシン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ステンレス製ネジ込み式キャスター 軽荷重タイプ
材質(車輪)ゴム種別ステンレスキャスター形状自在車荷重種別軽荷重車輪幅(mm)20金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
一般キャスター ナンシン一般キャスターナンシン
499税込549
1個
翌々日出荷
幅広いラインナップ!幅広いラインナップから用途に応じたキャスターをお選びいただけます。あらゆる分野で調和するシンプルなデザインです。家具、什器~ワゴン、医療機器、重量のある各種機材まで取り付ける本体を選びません。【用途】什器、家具、ワゴン、医療器械、搬送機器、各種装置・機材等。【注意・使用条件】金具はユニクロームメッキ仕上げです。
材質(車輪)ゴム取付ねじ込み式車輪幅(mm)20ねじ径11×20ストッパー偏心E(mm)22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8旋回半径R(mm)48アズワン品番64-4285-71
キャスタ(C7シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(C7シリーズ)イマオコーポレーション
961税込1,057
1個
3日以内出荷
ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。
材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスねじ込み式ストッパー付、ゴム車 ナンシンステンレスねじ込み式ストッパー付、ゴム車ナンシン
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス製ネジ込み式キャスター 軽荷重タイプ ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)ゴム種別ステンレスキャスター形状自在車S荷重種別軽荷重車輪幅(mm)20金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー軸長L(mm)14キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
静電気防止キャスター ナンシン静電気防止キャスターナンシン
609税込670
1個
7日以内出荷
材質(車輪)ゴム(静電気防止)車輪幅(mm)21軸長(mm)14始動力(daN)8.40旋回始動力(daN)18.90偏心(mm)22ナット対辺(mm)19
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン(黒)車) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン(黒)車) 自在ユーエイキャスター
459税込505
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番364-0938材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン(黒)タイプ自在式車輪幅(mm)21許容荷重(daN[kgf])35[35.7]取付高H(mm)85ねじTW3/8軸長L(mm)14車輪径D(Φmm)65ねじ山16山関連資料(0.07MB)
ねじ込み式キャスター