絞り込み
ブランド
  • 岡本工機
  • モノタロウ(3)
  • 東海キャスター(365)
  • ハンマーキャスター(250)
  • ユーエイキャスター(186)
  • ナンシン(69)
  • エスコ(44)
  • 東信製作所(36)
  • RS PRO(31)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(29)
  • TRUSCO(25)
  • ワコーパレット(25)
  • 東正車輛(20)
  • ハーフェレ(20)
  • LAMP(スガツネ工業)(12)
  • テンテキャスター(12)
  • 栃木屋(8)
  • 東京パーツセンター(8)
  • 東海(7)
  • SAMSONG(6)
  • オーエッチ工業(4)
車輪径(Φmm)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
ねじの呼び
  • M12(2)
材質(車輪)
  • ウレタン(1)
  • ゴム(1)
ストッパー
  • あり(2)
  • なし(2)
許容荷重(daN)
  • 68.6(1)
  • 98.1(2)
68.6・98.1
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(1)
  • 車輪タイプ双輪(1)
単輪・双輪
取付高(mm)
  • 81(1)
  • 92(1)
  • 121(1)
  • 161.5(1)
81・92・121・161.5
車輪幅(mm)
  • 31.5(1)
  • 55(1)
  • 65.5(1)
  • 77(1)
31.5・55・65.5・77
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デザインキャスター TWIN WHEELシリーズ 岡本工機デザインキャスター TWIN WHEELシリーズ岡本工機(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
操作性の良いブレーキペダルデザイン 一般的な双輪キャスターに比べて大きなフットブレーキを採用したことにより、ブレーキの操作性を向上させました。軽い踏み込みで確実に車輪、又は車輪及び旋回をロックすることが可能です。 静かな走行性能 走行抵抗・始動抵抗を低く抑えたグレーウレタン車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないよう配慮がなされています。
材質(車輪)グレーウレタン本体ポリアミド樹脂特性静音寸法Nb(mm)17キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
デザインキャスター SINGLE WHEELシリーズ 岡本工機デザインキャスター SINGLE WHEELシリーズ岡本工機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
操作性の良いブレーキペダルデザイン。大きなフットブレーキを採用したことにより、ブレーキの操作性を向上させました。軽い踏み込みで確実に車輪及び旋回をロックすることができます。 静かな走行性能。走行性能・始動抵抗低く抑えたグレーゴム車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムース走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないように配慮がなされています。
材質(車輪)グレーゴム車輪幅(mm)31.5本体アルミダイカスト偏心E(mm)35寸法F(Φmm)57特性静音寸法Nb(mm)41キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター