ねじ込み式キャスター :「HAMMER CASTER」の検索結果
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。
420SA・自在車(ウレタン(B入)車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付ハンマーキャスター(2件のレビュー)当日出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式413SA自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)当日出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ナイロン車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)当日出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SAハンマーキャスター翌日出荷から10日以内出荷
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。・スチール製・RoHS適合品<使用例>・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
420SA・自在車(イモノ車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)当日出荷から69日以内出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
材質(車輪)イモノ一体車輪形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
413SA・自在車(イモノ車)ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
材質(車輪)イモノ形状自在車S型式413SA自在車ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
413SA・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪)ハンマーキャスター5日以内出荷から6日以内出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入取付方式ネジ込み式ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在フェノール車65mmハンマーキャスター4日以内出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車車輪幅(mm)27取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.428S-PH65旋回半径(mm)63ストッパーなし取付高H(mm)89軸長L(mm)40偏芯E(mm)29ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)65キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在SP付フェノール車65mmハンマーキャスター翌々日出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車S車輪幅(mm)27取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.428S-PH65旋回半径(mm)71ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)89軸長L(mm)40偏芯E(mm)29ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)65キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SAねじ込式自在車(ゴム一体車輪・B入)ハンマーキャスター7日以内出荷から9日以内出荷
取付方式ネジ込み式金具仕上三価クロム化成処理(鋼板)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪