絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 40(3)
  • 42(2)
  • 50(4)
  • 52(2)
  • 73(2)
  • 75(1)
  • 100(10)
  • 125(2)
  • 150(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ双輪
  • 車輪タイプボール車輪(7)
  • 車輪タイプ単輪(392)
ストッパー
  • あり(11)
  • なし(9)
材質(車輪)
  • ウレタン(8)
  • エラストマー(3)
  • ナイロン(3)
  • 樹脂(3)
車輪幅(mm)
  • 40.5(2)
  • 48.5(2)
  • 62(2)
  • 69(4)
  • 73(1)
  • 74(2)
  • 81(1)
  • 84(1)
取付高(mm)
  • 50(2)
  • 51(1)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 63(1)
  • 65(2)
  • 67(1)
  • 83(2)
  • 96(1)
  • 110(2)
  • 114(2)
  • 120(2)
  • 136(1)
  • 158(1)
  • 180(1)
50・51・55・60・63・65・67・83・96・110・114・120・136・158・180
許容荷重(daN)
  • 29.4(2)
  • 30(1)
  • 39.2(2)
  • 40(1)
  • 58.8(1)
  • 75(2)
  • 75.511(1)
  • 80(2)
  • 100(5)
  • 107.9(1)
  • 117.6(1)
  • 147.1(1)
29.4・30・39.2・40・58.8・75・75.511・80・100・107.9・117.6・147.1
ブランド
  • ハンマーキャスター(9)
  • ナンシン(2)
  • ハイロジック(2)
  • ハーフェレ(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 東信製作所(1)
  • 岡本工機(1)
ハンマーキャスター・ナンシン・ハイロジック・ハーフェレ・LAMP(スガツネ工業)・東信製作所・岡本工機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
差し込み式キャスターは、パイプ状になっているような場所に簡単に差し込んで使用できるキャスターです。軸径、軸長のサイズによって又は丸パイプか角パイプかによって、適したサイズの製品を選ぶことができます。軸の部分は着脱がしやすく、屋内運搬機器や椅子、キャスター型電気製品などに使用されています。製品によってソケットやブラケット付きのものとそうでないものがあるので確認が必要です。ゴムパイプの差し込み式もあります。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
双輪キャスター TGタイプ(ソケット取付) 東信製作所双輪キャスター TGタイプ(ソケット取付)東信製作所
329税込362
1個
当日出荷
材質(車輪)6ナイロン寸法L(mm)37寸法T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
セントラルロック自在ウレタンボールB車125mm ハンマーキャスターセントラルロック自在ウレタンボールB車125mmハンマーキャスター
9,598税込10,558
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)73取付高(mm)136対辺(mm)11軸径×軸長(mm)27.6×91.5寸法a(mm)19旋回半径(mm)111取付用ねじ穴M8×1.25ストッパートータルロック付偏心E(mm)42.5許容荷重(daN)100軸径T(mm)27.6キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
ニ輪キャスター ボルトタイプ ハイロジックニ輪キャスター ボルトタイプハイロジック
529税込582
1個
3日以内出荷
車輪・キャスターシリーズ
材質6ナイロンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
705A・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)グレー ハンマーキャスター705A・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)グレーハンマーキャスター
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪ストッパー付、エラストマー車 ナンシン双輪ストッパー付、エラストマー車ナンシン
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
ネジ込み式双輪キャスター 車t厘の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)エラストマー種別デザインキャスター形状ストッパー付ストッパー回転ストッパー軸長L(mm)15ねじ寸法TM12×P1.75キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪、エラストマー車 ナンシン双輪、エラストマー車ナンシン
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪)エラストマー種別デザインキャスターストッパーなしねじ寸法TM12×P1.75色(本体)アイボリーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フード付 ハーフェレ双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フード付ハーフェレ
999税込1,099
1セット(4個)
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、フード付、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック寸法(mm)10仕上フード:黒、車輪:黒
双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付 フード付 ハーフェレ双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付 フード付ハーフェレ
1,398税込1,538
1セット(4個)
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキ付、フード付、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック型式ブレーキ付、フード付、車輪面 ハード寸法(mm)10取付押込みソケットタイプ旋回タイプ仕上フード:黒、車輪:黒
デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ 岡本工機デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ岡本工機(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
確実なブレーキシステム ロックシステムに内蔵されたカムは、30°のショートストロークで確実に車輪+旋回、または旋回のみをロックします。長期間使用してもロックシステムの再調整の必要がありません。 静かでスムースな走行性能 走行抵抗・始動抵抗を低く抑えたグレーウレタン車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないよう配慮がされています。 ロックシステム フリー:全ての方向において車輪も旋回もフリー 旋回ロック:旋回がロックされ、車輪はフリー トータルロック:車輪+旋回が完全にロック
材質(車輪)グレーウレタン寸法C(mm)28偏心E(mm)40寸法W2(mm)20寸法F(Φmm)19特性静音キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
700シリーズ自在SP付ウレタン車100mmサシコミ ハンマーキャスター700シリーズ自在SP付ウレタン車100mmサシコミハンマーキャスター
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
セントラルロック自在ウレタンボールB車100mm ハンマーキャスターセントラルロック自在ウレタンボールB車100mmハンマーキャスター
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
700シリーズ自在ウレタン車100mm ハンマーキャスター700シリーズ自在ウレタン車100mmハンマーキャスター
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
700シリーズ自在SP付ウレタン車100mmサシコミ ハンマーキャスター700シリーズ自在SP付ウレタン車100mmサシコミハンマーキャスター
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
ニ輪キャスター ボルトタイプ ストップ付 ハイロジックニ輪キャスター ボルトタイプ ストップ付ハイロジック
739税込813
1個
3日以内出荷
車輪・キャスターシリーズ
材質6ナイロンストッパー回転ストッパー付きキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
樹脂製アジャスター付キャスター CAB型 LAMP(スガツネ工業)樹脂製アジャスター付キャスター CAB型LAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
アジャスター付のキャスターです。移動が頻繁に必要ない什器や設備に適しています。アジャスターのないタイプもあります。
材質(本体)ポリアミド(PA)ストッパーなし取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応特性アジャスター付キャスタータイプアジャスター付キャスターねじ込みタイプ車輪タイプ双輪
706K・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ライトブラウン ハンマーキャスター706K・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ライトブラウンハンマーキャスター
7,698税込8,468
1個
10日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入形状自在車S材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)69取付方式差込ボスタイプ寸法a(mm)18旋回半径(mm)90取付用ねじ穴M6×1ストッパートータルロック付寸法V(mm)88偏芯E(mm)30色調ライトブラウンワッシャー厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
706A・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)グレー ハンマーキャスター706A・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)グレーハンマーキャスター
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
705K・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)グレー ハンマーキャスター705K・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)グレーハンマーキャスター
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
差し込み式キャスター