絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 38(8)
  • 40(30)
  • 42(1)
  • 50(73)
  • 52(2)
  • 65(58)
  • 73(1)
  • 75(71)
  • 85(26)
  • 100(94)
  • 125(73)
  • 130(1)
  • 150(49)
  • 200(5)
車輪タイプ
  • 車輪タイプボール車輪(2)
  • 車輪タイプ単輪(191)
  • 車輪タイプ双輪(11)
ストッパー
  • あり
  • なし(270)
材質(車輪)
  • MCナイロン(20)
  • ウレタン(66)
  • エラストマー(7)
  • ゴム(101)
  • ナイロン(90)
  • 樹脂(10)
  • 鋳物(イモノ)(7)
車輪幅(mm)
  • 16(13)
  • 17(12)
  • 18(2)
  • 20(23)
  • 21(42)
  • 22(8)
  • 25(34)
  • 26(10)
  • 27(38)
  • 28(9)
  • 29(2)
  • 32(20)
  • 33(3)
  • 34(4)
  • 35(5)
  • 38(10)
  • 40(10)
  • 42(4)
  • 43(3)
  • 44(4)
取付高(mm)
  • 59(9)
  • 60(11)
  • 64(14)
  • 68(20)
  • 70(10)
  • 74(9)
  • 77(9)
  • 85(27)
  • 89(9)
  • 92(9)
  • 95(23)
  • 97(12)
  • 100(10)
  • 107(16)
  • 122(10)
  • 126(25)
  • 132(13)
  • 152(21)
  • 180(13)
  • 189(10)
59・60・64・68・70・74・77・85・89・92・95・97・100・107・122・126・132・152・180・189・取付高(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
  • 10(4)
  • 12(2)
  • 18(2)
  • 20(10)
  • 25(4)
  • 30(43)
  • 35(5)
  • 40(47)
  • 50(46)
  • 50.014(3)
  • 60(54)
  • 70(34)
  • 80(5)
  • 100(11)
  • 120(12)
  • 130(3)
  • 140(4)
  • 150(7)
  • 160(10)
  • 250(4)
10・12・18・20・25・30・35・40・50・50.014・60・70・80・100・120・130・140・150・160・250・許容荷重(daN)をもっと見る
金具仕上
  • クロームメッキ(62)
  • ステンレス(9)
  • ユニクロメッキ(21)
  • 三価クロム(6)
  • 三価ユニクロ(27)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
  • ハンマーキャスター(205)
  • ユーエイキャスター(34)
  • ナンシン(8)
  • 岡本工機(3)
  • オーエッチ工業(1)
  • 東信製作所(1)
  • イースタン精工(1)
  • ハイロジック(1)
  • ハーフェレ(1)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ナンシン・岡本工機・オーエッチ工業・東信製作所・イースタン精工・ハイロジック・ハーフェレ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(86)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
差し込み式キャスターは、パイプ状になっているような場所に簡単に差し込んで使用できるキャスターです。軸径、軸長のサイズによって又は丸パイプか角パイプかによって、適したサイズの製品を選ぶことができます。軸の部分は着脱がしやすく、屋内運搬機器や椅子、キャスター型電気製品などに使用されています。製品によってソケットやブラケット付きのものとそうでないものがあるので確認が必要です。ゴムパイプの差し込み式もあります。
255件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
双輪キャスター TGタイプ(ソケット取付) 東信製作所双輪キャスター TGタイプ(ソケット取付)東信製作所
429税込472
1個
当日出荷
材質(車輪)6ナイロン寸法L(mm)37寸法T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスターLTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付ユーエイキャスター(7件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車 ナンシンゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車ナンシン(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
仕様自在車S形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーねじ寸法T22ナット対辺(mm)17キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付ハンマーキャスター(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25・32mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ジャッキキャスター(足場用キャスター) ナンシンジャッキキャスター(足場用キャスター)ナンシン(11件のレビュー)
8,098税込8,908
1個
当日出荷から8日以内出荷
作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです(社団法人仮設工業会認定品)。制動性を重視したストッパー形状を採用しました。
用途ローリングタワーに材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー認定番号14-09-188キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
差込式キャスター Kシリーズ (自在車ストッパー付) ハンマーキャスター差込式キャスター Kシリーズ (自在車ストッパー付)ハンマーキャスター(7件のレビュー)
699税込769特価
1個
当日出荷
ソケット、ブラケットの選択で、取付方法や取付場所を選択できる差込みキャスターです。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EN・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター415EN・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から10日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・38mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ウレタン(B入)車形状自在車S型式415EN自在車車輪幅(mm)27取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52適合スパナ21×23パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能パイプ形状丸パイプキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
915MK・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター915MK・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車T型式915MK自在車車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ寸法a(mm)18取付用ねじ穴M6×1ストッパートータルロック付寸法V(mm)114軸長L(mm)50軸径T(mm)22ワッシャー厚さ(mm)3キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付ハンマーキャスター
879税込967特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付ハンマーキャスター(3件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
形状自在車S型式415EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車)ハンマーキャスター
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)鉄板ホイール・ゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EX自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター
829税込912
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車S取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター ユーエイキャスターキャスターユーエイキャスター
1,798税込1,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35Pキャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
413SK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター413SK・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状自在型式413SK自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
差し込みキャスター ハンマーキャスター差し込みキャスターハンマーキャスター
539税込593
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ単輪
505SA軽量足場用キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター505SA軽量足場用キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(車輪)ゴム(ボールB入)車取付方式ネジ込み式金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)300ねじ寸法T35×4山/1”キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ベステックスキャスター オーエッチ工業ベステックスキャスターオーエッチ工業(1件のレビュー)
319税込351
1台
当日出荷から15日以内出荷
スチール製椅子用として最も多く使用されている規格化されたキャスターです
用途スチール製椅子用軸長L(mm)14キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
415K・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター415K・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
629税込692
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)ナイロンホイール・熱可塑性触ウレタン巻車輪形状自在車S取付方式差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式 自在ストッパー付 エラストマー車 ナンシンゴム締め式 自在ストッパー付 エラストマー車ナンシン
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質(車輪)ウレタン(B入り)仕様自在車S形状自在車S車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーステム径(Φmm)22許容荷重(daN[kgf])70[71]偏心E(mm)32軸長L(mm)50ねじ寸法T22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8旋回半径R(mm)88ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415EX・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター415EX・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター
989税込1,088
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
形状自在車S型式415EX自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EN・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター415EN・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
デザインキャスター DNシリーズ ナンシンデザインキャスター DNシリーズナンシン
349税込384
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)ナイロン取付ねじ込み式ステム長(mm)15
デザインキャスター Hシリーズ 岡本工機デザインキャスター Hシリーズ岡本工機
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷
全く新しい概念を基に開発された斬新なデザインキャスターHシリーズ。 グラスファイバーで強化されたナイロン製金具は曲げにも強くISO TC 110の基準を基にした最も過酷なテストをクリアしています。 大きなフットブレーキはソフトタッチで操作でき、車輪・旋回をロックするために特別な調整はいりません。 あらゆる環境で快適にご使用いただけます。 車輪 GFS(サントプレン):サーモプラスティックゴム製の車輪で床面に走行跡が残りにくく殆どの環境下での使用に最適です。 TMS(アンティスタティック):導電性(MAX10kΩ-500V)車輪です。電子機器や医療機器等、導電性が必要とされる分野に最適です。 DLS(ポリウレタン):110℃の殺菌温度に耐え、酸や塩分等、腐食性のある環境条件での使用に最適です。 支持金具 H170(フリー)、H470(フリー、トータルロック)、H970(フリー、トータルロック、旋回ロック)
用途医療用機器、オフィス・ホームファニチャー、配膳台車など車輪幅(mm)32特性静電気防止車輪タイプ単輪
ENシリーズ自在SP付ゴム車75mm ハンマーキャスターENシリーズ自在SP付ゴム車75mmハンマーキャスター
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
セントラルロック自在ウレタンボールB車125mm ハンマーキャスターセントラルロック自在ウレタンボールB車125mmハンマーキャスター
9,598税込10,558
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)73取付高(mm)136対辺(mm)11軸径×軸長(mm)27.6×91.5寸法a(mm)19旋回半径(mm)111取付用ねじ穴M8×1.25ストッパートータルロック付偏心E(mm)42.5許容荷重(daN)100軸径T(mm)27.6キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 75径 ゴム車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 75径 ゴム車輪ユーエイキャスター
1,298税込1,428
1個
12日以内出荷
材質(車輪)ゴム車トラスコ品番809-3537車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)68パイプ径d(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415K・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター415K・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター
969税込1,066
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EU・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター415EU・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター
779税込857
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
915MK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン・車B入)トータルロック付 ハンマーキャスター915MK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン・車B入)トータルロック付ハンマーキャスター
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(B入)車形状自在車S(トータルロック)車輪幅(mm)32取付方式差込ボスタイプ金具仕上クロームメッキ寸法a(mm)18取付用ねじ穴M6×1ストッパートータルロック付寸法V(mm)114軸長L(mm)50軸径T(mm)22ワッシャー厚さ(mm)3キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
515SA足場専用大型キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター515SA足場専用大型キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
材質(車輪)ゴム(ボールB入)車取付方式ネジ込み式金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)300ねじ寸法T35×4山/1”RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 415EN・自在車(ナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスターハンマーキャスター 415EN・自在車(ナイロン車)ストッパー付ハンマーキャスター
449税込494特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ(ALU) 岡本工機デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ(ALU)岡本工機
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
斬新なデザイン ALUシリーズは斬新なデザインの中に高い技術力を備えた新世代のキャスターです。ロックシステムに内蔵されたカムは45°のストロークで車輪+旋回、または旋回のみをロックします。支持金具はアルミダイカスト製でエポジチック塗装による防錆対策を施してあります。 静かでスムースな走行性能 車輪はサントプレン(サーモプラスティックゴム)を採用し、走行抵抗・始動抵抗を低く抑え、一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。 ロックシステム フリー:全ての方向において車輪も旋回もフリー 旋回ロック:旋回がロックされ、車輪はフリー トータルロック:車輪+旋回が完全にロック
寸法C(mm)28寸法W(mm)62寸法F(Φmm)19特性静音キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
差込式キャスター STF型 ユーエイキャスター差込式キャスター STF型ユーエイキャスター
739税込813特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター
MKシリーズ自在SP付ウレタンB車125mm ハンマーキャスターMKシリーズ自在SP付ウレタンB車125mmハンマーキャスター
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mm ハンマーキャスターEXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mmハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EKシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mm ハンマーキャスターEKシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mmハンマーキャスター
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EKシリーズ自在SP付ウレタン車75mm ハンマーキャスターEKシリーズ自在SP付ウレタン車75mmハンマーキャスター
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EKシリーズ自在SP付ウレタンB車100mm ハンマーキャスターEKシリーズ自在SP付ウレタンB車100mmハンマーキャスター
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
145Bシリーズ自在SP付ナイロン車50mm ハンマーキャスター145Bシリーズ自在SP付ナイロン車50mmハンマーキャスター
789税込868
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
920EKシリーズ自在SP付プレスタイヤ車100mm ハンマーキャスター920EKシリーズ自在SP付プレスタイヤ車100mmハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
差し込み式キャスター