絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
ストッパー
車輪幅(mm)
14・16・17・18・20・21・22・25・26・27・28・29・32・33・34・35・38・40・42・45・車輪幅(mm)をもっと見る
取付高(mm)
56・59・60・64・68・70・85・91・95・97・100・107・122・126・128・132・152・167・180・189・取付高(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
10・20・25・30・35・40・50・50.014・60・70・80・100・120・130・140・150・160・250・1960・2450・許容荷重(daN)をもっと見る
金具仕上
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
差し込み式キャスターは、パイプ状になっているような場所に簡単に差し込んで使用できるキャスターです。軸径、軸長のサイズによって又は丸パイプか角パイプかによって、適したサイズの製品を選ぶことができます。軸の部分は着脱がしやすく、屋内運搬機器や椅子、キャスター型電気製品などに使用されています。製品によってソケットやブラケット付きのものとそうでないものがあるので確認が必要です。ゴムパイプの差し込み式もあります。
615件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスターLTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式ユーエイキャスター(15件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から13日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420K・差込み式自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター420K・差込み式自在車(ゴム車輪)ハンマーキャスター(21件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車型式420K自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TGタイプ(ソケット取付) 東信製作所双輪キャスター TGタイプ(ソケット取付)東信製作所
329税込362
1個
当日出荷
材質(車輪)6ナイロン寸法L(mm)37寸法T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
ゴム締め式 自在 ゴム車 ナンシンゴム締め式 自在 ゴム車ナンシン(4件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
形状自在車金具仕上ユニクロメッキ対辺(mm)17ストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスターLTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付ユーエイキャスター(7件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
KR型差し込み式自在車(ゴム車輪) ナンシンKR型差し込み式自在車(ゴム車輪)ナンシン(15件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
種別一般キャスター形状自在車車輪幅(mm)20金具仕上ユニクロメッキ旋回半径(mm)(R48)ストッパーなし偏心E(mm)22軸長L(mm)20軸径T(mm)11(リング式)始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車 ナンシンゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車ナンシン(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
仕様自在車S形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーねじ寸法T22ナット対辺(mm)17キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車型式420EX自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付ハンマーキャスター(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25・32mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EN・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター415EN・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から10日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・38mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ウレタン(B入)車形状自在車S型式415EN自在車車輪幅(mm)27取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52適合スパナ21×23パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能パイプ形状丸パイプキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
デザインキャスター ナンシンデザインキャスターナンシン
229税込252
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンタイプ自在/自在ストッパー
差込式キャスター Kシリーズ (自在車ストッパー付) ハンマーキャスター差込式キャスター Kシリーズ (自在車ストッパー付)ハンマーキャスター(7件のレビュー)
699税込769特価
1個
当日出荷
ソケット、ブラケットの選択で、取付方法や取付場所を選択できる差込みキャスターです。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ジャッキキャスター(足場用キャスター) ナンシンジャッキキャスター(足場用キャスター)ナンシン(11件のレビュー)
8,098税込8,908
1個
当日出荷から8日以内出荷
作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです(社団法人仮設工業会認定品)。制動性を重視したストッパー形状を採用しました。
用途ローリングタワーに材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー認定番号14-09-188キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420EX・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター420EX・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(3件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から10日以内出荷
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車型式420EX金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ウレタン(B入)車形状自在車型式420EN自在車車輪幅(mm)27取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52適合スパナ21×23パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能車輪タイプ単輪
420EX・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター420EX・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター
819税込901
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車型式420EX自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
915MK・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター915MK・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車T型式915MK自在車車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ寸法a(mm)18取付用ねじ穴M6×1ストッパートータルロック付寸法V(mm)114軸長L(mm)50軸径T(mm)22ワッシャー厚さ(mm)3キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
405B・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター405B・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター(6件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪付属品No.11ソケット付形状自在車取付方式木製用差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプボール車輪
420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から10日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
形状自在車型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EN・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター420EN・自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
859税込945特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・32・38mm、角パイプ25・32mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車)ハンマーキャスター
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)鉄板ホイール・ゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EX自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420B・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター420B・自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(11件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入付属品No.11ソケット付形状自在車型式420B自在車ストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付ハンマーキャスター(3件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
形状自在車S型式415EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付ハンマーキャスター
879税込967特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター420EU・自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(6件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420K・差込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター420K・差込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター(5件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状自在車取付方式差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式、ゴム(グレー)車 ナンシンゴム締め式、ゴム(グレー)車ナンシン(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ゴム締め式キャスター 一般用
形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター
829税込912
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車S取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプシステム用キャスター 固定式 スペーシアパイプシステム用キャスター 固定式スペーシア
749税込824
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー仕様固定車材質(本体)スチール軸長(mm)38ストッパーなし適合パイプ外径(Φmm)24キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)ハンマーキャスター
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター ユーエイキャスターキャスターユーエイキャスター
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパーなし軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35Pキャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター ユーエイキャスターキャスターユーエイキャスター
1,798税込1,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35Pキャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EN・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター415EN・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420K 差込み式キャスター・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420K 差込み式キャスター・自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状自在車型式420K自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式 自在 エラストマー車 ナンシンゴム締め式 自在 エラストマー車ナンシン
3,098税込3,408
1個
当日出荷
形状自在車車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ対辺(mm)19旋回半径(mm)(R88)ストッパーなし偏心E(mm)32軸長L(mm)50ねじ寸法T22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415EX・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター415EX・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター
989税込1,088
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
形状自在車S型式415EX自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
413SK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター413SK・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状自在型式413SK自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
405B・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター405B・自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(7件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。
付属品No.11ソケット付形状自在車型式405B自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプボール車輪
パイプシステム用キャスター 静電防止自在式 スペーシアパイプシステム用キャスター 静電防止自在式スペーシア
949税込1,044
1個
当日出荷
仕様自在車形状自在車材質(本体)スチール車輪幅(mm)20軸長(mm)39ストッパーなし適合キャップJB-108表面抵抗値(Ω)107~108特性静電気防止適合パイプ外径(Φmm)23.5キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
差し込み式キャスター